Menu

Multiblock 8 PA 0/5 mm für Lochblech

von Item   |   mehr Flächenbefestigungen

Drucken
Vormontierter Multiblock ermöglicht Befestigung von Flächenelementen, insbesondere von Lochblechen, an Profilnut. Die im Gehäuse integrierte Vierkantmutter lässt sich innerhalb des verlängerten Langlochs passend zur Rasterung verschieben und somit einfach verschrauben.
Vorteile/Ausführungen
  • vormontiert
  • werkzeuglos eindrehen
  • schnelle und sichere Montage
  • integrierte Vierkantmutter
  • 15 mm Langloch
  • keine Bearbeitung notwendig für Verschraubung mit Lochblech

Anwendungen/Hinweise
  • Befestigung an beliebiger Stelle der Profilnut und des Flächenelements
  • 2 Abstandsmaße zur Profilkante sind möglich, bündig oder mit 5 mm Freiraum fürs Flächenelement
  • zum Einsetzen in Profile mit geschlossenen Nuten wird empfohlen die Nutabdeckung an der gewünschten Position mit Senkbohrung zu entfernen, erforderliche Senkungstiefe von 2 mm
  • passend dazu Stufenbohrer für Universal Verbindung 6 (0.0.431.19) separat bestellbar

Material
  • Polyamid

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken