Menu

Schwenkplattensatz D16/d13

von Item   |   mehr Bandfördertechnik

Drucken
Satz bestehend aus Schwenkplatte und Be um Förderband oder Rollenbahn in beliebigem Winkel auf einem Gestell zu montieren. Durch Verschieben der Schwenkplatte senkrecht entlang der Gestellnut wird die Neigung eingestellt.
Einsatzbereich
  • Fördertechnik
  • Linearführung

Vorteile/Ausführungen
  • zur Befestigung in Winkellage
  • einfaches Anpassen der Neigung
  • frei drehbare Förderstrecke

Anwendungen/Hinweise
  • bei höherer dynamischer Belastung als 1750 N empfiehlt sich jeweils einen zweiten Schwenkplattensatz parallel am Profil zu montieren
  • Mindestabstand zwischen Gestell und Förderband bzw. Rollenbahn beachten sowie Belastungsgrenzen der Komponenten im Betrieb.

Material
  • Stahl verzinkt

Lieferumfang
  • Schwenkplatte
  • 3 Nutensteine V 8 St M 8
  • 2 Senkschrauben DIN 7991 - M 8 x 16
  • Linsenflanschschraube ISO 7380 - M 8 x 16

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Konstruktionsprofil 8, Rastermaß 40 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 8, Rastermaß 40 mm

Item Dazu passt

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8, Standardprofil für Konstrukteure ist in drei Ausführungen erhältlich um Konstruktionen belastungsoptimiert zu erstellen. Stranggepresstes, robuste Systemprofil wird für universelle Anwendungen im Maschinenbau verwendet und eignet sich für robu...

Materialfluss
Dazu passt
Rollenbahn 8 D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn 8 D30

Item Dazu passt

Biegesteife und eigenstabile Aluminiumschiene mit leichtlaufenden Rollen lässt sich mit Aufnahme (separat bestellbar) waagrecht sowie mit Gefälle montieren. Rollenbahn ist aufgrund der Systemnuten 5 und 8 sowie der großen Auswahl an separat bestellbaren Rollen- und Transporteinsä...

Bandunterstützungssatz BFT 8 | Bandfördertechnik
angesehen
Gekauft
Bandunterstützungssatz BFT 8

Item | Bandfördertechnik

Unterstützungssatz verhindert Durchhängen von Transportgurt aufgrund des Eigengewichts. Bandunterstützungsatz besteht aus 2 Lagerungen für ein Rohr D30, das als stützende Rolle im Untertrum sowie zur Befestigung des Kanalprofils U 40x40 SE dient.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken