Eingangssektion für Proportional-Schieberventile EX38

mehr in Wegeventile Mobilhydraulik | mehr von

Eingangssektion für Proportional-Schieberventile EX38

Mehr in Wegeventile Mobilhydraulik | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Die Eingangseinheiten haben standardmäßig ein einstellbares Druckbegrenzungsventil.
Technische Daten
  • Durchfluss
max. 150 l/min
  • Betriebsdruck
max. 350 bar
  • Rücklaufdruck
max. 10 bar

Für Sie interessant


Ersatzteil von
Proportional-Schieberventil EX38, Magnete hinten | Wegeventile Mobilhydraulik

mehr von Hydrocontrol SPA Ersatzteil von

Das elektrisch-proportionale Wegeventil arbeitet nach dem patentierten Flow-Sharing-System. Unabhängig von der Pumpenförderleistung können mehre...

Detailansicht

Proportional-Schieberventil EX38, Magnete hinten | Wegeventile Mobilhydraulik

mehr von Hydrocontrol SPA | mehr Wegeventile Mobilhydraulik

Das elektrisch-proportionale Wegeventil arbeitet nach dem patentierten Flow-Sharing-System. Unabhängig von der Pumpenförderleistung können mehre...

Detailansicht

Arbeitssektion für Proportional-Schieberventile EX38, Magnete hinten | Wegeventile Mobilhydraulik

mehr von Hydrocontrol SPA | mehr Wegeventile Mobilhydraulik

Die Segmente sind mit verschiedenen Steuerkolben lieferbar und arbeiten nach dem patentierten Flow-Sharing-System (post compensated). Unabhängig...

Detailansicht

Proportional-Schieberventil EX38, Magnete beidseitig | Wegeventile Mobilhydraulik

mehr von Hydrocontrol SPA | mehr Wegeventile Mobilhydraulik

Das elektrisch-proportionale Wegeventil arbeitet nach dem patentierten Flow-Sharing-System. Unabhängig von der Pumpenförderleistung können mehre...

Detailansicht

Arbeitssektion für Proportional-Schieberventile EX38, Magnete beidseitig | Wegeventile Mobilhydraulik

mehr von Hydrocontrol SPA | mehr Wegeventile Mobilhydraulik

Die Segmente sind mit verschiedenen Steuerkolben lieferbar und arbeiten nach dem patentierten Flow-Sharing-System (post compensated). Unabhängig...

Detailansicht

Abschlusssektion für Proportional-Schieberventile EX38 | Wegeventile Mobilhydraulik

mehr von Hydrocontrol SPA | mehr Wegeventile Mobilhydraulik

Die Endplatte dient als Abschluss für das Proportionalventil EX38.

Detailansicht