Proportional-Vorsteuerventil IT-128 für hydraulische Fernbedienungen

mehr Vorsteuerventile Mobilhydraulik

Drucken
Produktdetails
Die elektrisch-proportional betätigten Vorsteuergeräte arbeiten auf Basis von direktgesteuerten Druckminderventilen.
Einsatzbereich
  • Bagger-Schwenklöffel
  • Fernsteuerung von Steuerschiebern

Anwendungen/Hinweise
  • Die Ventile sind mit Zuganker flanschbar, wodurch mehrere Verbraucher über eine Druck- und Tankleitung versorgt werden können.

Technische Daten
  • max. Eingangsdruck
50 bar 
  • Regelbereich
3–28 bar
  • max. Durchfluss
2 l/min 

Downloads

Für Sie interessant

Digitaler Verstärker EDM für Proportionalventile mit offenem Schaltkreis | Zubehör für Proportionalventile
angesehen
Digitaler Verstärker EDM für Proportionalventile mit offenem Schaltkreis

Duplomatic Zubehör

Die Karten EDM sind Digitalverstärker für die Ansteuerung von Proportionalventilen. Der Strom variiert proportional zum Sollwertsignal (0–10 V oder 4–20 mA), unabhängig von Temperaturschwankungen und der Volumenstromimpedanz.