Digitaler Verstärker EDC für Proportionalventile mit offenem Schaltkreis

von Duplomatic   |   mehr Zubehör für Proportionalventile

Drucken
Produktdetails
Die Stecker EDC sind Digitalverstärker für die Ansteuerung von Proportionalventilen. Der Strom variiert proportional zum Sollwertsignal (0–10 V oder 4–20 mA), unabhängig von Temperaturschwankungen und der Volumenstromimpedanz.
Vorteile/Ausführungen
  • Maximalstrom und Umschaltfrequenz (PWM) können individuell eingestellt werden.

Technische Daten
  • Elektrische Versorgung
10–30 V DC
  • Steckertyp
DIN 43650
  • Schutzart
IP65-67

Downloads

Für Sie interessant

Digitaler Verstärker EDM für Proportionalventile mit offenem Schaltkreis | Zubehör für Proportionalventile
angesehen
Digitaler Verstärker EDM für Proportionalventile mit offenem Schaltkreis

Duplomatic | Zubehör für Proportionalventile

Die Karten EDM sind Digitalverstärker für die Ansteuerung von Proportionalventilen. Der Strom variiert proportional zum Sollwertsignal (0–10 V oder 4–20 mA), unabhängig von Temperaturschwankungen und der Volumenstromimpedanz.

Digitales Verstärkermodul EWM für Proportionalventile mit geschlossenem Schaltkreis | Zubehör für Proportionalventile
angesehen
Digitales Verstärkermodul EWM für Proportionalventile mit geschlossenem Schaltkreis

Duplomatic | Zubehör für Proportionalventile

Die Karte EWM-P-AA integriert einen Leistungsverstärker für eine direkte Steuerung von Proportionalventilen. Diese Karte arbeitet als Bypass-Steuermodul, der Befehlwert wird direkt auf den Regelausgang übertragen.

Software für digitale Verstärkerkarten | Zubehör für Proportionalventile
angesehen
Software für digitale Verstärkerkarten

Duplomatic | Zubehör für Proportionalventile

Die spezifische Software mit Programmierer ist ein einfaches Instrument, um die Parameter des Geräts einsehen und bearbeiten zu können.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen