ELIKA Leiselaufpumpe ELI2

von Elika   |   mehr Hydraulikpumpen

Drucken
Produktdetails

Der Geräuschpegel von ELIKA Zahnradpumpen liegt durchschnittlich um 15 dBA tiefer im Vergleich zu herkömmlichen Außenzahnradpumpen.


Einsatzbereich
  • Heukrane
  • Papierpressen
  • Müllpressen
  • hochwertiger Aggregatebau

Vorteile/Ausführungen
  • Vermeidung von Lärmbelastung
  • angenehmer Klang durch niedrige Frequenz
  • hoher volumetrischer Wirkungsgrad
  • arbeitet auch bei niedriger Drehzahl mit hohem Druck
  • geringe Pulsation verringert Schwingungen

Anwendungen/Hinweise
  • Drehrichtung
rechtsdrehend
  • Geräuschpegel
bei 1.500 Upm und p (cont.)

Technische Daten
  • Antriebswelle 
Ø 17,4 mm, Konus 1:8, Keil 4 mm 
  • Zentrieransatz 
Ø 36,5 mm 
  • Flanschbefestigung 
96 x 71,5 mm, Bohrung Ø 9 mm 
  • Anschlüsse P/T
Teilkreis-Ø 35/40 mm

Material
  • Gehäuse aus Aluminium
  • Deckel aus Grauguss

Downloads

Für Sie interessant

Winkelanschluss RB und RIA für Deutsche Standard-Zahnradpumpen und -motore | Zubehör Hydraulikpumpen, Hydraulikmotore
angesehen
Winkelanschluss RB und RIA für Deutsche Standard-Zahnradpumpen und -motore

OMT Zubehör

Die 4-Loch-Pumpen-Winkelflansche, mit Innengewinde BSP, können in verschiedenen Positionen an Zahnradpumpen und -motoren angebaut werden.

Winkel-Flanschverschraubung BFW, OMD, VOSS | Verschraubungen Voss
angesehen
Winkel-Flanschverschraubung BFW, OMD, VOSS

VOSS Zubehör

Winkel-Flanschverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) zum Verbinden von Rohrenden mit 24°-Anschluss an um 90° abgewinkelten quadratischen Flanschanschluss mit O-Ring-Abdichtung. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Zahnradpumpe XV-0P, Standardpumpe XP001 | Hydraulikpumpen
angesehen
Zahnradpumpe XV-0P, Standardpumpe XP001

Vivoil | Hydraulikpumpen

Außenzahnradpumpe Gruppe 0.

Zahnradpumpe XV-1P, Europäische Standardpumpe XP101 | Hydraulikpumpen
angesehen
Zahnradpumpe XV-1P, Europäische Standardpumpe XP101

Vivoil | Hydraulikpumpen

Außenzahnradpumpe Gruppe 1.

Zahnradpumpe XV-1P, Europäische Standardpumpe XP105 | Hydraulikpumpen
angesehen
Zahnradpumpe XV-1P, Europäische Standardpumpe XP105

Vivoil | Hydraulikpumpen

Außenzahnradpumpe Gruppe 1.

Zahnradpumpe XV-2P, Europäische Standardpumpe XP201 | Hydraulikpumpen
angesehen
Zahnradpumpe XV-2P, Europäische Standardpumpe XP201

Vivoil | Hydraulikpumpen

Außenzahnradpumpe Gruppe 2.

Zahnradpumpe XV-2P, Europäische Standardpumpe XP207 | Hydraulikpumpen
angesehen
Zahnradpumpe XV-2P, Europäische Standardpumpe XP207

Vivoil | Hydraulikpumpen

Außenzahnradpumpe Gruppe 2.

Zahnradpumpe XV-2P, Deutsche Standardpumpe XP217 | Hydraulikpumpen
angesehen
Zahnradpumpe XV-2P, Deutsche Standardpumpe XP217

Vivoil | Hydraulikpumpen

Außenzahnradpumpe Gruppe 2.

Zahnradpumpe XV-2P, SAE A, XP219 | Hydraulikpumpen
angesehen
Zahnradpumpe XV-2P, SAE A, XP219

Vivoil | Hydraulikpumpen

Anbaupumpe an Verbrennungskraftmotore oder Axialkolbenpumpen.

Zahnradpumpe XV-3P, Europäische Standardpumpe XP301 | Hydraulikpumpen
angesehen
Zahnradpumpe XV-3P, Europäische Standardpumpe XP301

Vivoil | Hydraulikpumpen

Außenzahnradpumpe Gruppe 3.

Zahnradpumpe XV-3P, Europäische Standardpumpe XP302 | Hydraulikpumpen
angesehen
Zahnradpumpe XV-3P, Europäische Standardpumpe XP302

Vivoil | Hydraulikpumpen

Außenzahnradpumpe Gruppe 3.

Zahnradpumpe SILENT PLUS, Europäische Standardpumpe OT200 | Hydraulikpumpen
angesehen
Zahnradpumpe SILENT PLUS, Europäische Standardpumpe OT200

Brevini Fluid Power | Hydraulikpumpen

Durch die schrägverzahnten Zahnräder wird die Förderstrompulsation stark reduziert und dadurch der Geräuschpegel im Vergleich zu einer normalen Zahnradpumpe wesentlich verringert.