Menu

Zahnradpumpe XV-2P, Europäische Standardpumpe XP207

von Vivoil   |   mehr Hydraulikpumpen

Drucken
Außenzahnradpumpe Gruppe 2.
Anwendungen/Hinweise
  • rechtsdrehend

Technische Daten
  • Antriebswelle 
Ø 17,4 mm, Konus 1:8, Keil 4 mm (CO001) 
  • Zentrieransatz 
Ø 36,5 mm 
  • Flanschbefestigung 
96,2 x 71,5 mm, Bohrung Ø 9 mm 

Material
  • Gehäuse aus Aluminium

Downloads

Für Sie interessant

Zahnradpumpe XV-0P, Standardpumpe XP001 | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Zahnradpumpe XV-0P, Standardpumpe XP001

Vivoil | Hydraulikpumpen

Außenzahnradpumpe Gruppe 0.

Zahnradpumpe XV-1P, Europäische Standardpumpe XP101 | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Zahnradpumpe XV-1P, Europäische Standardpumpe XP101

Vivoil | Hydraulikpumpen

Außenzahnradpumpe Gruppe 1.

Zahnradpumpe XV-1P, Europäische Standardpumpe XP105 | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Zahnradpumpe XV-1P, Europäische Standardpumpe XP105

Vivoil | Hydraulikpumpen

Außenzahnradpumpe Gruppe 1.

Zahnradpumpe XV-2P, Europäische Standardpumpe XP201 | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Zahnradpumpe XV-2P, Europäische Standardpumpe XP201

Vivoil | Hydraulikpumpen

Außenzahnradpumpe Gruppe 2.

Zahnradpumpe XV-2P, Deutsche Standardpumpe XP217 | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Zahnradpumpe XV-2P, Deutsche Standardpumpe XP217

Vivoil | Hydraulikpumpen

Außenzahnradpumpe Gruppe 2.

Zahnradpumpe XV-2P, SAE A, XP219 | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Zahnradpumpe XV-2P, SAE A, XP219

Vivoil | Hydraulikpumpen

Anbaupumpe an Verbrennungskraftmotore oder Axialkolbenpumpen.

Zahnradpumpe XV-3P, Europäische Standardpumpe XP301 | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Zahnradpumpe XV-3P, Europäische Standardpumpe XP301

Vivoil | Hydraulikpumpen

Außenzahnradpumpe Gruppe 3.

Zahnradpumpe XV-3P, Europäische Standardpumpe XP302 | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Zahnradpumpe XV-3P, Europäische Standardpumpe XP302

Vivoil | Hydraulikpumpen

Außenzahnradpumpe Gruppe 3.

ELIKA Leiselaufpumpe ELI2 | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
ELIKA Leiselaufpumpe ELI2

Elika | Hydraulikpumpen

Der Geräuschpegel von ELIKA Zahnradpumpen liegt durchschnittlich um 15 dBA tiefer im Vergleich zu herkömmlichen Außenzahnradpumpen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken