Menu

Zahnradpumpe XV-1P, Europäische Standardpumpe XP101

von Vivoil   |   mehr Hydraulikpumpen

Drucken
Außenzahnradpumpe Gruppe 1.
Anwendungen/Hinweise
  • rechtsdrehend

Technische Daten
  • Antriebswelle 
Ø 10 mm, Konus 1:8, Keil 2,4 mm (CO001)
  • Zentrieransatz 
Ø 25,4 mm 
  • Flanschbefestigung 
72 x 52,4 mm, Bohrung Ø 7,2 mm 

Material
  • Gehäuse aus Aluminium

Downloads

Für Sie interessant

Winkelanschluss RP aus Aluminium für Europäische Standard-Zahnradpumpen und -motore | Zubehör Hydraulikpumpen, Hydraulikmotore
angesehen
Gekauft
Winkelanschluss RP aus Aluminium für Europäische Standard-Zahnradpumpen und -motore

OMT Zubehör

Die 3-Loch-Pumpen-Winkelflansche aus Aluminium, mit Innengewinde BSP, können in verschiedenen Positionen an Zahnradpumpen und -motoren angebaut werden.

Winkelanschluss RG und RPA aus Stahl für Europäische Standard-Zahnradpumpen und -motore | Zubehör Hydraulikpumpen, Hydraulikmotore
angesehen
Gekauft
Winkelanschluss RG und RPA aus Stahl für Europäische Standard-Zahnradpumpen und -motore

OMT Zubehör

3-Loch-Pumpen-Winkelflansche aus Stahl, mit Innengewinde BSP, können in verschiedenen Positionen an Zahnradpumpen und -motoren angebaut werden.

Dichtsatz für Zahnradpumpen XV-1P, XV-2P | Zubehör Hydraulikpumpen, Hydraulikmotore
angesehen
Gekauft
Dichtsatz für Zahnradpumpen XV-1P, XV-2P

Ersatzteil

Verschleißdichtungen für Außenzahnradpumpen.

Zahnradpumpe XV-0P, Standardpumpe XP001 | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Zahnradpumpe XV-0P, Standardpumpe XP001

Vivoil | Hydraulikpumpen

Außenzahnradpumpe Gruppe 0.

Zahnradpumpe XV-1P, Europäische Standardpumpe XP105 | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Zahnradpumpe XV-1P, Europäische Standardpumpe XP105

Vivoil | Hydraulikpumpen

Außenzahnradpumpe Gruppe 1.

Zahnradpumpe XV-2P, Europäische Standardpumpe XP201 | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Zahnradpumpe XV-2P, Europäische Standardpumpe XP201

Vivoil | Hydraulikpumpen

Außenzahnradpumpe Gruppe 2.

Zahnradpumpe XV-2P, Europäische Standardpumpe XP207 | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Zahnradpumpe XV-2P, Europäische Standardpumpe XP207

Vivoil | Hydraulikpumpen

Außenzahnradpumpe Gruppe 2.

Zahnradpumpe XV-2P, Deutsche Standardpumpe XP217 | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Zahnradpumpe XV-2P, Deutsche Standardpumpe XP217

Vivoil | Hydraulikpumpen

Außenzahnradpumpe Gruppe 2.

Zahnradpumpe XV-2P, SAE A, XP219 | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Zahnradpumpe XV-2P, SAE A, XP219

Vivoil | Hydraulikpumpen

Anbaupumpe an Verbrennungskraftmotore oder Axialkolbenpumpen.

Zahnradpumpe XV-3P, Europäische Standardpumpe XP301 | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Zahnradpumpe XV-3P, Europäische Standardpumpe XP301

Vivoil | Hydraulikpumpen

Außenzahnradpumpe Gruppe 3.

Zahnradpumpe XV-3P, Europäische Standardpumpe XP302 | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Zahnradpumpe XV-3P, Europäische Standardpumpe XP302

Vivoil | Hydraulikpumpen

Außenzahnradpumpe Gruppe 3.

ELIKA Leiselaufpumpe ELI2 | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
ELIKA Leiselaufpumpe ELI2

Elika | Hydraulikpumpen

Der Geräuschpegel von ELIKA Zahnradpumpen liegt durchschnittlich um 15 dBA tiefer im Vergleich zu herkömmlichen Außenzahnradpumpen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken