Menu

Hochdruckgebläse MONO 6 SYSTEM

von Leister   |   mehr Process Heat

Drucken
Kompaktes Hochdruckgebläse MONO 6 SYSTEM mit kleinen Abmessungen, welches durch seine hohe Luftmenge von bis zu 600 l/min punktet. Die Luftmenge ist einstellbar und somit kann das Gebläse auf jede Anwendung optimal abgestimmt werden.
Vorteile/Ausführungen
  • Seitenkanalverdichter
  • Schutz vor Geräteüberhitzung
  • bürstenloser Gebläsemotor
  • Montagelaschen
  • Luftmenge direkt am Gerät per e-Drive-Bedieneinheit oder mittels Schnittstelle durch externe Ansteuerung einstellbar

Technische Daten
  • max. Lufteintrittstemperatur
+60 °C
  • max. Umgebungstemperatur
+65 °C
  • Luftmenge (20 °C)
250–600 l/min
  • statischer Druck
3,5 kPa
  • Emissionspegel
65 dB
  • Ansaugöffnung-Außen-Ø
38 mm
  • Luftaustritt-Außen-Ø
38 mm
  • Abmessung L x B x H
242 x 90 x 91 mm
  • Gewicht
1 kg

Downloads

Für Sie interessant

Process Heat
Zubehör
Luftschlauch für Heißluftgebläse | Process Heat
angesehen
Gekauft
Luftschlauch für Heißluftgebläse

Leister Zubehör

Luftschlauch geeignet für Leister-Heißluftgebläse.

Process Heat
Zubehör
Schlauchklemme für Leister-Gebläse | Process Heat
angesehen
Gekauft
Schlauchklemme für Leister-Gebläse

Leister Zubehör

Schlauchklemme zum Befestigen von Schläuchen im Mitteldruckbereich, Zubehör für Leister-Gebläse.

Process Heat
Zubehör
Edelstahlfilter | Process Heat
angesehen
Gekauft
Edelstahlfilter

Leister Zubehör

Edelstahlfilter zur Reinigung von verschmutzter Luft. Zum Aufschieben auf den Lufteinlass.

Gebläse AIRSTREAM ST | Process Heat
angesehen
Gekauft
Gebläse AIRSTREAM ST

Leister | Process Heat

Leises, effizientes Luftversorgungsgebläse AIRSTREAM ST zur Erzeugung von reiner, trockener Luft. Zwei Geräteanschlüsse ermöglichen das gleichzeitige Arbeiten mit zwei Handgeräten. Das Gebläse findet in jeder Werkbank Platz, zusätzliche Rollen (nicht im Lieferumfang enthalten) di...

Gebläse AIRSTREAM 100 | Process Heat
angesehen
Gekauft
Gebläse AIRSTREAM 100

Leister | Process Heat

Mobiles Luftversorgungsgebläse AIRSTREAM 100 zur Erzeugung von gefilterter, sauberer Luft. Ein passender Adapter sorgt für einen einfachen Anschluss der Handgeräte.

Schlauchverbindungs-Set für AIRSTREAM ST | Process Heat
angesehen
Gekauft
Schlauchverbindungs-Set für AIRSTREAM ST

Leister | Process Heat

Schlauchverbindungs-Set als Zubehör für das Gebläse AIRSTREAM ST.

Radialgebläse RBR für Heißluftrückführung 350 °C | Process Heat
angesehen
Gekauft
Radialgebläse RBR für Heißluftrückführung 350 °C

Leister | Process Heat

Das RBR-Mitteldruckgebläse eignet sich besonders für die Heißluftrückführung und verträgt Lufteintrittstemperaturen von bis zu 350 °C. Gemeinsam mit Doppelflansch-Lufterhitzern DF-R und entsprechendem Zubehör sind Systeme zur Heißluftrückführung aufbaubar. Dieses Recyceln der Hei...

Hochdruckgebläse CHINOOK für Heißluftrückführung 350 °C | Process Heat
angesehen
Gekauft
Hochdruckgebläse CHINOOK für Heißluftrückführung 350 °C

Leister | Process Heat

Das CHINOOK-Hochdruckgebläse eignet sich besonders für die Heißluftrückführung mit hohem Druck und verträgt Lufteintrittstemperaturen von bis zu 350 °C. Gemeinsam mit Lufterhitzern LHS 210/410 in den Ausführungen SF-R (Single-Flansch, Heißluftrückführung) und DF-R (Doppelflansch,...

Mitteldruckgebläse SILENCE | Process Heat
angesehen
Gekauft
Mitteldruckgebläse SILENCE

Leister | Process Heat

Kompaktes Mitteldruckgebläse SILENCE mit hoher Leistung. Dieses Gebläse ist für Lufteintrittstemperaturen von 100 °C bis 200 °C geschaffen und arbeitet bei Umgebungstemperaturen bis 75 °C ohne Probleme.

Mitteldruckgebläse ASO | Process Heat
angesehen
Gekauft
Mitteldruckgebläse ASO

Leister | Process Heat

Starkes Mitteldruckgebläse ASO zur Förderung von hohen Luftmengen. Ideal für den Einsatz in Fertigungsstraßen, z. B. bei Trocknungsvorgängen.

Hochdruckgebläse ROBUST | Process Heat
angesehen
Gekauft
Hochdruckgebläse ROBUST

Leister | Process Heat

Extrem kompaktes Hochdruckgebläse ROBUST mit hoher Leistung. Idealer Luftversorger in Fertigungsstraßen, z. B. Nahrungsmittelindustrie.

Hochdruckgebläse AIRPACK | Process Heat
angesehen
Gekauft
Hochdruckgebläse AIRPACK

Leister | Process Heat

Leistungsfähiges Hochdruckgebläse AIRPACK für Anwendungen, bei denen große Luftmengen bei hohem Druck zusammentreffen. Ideal für Trocknungs- und Abblasvorgänge. Dieses Gebläse hat genügend Druck, um Abblasdüsen wirkungsvoll zu versorgen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken