Heizelement für Process Heat-Geräte

von Leister   |   mehr Ersatzteil

Drucken
Produktdetails
Heizelement als Ersatzteil für Leister-Lufterhitzer LHS, LE, Heißluftgebläse und Heißluftgeräte.

Downloads

Für Sie interessant

Process Heat
Ersatzteil von
Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 10000 DF-R-HT | Process Heat
angesehen
Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 10000 DF-R-HT

Leister Ersatzteil von

Die neueste Generation der Hochtemperatur-Lufterhitzer mit beidseitigem Flanschanschluss ist speziell für den Betrieb mit Heißluftrückführung ausgelegt. Sie können auch im sogenannten „Umluftbetrieb“ eingesetzt werden. Durch dieses „Recyceln“ der Heißluft wird je nach Lufteintrit...

Process Heat
Ersatzteil von
Lufterhitzer LE 10000 DF-R | Process Heat
angesehen
Lufterhitzer LE 10000 DF-R

Leister Ersatzteil von

Die neueste Generation der Lufterhitzer mit beidseitigem Flanschanschluss ist speziell für den Betrieb mit Heißluftrückführung ausgelegt. Sie können auch im sogenannten „Umluftbetrieb“ eingesetzt werden. Durch dieses „Recyceln“ der Heißluft wird je nach Lufteintritts- und Luftaus...

Process Heat
Ersatzteil von
Lufterhitzer LE 5000 DF-R | Process Heat
angesehen
Lufterhitzer LE 5000 DF-R

Leister Ersatzteil von

Die neueste Generation der Lufterhitzer mit beidseitigem Flanschanschluss ist speziell für den Betrieb mit Heißluftrückführung ausgelegt. Sie können auch im sogenannten „Umluftbetrieb“ eingesetzt werden. Durch dieses „Recyceln“ der Heißluft wird je nach Lufteintritts- und Luftaus...

Process Heat
Ersatzteil von
Lufterhitzer LHS BASIC & SYSTEM 91 | Process Heat
angesehen
Lufterhitzer LHS BASIC & SYSTEM 91

Leister Ersatzteil von

Die Lufterhitzer LHS 91 sind die leistungsstärksten LEISTER-Lufterhitzer. Der Einsatz erfolgt dort, wo im Dauerbetrieb große Luftmengen und hohe Temperaturen gefordert sind. Die Heizleistung ist bei der Ausführung BASIC nicht einstellbar. Bei der Ausführung LHS 91 SYSTEM kann die...

Process Heat
Ersatzteil von
Lufterhitzer LHS SYSTEM 15 | Process Heat
angesehen
Lufterhitzer LHS SYSTEM 15

Leister Ersatzteil von

Die Lufterhitzer LHS SYSTEM verfügen über eine integrierte Leistungselektronik, mit der die Lufttemperatur stufenlos eingestellt werden kann. Zusätzlich ist eine Leistungssteuerung über eine galvanisch getrennte 4–20 mA Schnittstelle für Regler, SPS oder externe Potentiometer mög...

Process Heat
Ersatzteil von
Lufterhitzer LHS PREMIUM 15 | Process Heat
angesehen
Lufterhitzer LHS PREMIUM 15

Leister Ersatzteil von

Die Lufterhitzer LHS PREMIUM verfügen über einen eingebauten aktiven Geräte- und Heizelementschutz. Ein zusätzlicher potentialfreier Alarmkontakt sorgt für hohe Prozesssicherheit. Die Lufttemperatur kann stufenlos über ein Drehpotentiometer eingestellt werden. Die Lufterhitzer si...

Process Heat
Ersatzteil von
Lufterhitzer LHS CLASSIC 15 | Process Heat
angesehen
Lufterhitzer LHS CLASSIC 15

Leister Ersatzteil von

Die Lufterhitzer LHS CLASSIC verfügen bereits über eine Überhitzungsdetektion für Gerät und Heizelement mit potentialfreiem Alarmausgang. Damit kann mit einem externen Schaltschütz ein Geräte- und Heizelementschutz realisiert werden. Die Classic-Serie wird dort eingesetzt, wo ein...

Process Heat
Ersatzteil von
Heißluftgebläse HOTWIND PREMIUM/SYSTEM | Process Heat
angesehen
Heißluftgebläse HOTWIND PREMIUM/SYSTEM

Leister Ersatzteil von

Das Leister-Heißluftgebläse HOTWIND PREMIUM/SYSTEM ist der Nachfolger des HOTWIND S. Sein bürstenloser Gebläsemotor sorgt für die lange Lebensdauer des Gebläses. In der Ausführung mit integrierter Regelung besitzt das Heißluftgebläse zusätzlich ein Digitaldisplay, eine eingebaute...

Process Heat
Ersatzteil von
Lufterhitzer LHS SYSTEM 21 | Process Heat
angesehen
Lufterhitzer LHS SYSTEM 21

Leister Ersatzteil von

Die Lufterhitzer LHS SYSTEM verfügen über eine integrierte Leistungselektronik, mit der die Lufttemperatur stufenlos eingestellt werden kann. Zusätzlich ist eine Leistungssteuerung über eine galvanisch getrennte 4–20 mA Schnittstelle für Regler, SPS oder externe Potentiometer mög...

Process Heat
Ersatzteil von
Lufterhitzer LHS PREMIUM 21 | Process Heat
angesehen
Lufterhitzer LHS PREMIUM 21

Leister Ersatzteil von

Die Lufterhitzer LHS PREMIUM verfügen über einen eingebauten aktiven Geräte- und Heizelementschutz. Ein zusätzlicher potentialfreier Alarmkontakt sorgt für hohe Prozesssicherheit. Die Lufttemperatur kann stufenlos über ein Drehpotentiometer eingestellt werden. Die Lufterhitzer si...

Process Heat
Ersatzteil von
Lufterhitzer LHS CLASSIC 21 | Process Heat
angesehen
Lufterhitzer LHS CLASSIC 21

Leister Ersatzteil von

Die Lufterhitzer LHS CLASSIC verfügen bereits über eine Überhitzungsdetektion für Gerät und Heizelement mit potentialfreiem Alarmausgang. Damit kann mit einem externen Schaltschütz ein Geräte- und Heizelementschutz realisiert werden. Die Classic-Serie wird dort eingesetzt, wo ein...

Process Heat
Ersatzteil von
Lufterhitzer LHS PREMIUM 41 | Process Heat
angesehen
Lufterhitzer LHS PREMIUM 41

Leister Ersatzteil von

Die Lufterhitzer LHS PREMIUM verfügen über einen eingebauten aktiven Geräte- und Heizelementschutz. Ein zusätzlicher potentialfreier Alarmkontakt sorgt für hohe Prozesssicherheit. Die Lufttemperatur kann stufenlos über ein Drehpotentiometer eingestellt werden. Die Lufterhitzer si...