Menu

Gebläse AIRSTREAM ST

von Leister   |   mehr Process Heat

Drucken

Leises, effizientes Luftversorgungsgebläse AIRSTREAM ST zur Erzeugung von reiner, trockener Luft. Zwei Geräteanschlüsse ermöglichen das gleichzeitige Arbeiten mit zwei Handgeräten. Das Gebläse findet in jeder Werkbank Platz, zusätzliche Rollen (nicht im Lieferumfang enthalten) dienen dem mobilen Einsatz.


Einsatzbereich
  • Schweißkonstruktionen mit höchsten Reinheitsanforderungen

Vorteile/Ausführungen
  • Linearkolbenverdichter
  • geräuscharmer Betriebsmodus
  • niedriger Energieverbrauch
  • Werkzeugablage auf Deckel
  • praktischer Tragegriff
  • zwei Handgeräte anschließbar
  • Durchflussmesser für Luftmengeneinstellung
  • bürstenlose Technologie
  • integrierte Cool-Down-Funktion zum Schutz angeschlossener Geräte vor Überhitzung

Anwendungen/Hinweise
  • passend für Heißluftgeräte PENWELD, DIODE und LABOR

Technische Daten
  • statischer Druck
25 kPa
  • Emissionspegel
<48 dB 
  • Luftaustritt-Außen-Ø
14,5 mm
  • Abmessung L x B x H
600 x 250 x 362 mm
  • Netzkabellänge
3 m
  • Gewicht
24 kg

Lieferumfang
  • Schlauch-Anschlusskit mit 2 Schläuchen und 4 Klemmen

Downloads

Für Sie interessant

Process Heat
Zubehör
Schlauchverbindungs-Set für AIRSTREAM ST | Process Heat
angesehen
Gekauft
Schlauchverbindungs-Set für AIRSTREAM ST

Leister Zubehör

Schlauchverbindungs-Set als Zubehör für das Gebläse AIRSTREAM ST.

Heißluft-Schweißgerät PENWELD A | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
angesehen
Gekauft
Heißluft-Schweißgerät PENWELD A

Leister Zubehör von

Ergonomisches Fremdluftschweißgerät zum exakten Kunststoffschweißen im Apparatebau und im Behälterbau. Sein warmweißes Arbeitslicht ist sehr wohltuend für die Augen, was speziell für Arbeiten, die hohe Konzentration erfordern, gut ist.

Heißluft-Schweißgerät PENWELD S | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
angesehen
Gekauft
Heißluft-Schweißgerät PENWELD S

Leister Zubehör von

Kompakt gebautes Fremdluftschweißgerät zum Kunststoffschweißen. Eignet sich ideal zum Warmgasziehschweißen von detailreichen Kunststofftanks, Luftwäschern, Pumpschächten auch auf engem Raum.

Heißluftgebläse LABOR S | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
angesehen
Gekauft
Heißluftgebläse LABOR S

Leister Zubehör von

Kleines, leistungsstarkes Gerät, geeignet für präzises dauerhaftes Arbeiten wie z. B. beim Löten, Entlöten, Schrumpfen usw. in der Elektronik und im Apparatebau. Temperatur und Luftmenge sind stufenlos einstellbar. Auch in ESD-Ausführung erhältlich.

Heißluft-Handgerät DIODE S | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
angesehen
Gekauft
Heißluft-Handgerät DIODE S

Leister Zubehör von

Eine besonders gelungene Kombination von Handlichkeit und Leistung ist das Hand-Schweißgerät DIODE S mit stufenlos einstellbarer Schweißtemperatur.

Gebläse AIRSTREAM 100 | Process Heat
angesehen
Gekauft
Gebläse AIRSTREAM 100

Leister | Process Heat

Mobiles Luftversorgungsgebläse AIRSTREAM 100 zur Erzeugung von gefilterter, sauberer Luft. Ein passender Adapter sorgt für einen einfachen Anschluss der Handgeräte.

Schlauchverbindungs-Set für AIRSTREAM ST | Process Heat
angesehen
Gekauft
Schlauchverbindungs-Set für AIRSTREAM ST

Leister | Process Heat

Schlauchverbindungs-Set als Zubehör für das Gebläse AIRSTREAM ST.

Radialgebläse RBR für Heißluftrückführung 350 °C | Process Heat
angesehen
Gekauft
Radialgebläse RBR für Heißluftrückführung 350 °C

Leister | Process Heat

Das RBR-Mitteldruckgebläse eignet sich besonders für die Heißluftrückführung und verträgt Lufteintrittstemperaturen von bis zu 350 °C. Gemeinsam mit Doppelflansch-Lufterhitzern DF-R und entsprechendem Zubehör sind Systeme zur Heißluftrückführung aufbaubar. Dieses Recyceln der Hei...

Hochdruckgebläse CHINOOK für Heißluftrückführung 350 °C | Process Heat
angesehen
Gekauft
Hochdruckgebläse CHINOOK für Heißluftrückführung 350 °C

Leister | Process Heat

Das CHINOOK-Hochdruckgebläse eignet sich besonders für die Heißluftrückführung mit hohem Druck und verträgt Lufteintrittstemperaturen von bis zu 350 °C. Gemeinsam mit Lufterhitzern LHS 210/410 in den Ausführungen SF-R (Single-Flansch, Heißluftrückführung) und DF-R (Doppelflansch,...

Mitteldruckgebläse SILENCE | Process Heat
angesehen
Gekauft
Mitteldruckgebläse SILENCE

Leister | Process Heat

Kompaktes Mitteldruckgebläse SILENCE mit hoher Leistung. Dieses Gebläse ist für Lufteintrittstemperaturen von 100 °C bis 200 °C geschaffen und arbeitet bei Umgebungstemperaturen bis 75 °C ohne Probleme.

Mitteldruckgebläse ASO | Process Heat
angesehen
Gekauft
Mitteldruckgebläse ASO

Leister | Process Heat

Starkes Mitteldruckgebläse ASO zur Förderung von hohen Luftmengen. Ideal für den Einsatz in Fertigungsstraßen, z. B. bei Trocknungsvorgängen.

Hochdruckgebläse ROBUST | Process Heat
angesehen
Gekauft
Hochdruckgebläse ROBUST

Leister | Process Heat

Extrem kompaktes Hochdruckgebläse ROBUST mit hoher Leistung. Idealer Luftversorger in Fertigungsstraßen, z. B. Nahrungsmittelindustrie.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken