Die Lufterhitzer LHS CLASSIC verfügen bereits über eine Überhitzungsdetektion für Gerät und Heizelement mit potentialfreiem Alarmausgang. Damit kann mit einem externen Schaltschütz ein Geräte- und Heizelementschutz realisiert werden. Die Classic-Serie wird dort eingesetzt, wo ein...
Die Lufterhitzer LHS PREMIUM verfügen über einen eingebauten aktiven Geräte- und Heizelementschutz. Ein zusätzlicher potentialfreier Alarmkontakt sorgt für hohe Prozesssicherheit. Die Lufttemperatur kann stufenlos über ein Drehpotentiometer eingestellt werden. Die Lufterhitzer si...
Die Lufterhitzer LHS SYSTEM verfügen über eine integrierte Leistungselektronik, mit der die Lufttemperatur stufenlos eingestellt werden kann. Zusätzlich ist eine Leistungssteuerung über eine galvanisch getrennte 4–20 mA Schnittstelle für Regler, SPS oder externe Potentiometer mög...
Die Lufterhitzer LHS CLASSIC verfügen bereits über eine Überhitzungsdetektion für Gerät und Heizelement mit potentialfreiem Alarmausgang. Damit kann mit einem externen Schaltschütz ein Geräte- und Heizelementschutz realisiert werden. Die Classic-Serie wird dort eingesetzt, wo ein...
Die Lufterhitzer LHS PREMIUM verfügen über einen eingebauten aktiven Geräte- und Heizelementschutz. Ein zusätzlicher potentialfreier Alarmkontakt sorgt für hohe Prozesssicherheit. Die Lufttemperatur kann stufenlos über ein Drehpotentiometer eingestellt werden. Die Lufterhitzer si...
Die Lufterhitzer LHS SYSTEM verfügen über eine integrierte Leistungselektronik, mit der die Lufttemperatur stufenlos eingestellt werden kann. Zusätzlich ist eine Leistungssteuerung über eine galvanisch getrennte 4–20 mA Schnittstelle für Regler, SPS oder externe Potentiometer mög...
Die Lufterhitzer LHS CLASSIC verfügen bereits über eine Überhitzungsdetektion für Gerät und Heizelement mit potentialfreiem Alarmausgang. Damit kann mit einem externen Schaltschütz ein Geräte- und Heizelementschutz realisiert werden. Die Classic-Serie wird dort eingesetzt, wo ein...
Die Lufterhitzer LHS PREMIUM verfügen über einen eingebauten aktiven Geräte- und Heizelementschutz. Ein zusätzlicher potentialfreier Alarmkontakt sorgt für hohe Prozesssicherheit. Die Lufttemperatur kann stufenlos über ein Drehpotentiometer eingestellt werden. Die Lufterhitzer si...
Die Lufterhitzer LHS SYSTEM verfügen über eine integrierte Leistungselektronik, mit der die Lufttemperatur stufenlos eingestellt werden kann. Zusätzlich ist eine Leistungssteuerung über eine galvanisch getrennte 4–20 mA Schnittstelle für Regler, SPS oder externe Potentiometer mög...
Die Lufterhitzer LHS CLASSIC verfügen bereits über eine Überhitzungsdetektion für Gerät und Heizelement mit potentialfreiem Alarmausgang. Damit kann mit einem externen Schaltschütz ein Geräte- und Heizelementschutz realisiert werden. Die Classic-Serie wird dort eingesetzt, wo ein...
Die Lufterhitzer LHS PREMIUM verfügen über einen eingebauten aktiven Geräte- und Heizelementschutz. Ein zusätzlicher potentialfreier Alarmkontakt sorgt für hohe Prozesssicherheit. Die Lufttemperatur kann stufenlos über ein Drehpotentiometer eingestellt werden. Die Lufterhitzer si...
Die Lufterhitzer LHS SYSTEM verfügen über eine integrierte Leistungselektronik, mit der die Lufttemperatur stufenlos eingestellt werden kann. Zusätzlich ist eine Leistungssteuerung über eine galvanisch getrennte 4–20 mA Schnittstelle für Regler, SPS oder externe Potentiometer mög...
Die Lufterhitzer LHS 91 sind die leistungsstärksten LEISTER-Lufterhitzer. Der Einsatz erfolgt dort, wo im Dauerbetrieb große Luftmengen und hohe Temperaturen gefordert sind. Die Heizleistung ist bei der Ausführung BASIC nicht einstellbar. Bei der Ausführung LHS 91 SYSTEM kann die...
Dieser Hochtemperatur-Lufterhitzer ist für Temperaturen bis 900 °C geeignet, eine Leistungselektronik ist nicht integriert. Die Lufttemperatur lässt sich jedoch durch Verwendung einer Dreiphasensteuerung (DSE) stufenlos steuern. Zusätzlich zur Dreiphasensteuerung DSE ist die gena...
Dieser Hochtemperatur-Lufterhitzer ist für Temperaturen bis 900 °C geeignet, eine Leistungselektronik ist nicht integriert. Die Lufttemperatur lässt sich jedoch durch Verwendung einer Dreiphasensteuerung (DSE) stufenlos steuern. Zusätzlich zur Dreiphasensteuerung DSE ist die gena...
Hochtemperatur-Lufterhitzer mit beidseitigem Flanschanschluss für Temperaturen bis 900 °C. Eine Leistungselektronik ist nicht integriert. Die Lufttemperatur lässt sich jedoch durch Verwendung einer Dreiphasensteuerung (DSE) stufenlos steuern. Zusätzlich zur Dreiphasensteuerung DS...
Hochtemperatur-Lufterhitzer mit beidseitigem Flanschanschluss für Temperaturen bis 900 °C. Eine Leistungselektronik ist nicht integriert. Die Lufttemperatur lässt sich jedoch durch Verwendung einer Dreiphasensteuerung (DSE) stufenlos steuern. Zusätzlich zur Dreiphasensteuerung DS...
Die neueste Generation der Hochtemperatur-Lufterhitzer mit beidseitigem Flanschanschluss ist speziell für den Betrieb mit Heißluftrückführung ausgelegt. Sie können auch im sogenannten „Umluftbetrieb“ eingesetzt werden. Durch dieses „Recyceln“ der Heißluft wird je nach Lufteintrit...