Menu

Lufterhitzer LE 5000 DF-R

von Leister   |   mehr Process Heat

Drucken
Die neueste Generation der Lufterhitzer LE 5000 DF-R mit beidseitigem Flanschanschluss ist speziell für den Betrieb mit Heißluftrückführung ausgelegt. Eine Leistungselektronik ist nicht integriert. Diese können auch im sogenannten Umluftbetrieb eingesetzt werden. Durch dieses Recyceln der Heißluft wird je nach Lufteintritts- und Luftaustrittstemperatur massiv Energie eingespart. Das reduziert nicht nur Kosten, es schont auch die Umwelt.
Vorteile/Ausführungen
  • leichter Einbau in bestehendes Luftsystem
  • zum Rezyklieren von Luft geeignet
  • einfache und sichere Befestigungsmöglichkeit

Anwendungen/Hinweise
  • Temperaturregelung mit CSS (CSS EASY) bzw. Halbleiterrelais möglich, nicht im Lieferumfang enthalten
  • minimale Luftmenge = benötigte Mindestluftmenge bei 100 % Heizleistung und einer Lufteingangstemperatur von 20 °C

Technische Daten
  • max. Luftaustrittstemperatur
+700 °C 
  • max. Lufteintrittstemperatur
+350 °C 
  • max. Umgebungstemperatur
+200 °C
  • min. Luftmenge
320–530 l/min 
  • max. Betriebsdruck 
100 kPa
  • Gewicht
2 kg

Downloads

Für Sie interessant

Zubehör
Zubehör
Hochtemperatur-Luftschlauch HT für Heißluftgebläse | Zubehör
angesehen
Gekauft
Hochtemperatur-Luftschlauch HT für Heißluftgebläse

Leister Zubehör

Isolierter Schlauch passend für Lufttemperaturen von bis zu +350 °C. Speziell für Heißluftsysteme mit Heißluftrückführung.

Ersatzteil
Ersatzteil
Heizelement für Process-Heat-Geräte | Ersatzteil
angesehen
Gekauft
Heizelement für Process-Heat-Geräte

Leister Ersatzteil

Heizelement als Ersatzteil für Leister-Lufterhitzer LHS, LE, Heißluftgebläse und Heißluftgeräte.

Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 5000 HT | Process Heat
angesehen
Gekauft
Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 5000 HT

Leister | Process Heat

Der Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 5000 HT ist für Temperaturen bis 900 °C geeignet, eine Leistungselektronik ist nicht integriert.

Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 10000 HT | Process Heat
angesehen
Gekauft
Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 10000 HT

Leister | Process Heat

Der Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 10000 HT ist für Temperaturen bis 900 °C geeignet, eine Leistungselektronik ist nicht integriert.

Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 5000 DF-HT | Process Heat
angesehen
Gekauft
Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 5000 DF-HT

Leister | Process Heat

Der Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 5000 DF-HT mit beidseitigem Flanschanschluss ist für Temperaturen bis 900 °C geeignet. Eine Leistungselektronik ist nicht integriert.

Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 10000 DF-HT | Process Heat
angesehen
Gekauft
Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 10000 DF-HT

Leister | Process Heat

Der Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 10000 DF-HT mit beidseitigem Flanschanschluss ist für Temperaturen bis 900 °C geeignet. Eine Leistungselektronik ist nicht integriert.

Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 10000 DF-R-HT | Process Heat
angesehen
Gekauft
Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 10000 DF-R-HT

Leister | Process Heat

Die neueste Generation der Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 10000 DF-R-HT mit beidseitigem Flanschanschluss ist speziell für den Betrieb mit Heißluftrückführung ausgelegt. Eine Leistungselektronik ist nicht integriert. Diese können auch im sogenannten Umluftbetrieb eingesetzt werde...

Lufterhitzer LE MINI | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LE MINI

Leister | Process Heat

Der weltweit kleinste Lufterhitzer LE MINI mit integriertem Thermoschalter. Besonders geeignet für Anwendungen, wo ein punktgenauer Einsatz von Hitze gefragt ist. Der LE MINI wird mit Druckluft von bis zu 2 bar betrieben.

Lufterhitzer LE MINI SENSOR | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LE MINI SENSOR

Leister | Process Heat

Der weltweit kleinste Lufterhitzer LE MINI SENSOR mit integrierter Temperatursonde für genaue Temperaturkontrolle. Besonders geeignet für Anwendungen, wo ein punktgenauer Einsatz von Hitze gefragt ist. Der LE MINI wird mit Druckluft von bis zu 2 bar betrieben.

Lufterhitzer LE MINI SENSOR KIT | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LE MINI SENSOR KIT

Leister | Process Heat

Der weltweit kleinste Lufterhitzer LE MINI SENSOR KIT mit integrierter Temperatursonde für genaue Temperaturkontrolle. Besonders geeignet für Anwendungen, wo ein punktgenauer Einsatz von Hitze gefragt ist. Die Zusatzbox des SENSOR KIT bietet mit der integrierten Leistungselektron...

Lufterhitzer LE 5000 DF | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LE 5000 DF

Leister | Process Heat

Der Lufterhitzer LE 5000 DF mit beidseitigem Flanschanschluss ist für Temperaturen bis 700 °C geeignet. Eine Leistungselektronik ist nicht integriert.

Lufterhitzer LE 10000 DF | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LE 10000 DF

Leister | Process Heat

Der Lufterhitzer LE 10000 DF mit beidseitigem Flanschanschluss ist für Temperaturen bis 650 °C geeignet. Eine Leistungselektronik ist nicht integriert.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken