Für langlebige Ergebnisse in Außenbereichen eignen sich unsere Terrassenschrauben und Fassadenschrauben optimal. Die Fassadenschrauben sind genau richtig zum Befestigen von Fassadenelementen wie bspw. Trapezblechen, Blech- oder Aluprofilen auf Stahl- oder Holz-Unterkonstruktionen. Hier finden Sie diverse Varianten, die sich vor allem in Bezug auf das Gewinde und die Spitze der Schraube unterscheiden. Auch bei den Terrassenschrauben bieten wir eine große Auswahl an verschiedenen Varianten an. Entdecken Sie hier unser Sortiment. Mehr in unserem Ratgeber
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
Holzbauschraube aus gehärtetem, rostfreiem Stahl mit Zylinderkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb sowie Schabenut, Schaftausreiber, und Teilgewinde (TG).
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
Holzbauschraube aus gehärtetem, rostfreiem Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, Fräsrippen unter dem Kopf sowie Schabenut, Schaftausreiber und Teilgewinde (TG).
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
Holzbauschraube aus gehärtetem, rostfreiem Stahl mit Zierkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, Fräsrippen unter dem Kopf sowie Schabenut, Schaftausreiber und Teilgewinde (TG).
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
Holzbohrschraube aus gehärtetem, rostfreiem Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, Fräsrippen unter dem Kopf sowie Bohrspitze, Schaftausreiber und Teilgewinde (TG).
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
Holzbohrschraube aus gehärtetem, rostfreiem Stahl mit Zierkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, Fräsrippen unter dem Kopf sowie Bohrspitze und Teilgewinde (TG).
Eurotec® | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
Paneelbefestiger mit Zierkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, Fräsrippen unter dem Kopf sowie Schabenut, Schaftausreiber und Teilgewinde (TG).
Eurotec® | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
Holzbohrschraube aus gehärtetem, rostfreiem Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, Fräsrippen unter dem Kopf sowie Bohrspitze, Schaftausreiber und Teilgewinde (TG).
Eurotec® | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
Holzbohrschraube aus gehärtetem, rostfreiem Stahl mit Zierkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, Fräsrippen unter dem Kopf sowie Bohrspitze, Schaftausreiber und Teilgewinde (TG).
Eurotec® | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
Holzbohrschrauben im Eimer (Inhalt 500 Stk.) mit Spezialkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, Schabenut und Teilgewinde (TG).
Eurotec® | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
Holzbohrschraube aus gehärtetem, rostfreiem Stahl mit Doppelstufenkopf und Unterkopfverzahnung sowie Innensechsrund (TX) als Antrieb.
Eurotec® | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
Holzbohrschraube aus gehärtetem, rostfreiem Stahl mit Doppelstufenkopf und Unterkopfverzahnung sowie Innensechsrund (TX) als Antrieb.
Eurotec® | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
Holzbohrschraube aus rostfreiem Stahl mit Doppelstufenkopf und Unterkopfverzahnung sowie Innensechsrund (TX) als Antrieb.
Eurotec® | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
Holzbohrschraube aus rostfreiem Stahl mit Doppelstufenkopf und Unterkopfverzahnung sowie Innensechsrund (TX) als Antrieb.
Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
Spandrill-Holzbohrschraube mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, Fräsrippen unter dem Kopf sowie Bohrspitze und Teilgewinde (TG).
Eurotec® | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
Selbstbohrende Pfostenschrauben aus gehärtetem Stahl mit Tellerkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb sowie Bohrspitze.
Eurotec® | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
Bohrschraube aus gehärtetem Edelstahl mit Zylinderkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb.
Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
Bohrbefestiger aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf als Antrieb.
HECO-Schrauben | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
Holzbauschrauben aus rostfreiem Stahl mit Linsensenkkopf und Innensechsrund-HECO-Drive (HD) als Antrieb sowie spezielle Spitze und variables Vollgewinde (VVG).
HECO-Schrauben | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
Fassadenschrauben mit Vollgewinde in Edelstahl A2 blank, gleitbeschichtet.
Eurotec® | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
Eisys-2 ist eine einstellbare Schraube zur Befestigung eines Tragwerkes für hinterlüftete Fassaden. Das frei verdrehbare zweite Gewinde am Kopf ermöglicht eine Distanzregulierung zwischen Mauerwerk und Unterkonstruktion. Durch die V-förmige Anordnung des EiSYS-2-Schraubenpaares w...
Unsere Fachexperten bringen es auf den Punkt
Beim Setzen von Schrauben kommt es unvermeidlich zu einem Abrieb zwischen Schraubenantrieb und Bit. Bleibt der Abrieb liegen, kann dieser im Außenbereich, in feuchten Räumen oder bei gerbstoffreichen Hölzern zu Verfärbungen der Holzoberfläche und des Schraubenkopfes führen. Um Verfärbungen durch Fremdrost zu vermeiden, sollten zum Verschrauben von Edelstahlschrauben unbedingt auch Bits aus Edelstahl verwendet werden.
Zum direkten Verschrauben einer Holzdiele auf einer Aluminiumunterkonstruktion eignet sich die Profilbohrschraube am besten. Bei Hart- oder Tropenhölzern wird das Vorbohren empfohlen. Je nach verwendeter Holzart ist auf die Stahlgüte zu achten. Die Profilbohrschraube ist bei Haberkorn in den Stahlgüten C1, A2 oder A4 erhältlich.
Durch die Verwendung des Bohrsenkers wie z. B. Drill-Stop werden Vorbohren und Vorsenken in einem Arbeitsgang erledigt. Der Einschraubdrehmoment wird dadurch stark verringert und das Abreißen der Schrauben nahezu ausgeschlossen.