Menu

Metrische Schrauben

Mit einem metrischen Gewinde können Schraubverbindungen beliebig oft montiert und wieder demontiert werden. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Metrische Schrauben
301-312 von 338 Produkten
in Metrische Schrauben
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Ringschrauben DIN 580, Stahl C15, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Ringschrauben DIN 580, Stahl C15, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Ringkopf und mit oder ohne „CE-Kennzeichen".

Ringschrauben DIN 580, Stahl C15, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Ringschrauben DIN 580, Stahl C15, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Ringkopf und mit oder ohne „CE-Kennzeichen".

Ringschrauben DIN 580, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Ringschrauben DIN 580, Edelstahl A2

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Ringkopf und mit oder ohne „CE-Kennzeichen”.

Ringschrauben DIN 580, Edelstahl A4 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Ringschrauben DIN 580, Edelstahl A4

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Ringkopf und mit oder ohne „CE-Kennzeichen”.

Augenschrauben DIN 444 A, Stahl 4.6, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Augenschrauben DIN 444 A, Stahl 4.6, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Augenkopf (Form A).

Augenschrauben DIN 444 B, Stahl 4.6, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Augenschrauben DIN 444 B, Stahl 4.6, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Augenkopf (Form B).

Augenschrauben DIN 444 B, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Augenschrauben DIN 444 B, Edelstahl A2

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Augenkopf (Form B).

Augenschrauben DIN 444 LB, Edelstahl A4 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Augenschrauben DIN 444 LB, Edelstahl A4

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Augenkopf (Form B) und langem Gewinde.

Eisengewindeösen, Stahl, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Eisengewindeösen, Stahl, verzinkt

Metrische Schrauben

Ösenschraube aus Stahl mit ISO-Gewinde.

Becherschrauben, Stahl 4.6, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Becherschrauben, Stahl 4.6, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Becherkopf und Schlitz als Antrieb.

Becherschrauben, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Becherschrauben, Edelstahl A2

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Becherkopf und Schlitz als Antrieb.

Becherschrauben, Edelstahl A4 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Becherschrauben, Edelstahl A4

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Becherkopf und Schlitz als Antrieb.

301-312 von 338 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Wolfgang Drexel
Wolfgang Drexel
Haberkorn Experte für Metrische Schrauben

Damit die Verbindung hält

Metrische Schrauben können für viele unterschiedliche Anwendungen nützlich sein. Durch die unterschiedlichen Kopfformen bieten sie verschiedene Funktionen. Um Prozess- und Produktionsschritte zu minimieren, können gewindefurchende Schrauben eine Lösung sein.

Auf einen Blick
    Metrische Schrauben liegen auf einem Tisch mit Holzspänen
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an metrischen Schrauben.

    Für jede Anwendung die passende Kopfform

    Abhängig von Einsatz und Beanspruchung der Verschraubung kann zwischen verschiedenen Kopfformen gewählt werden. Der meistverbreitete Kopf ist der Sechskantkopf. Beim Sechskantkopf hat das Anziehwerkzeug die größte Angriffsfläche und kann somit das aufzubringende Drehmoment in die benötigte Vorspannkraft der Schraube einleiten.

    Wenn der Schraubenkopf im Bauteil eingebettet ist und versenkt sein soll, kommen Zylinderkopf- oder Senkkopfschrauben zum Einsatz. Diese Kopfform birgt jedoch eine Schwachstelle zwischen Antriebsgrund und Schaftdurchmesser.

    Für einige dieser Schrauben gelten nach ISO 989-1 reduzierte Belastbarkeiten. Sollte die Optik oder ein beengter Einbauplatz eine Rolle spielen, so können Linsen- oder Linsensenkkopfformen genutzt werden.

    Zeichnung von metrischen Schrauben mit unterschiedlichen Kopfformen
    Hier sehen Sie auf einen Blick die verschiedenen Kopfformen.

    Auflageflächen vergrößern

    In bestimmten Fällen kann es notwendig sein, die Auflage des Schraubenkopfes zu vergrößern. Grund dafür kann zum einen sein, dass sich der Schraubenkopf nicht im Durchgangsloch oder Langloch eingraben soll, und zum anderen, dass die Unterkopfreibung erhöht und so ein Lockern oder Lösen der Verbindung bei Vibrationen verhindert werden soll.

    Um bei der Montage nur ein Verbindungsmittel zu verschrauben, werden die aufliegenden Kopfformen, sogenannte Flansche, angepresst. Es wird zwischen Sechskantschrauben mit Flansch und Linsenkopfschrauben mit Flansch unterschieden.


    Verbindungselemente im Stahl- und Metallbau

    Verbindungselemente können nach der Stahlbauverordnung EN 1090-2 in folgende Verbindungsarten unterteilt werden:


    Prozessschritte minimieren

    Durch den zunehmenden Kostendruck auf Prozesse und Endprodukte sollten die notwendigen Produktionsschritte immer wieder hinterfragt und gegebenenfalls geändert werden. Der herkömmliche Fertigungsprozess zur Herstellung eines metrischen Gewindes ist folgendermaßen definiert:

    1. Im ersten Schritt wird ein Kernloch nach Vorgaben der Norm gebohrt.

    2. Dann wird das Gewinde mit einem einstufigen oder dreistufigen Gewindebohrer geschnitten.

    3. Im letzten Schritt wird die metrische Schraube eingedreht.

    Durch die Weiterentwicklung ist es in manchen Fällen möglich, das Schneiden eines Gewindes und das Eindrehen der Schraube zu verbinden. Dafür wurden die sogenannten gewindefurchenden Schrauben oder auch TAPTITE®-Schrauben entwickelt. Die Kombination von Schraubwerkstoff und Bauteilwerkstoff ist jedoch immer genau zu beachten. Ein weiterer Vorteil ist das geschnittene ISO-metrische Gewinde, wodurch beim Austausch eine Standard-Schraube verwendet werden kann.


    Lastenheben geht ganz einfach

    Ringschraube

    Das gilt allerdings nur, wenn gewisse Voraussetzungen eingehalten werden. Wichtigster Punkt dabei ist, dass die Ringschrauben mit einem CE-Kennzeichen versehen und nach DIN 580 gefertigt sind.

    Weiters sichern ausreichende, vollständige Einschraubtiefe und der korrekte Angriffspunkt des Lastzuges einen korrekten Einsatz.

    Weitere Details zum Einsatz, zur richtigen Verwendung und zu maximalen Lasten, die gehoben werden können, finden Sie in diesem Dokument.