Menu

Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 010.9, zinklamellen 480 h

mehr Metrische Schrauben

Drucken
Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.
Vorteile/Ausführungen
  • Vollgewinde (ohne Schaft) bzw. Gewinde annähernd Kopf = Maß b mit – (nach Norm)
  • Teilgewinde (mit Schaft) = Maß b mit Hilfsmaß

Anwendungen/Hinweise
  • Aufgrund kontinuierlicher Produktionsumstellungen von DIN auf ISO können DIN-Belieferungen nicht sichergestellt werden. Details der Änderungen finden Sie in unserer technischen Information „Umstellung DIN auf ISO”.

Material
  • Stahl 010.9, flZnnc 480h-L (Beständigkeit im Salzsprühnebeltest 480 h bis Rotrost)

Downloads

Für Sie interessant

Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 08.8, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 08.8, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 08.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 08.8, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 010.9, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 010.9, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 010.9, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 010.9, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 010.9, zinklamellen | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 010.9, zinklamellen

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Edelstahl A2

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Senkkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Edelstahl A4 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Edelstahl A4

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Senkkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Senkschrauben mit ISK, DIN 7991, Stahl 010.9, zinklamellen | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Senkschrauben mit ISK, DIN 7991, Stahl 010.9, zinklamellen

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken