Menu
  • Produkte
  • Marken

Holzbauschrauben H-Plus VermoTec, Senkkopf mit TX, TG, Stahl, verzinkt

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Holzschrauben

Drucken
Produktdetails
Holzschrauben aus Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, Fräsrippen unter dem Kopf sowie Schabenut, Schaftausreiber und Teilgewinde (TG).
Einsatzbereich
  • für tragende Holzkonstruktionen zwischen Bauteilen aus Vollholz, Brettsperrholz, Furnierschichtholz oder ähnlich verklebten Holzwerkstoffen
  • Stahl-Holz-Anschlüsse

Vorteile/Ausführungen
  • Fräsrippen unter dem Kopf für spanfreies Versenken
  • punktgenaues Ansetzen durch Schneidkerbe
  • Schaftfräser zum Reduzieren des Einschraubdrehmoments
  • Schabenut und Schaftausreiber für schnelles und einfaches Einschrauben
  • spezielle Schraubengeometrie für geringere Spaltwirkung beim Einschrauben
  • kein Schlagen der Schrauben dank TX-Antrieb
  • gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung
  • nationale und internationale Zulassungen

Anwendungen/Hinweise
  • nicht geeignet für gerbstoffhaltige Hölzer

Material
  • Stahl, verzinkt

Europäische Technische Zulassung


Downloads

Für Sie interessant

Scheiben
Zubehör
Scheiben für Senkkopf-Holzschrauben, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Scheiben für Senkkopf-Holzschrauben, Stahl, verzinkt

Zubehör

Unterlegscheibe aus Stahl für Holzbauschrauben mit Senkkopf.

Bit für Torx®-Schrauben H-Plus VermoBit TX | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Bit für Torx®-Schrauben H-Plus VermoBit TX

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Zubehör

Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Scherplatte | Aussteifung Lochbänder
angesehen
Scherplatte

Eurotec® Zubehör von

Plattenverbinder für den Anschluss von Holzbauteilen an Holz oder Beton, zur Aufnahme sehr hoher Scherkräfte.

Zuglasche HB, Holz/Beton | Aussteifung Lochbänder
angesehen
Zuglasche HB, Holz/Beton

Eurotec® Zubehör von

Zuglaschen werden für den Anschluss von Holzbauteilen an Beton eingesetzt und können sehr hohe Zugkräfte aufnehmen. Durch die speziellen Löcher für die Schrägverschraubung (45°-Winkel) kann der Vorteil der Schraubenzugtragfähigkeit bestmöglich genutzt werden.

Dübeltechnik
Zubehör von
Dämmplattenhalter Klimax | Dübeltechnik
angesehen
Dämmplattenhalter Klimax

Eurotec® Zubehör von

Kunststoffhalter ist für alle Dämmplatten mit geringer Druckfestigkeit.

Zuglasche HH, Holz/Holz | Aussteifung Lochbänder
angesehen
Zuglasche HH, Holz/Holz

Eurotec® Zubehör von

Zuglaschen werden für den Anschluss von Holzbauteilen an Holz eingesetzt und können sehr hohe Zug- als auch Scherkräfte aufnehmen. Durch die speziellen Löcher für die Schrägverschraubung (45°-Winkel) kann der Vorteil der Schraubenzugtragfähigkeit bestmöglich genutzt werden.

Holzbauschrauben H-Plus VermoTec, Tellerkopf mit TX, TG, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Holzbauschrauben H-Plus VermoTec, Tellerkopf mit TX, TG, Stahl, verzinkt

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Holzschrauben

Holzschrauben aus Stahl mit Tellerkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb sowie Schabenut, Schaftausreiber und Teilgewinde (TG).

Holzbauschrauben H-Plus VermoTec, Duokopf mit TX, TG, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Holzbauschrauben H-Plus VermoTec, Duokopf mit TX, TG, Stahl, verzinkt

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Holzschrauben

Holzschrauben aus Stahl mit Duokopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, mit gegenläufigem Gewinde sowie Schaftausreiber und Teilgewinde (TG).

Holzbauschrauben RAPID®, Senkkopf mit TX, TG, Stahl, YellWin | Holzschrauben
angesehen
Holzbauschrauben RAPID®, Senkkopf mit TX, TG, Stahl, YellWin

Schmid Schrauben | Holzschrauben

Holzschrauben aus spezialgehärtetem Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, Frästaschen/-rippen unter dem Kopf sowie Doppelganggewinde (HiLo), patentierter Kernrippen-Spitze, geradem Schaftausreiber und Teilgewinde (TG).

Holzbauschrauben RAPID®, Tellerkopf mit TX, TG, Stahl, YellWin | Holzschrauben
angesehen
Holzbauschrauben RAPID®, Tellerkopf mit TX, TG, Stahl, YellWin

Schmid Schrauben | Holzschrauben

Holzschrauben aus spezialgehärtetem Stahl mit Tellerkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb sowie Doppelganggewinde (HiLo), patentierter Kernrippen-Spitze, geradem Schaftausreiber und Teilgewinde (TG).

Holzbauschrauben RAPID®, SuperSenkFix mit TX, TG, Stahl, BlueWin | Holzschrauben
angesehen
Holzbauschrauben RAPID®, SuperSenkFix mit TX, TG, Stahl, BlueWin

Schmid Schrauben | Holzschrauben

Holzschrauben aus spezialgehärtetem Stahl mit Duokopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, sowie Grobganggewinde (HiLo), patentierter Verdichterspitze, Schaftausreiber und Teilgewinde (TG).

Holzbauschrauben StarDrive GPR®, Senkkopf mit TX, TG, Stahl, BlueWin | Holzschrauben
angesehen
Holzbauschrauben StarDrive GPR®, Senkkopf mit TX, TG, Stahl, BlueWin

Schmid Schrauben | Holzschrauben

Holzschrauben aus spezialgehärtetem Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, Fräsrippen unter dem Kopf sowie Grobganggewinde, patentierter Mitgewindespitze, Schaftausreiber und Teilgewinde (TG).

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken
Entdecken Sie 542 starke Marken