Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
Ein 40-teiliges Dübelanreißer-Sortiment für einfaches und präzises Dübeln. Mit dem Dübelanreißer kann die Bohrposition im Gegenstück genau markiert werden.
Planet | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
Für einfaches und präzises Dübeln. Mit dem Dübelanreißer kann die Bohrposition im Gegenstück genau markiert werden.
Festool | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
Durch die einzigartige Form, mit quellenden Leimtaschen und seitlichen Längsrippen sind die Holzdübel extrem stabil und verdrehsicher ab dem ersten Dübel.
Lamello | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
Flaches, linsenförmiges Holzverbinderplättchen ist ein effizientes, einfaches und präzises Verbindungselement mit geringer Einbautiefe und verbindet dünne Werkstücke (8 oder 10 mm) in beliebigen Winkeln.
Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
Runde Konusplättchen ohne Ast bzw. mit Naturast sind aus gesundem wintergeschlagenem Holz gefertigt und werden zum Ausbessern und Reparieren von Fehlstellen im Holz verwendet.
Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
Runde Konusplättchen-Sortiment ohne Ast sind aus gesundem wintergeschlagenem Holz gefertigt und werden zum Ausbessern und Reparieren von Fehlstellen im Holz verwendet.
Bosch | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
Das Set ist eine praktische Lösung für das Setzen von Dübeln in Holz und enthält das gesamte Zubehör, das für eine effiziente Arbeit in Weich- und Hartholz erforderlich ist.
Lamello | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
Verschiedene Holzflicke in diversen Ausführungen zum Ausflicken von Holzfehlern und schadhaften Stellen.
Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
Geriffelte, beidseitig gefaste Dübel aus Holz.
Lamello | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
Wiederlösbarer Verbindungsbeschlag auf Basis der P-System-Verankerung für Materialstärken ab 16 mm. Zweiteilige Halbschalen-Verbinder wird über die kaum sichtbare Bedienöffnung (6 mm) durch einen drehbaren Hebel verbunden.
Lamello | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
Wiederlösbarer Verbindungsbeschlag mit flexiblen Positionierbolzen auf Basis der P-System Verankerung. Der Verbinder besteht aus zwei Halbschalen und wird über einen drehbaren Hebel verbunden. Eine kleine, kaum sichtbare Bedienöffnung von 6 mm dient zum Öffnen und Schließen des V...
Lamello | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
Selbstspannender, verdeckter Verbinder ohne Vorspann-Clip, zum Verleimen mit Dreifach-Prinzip (Ausrichten, Spannen, Verbinden) für eine sekundenschnelle, kraftvolle Verankerung im Werkstück ohne Werkzeug.
Lamello | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
Vorspannclip ist ein Zubehörteil zum Möbelverbinder Tenso P-14. Dieser ermöglicht ein einfaches Zusammenführen der Werkstücke mit wenig Kraftaufwand.
Lamello | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
Einteiliger CNC-Verbinder mit reiner Flächenbearbeitung und höchster Spannkraft, für Eck- und Mittelwandverbindungen ab 16 mm.
Lamello | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
Lamello-Paket aus 1 x Clamex P-14 300 Paar, 1 x Tenso P-14 Starterset 300 Paar (inkl. Clips und Eindrückwerkzeug) und 1 x P-System-Nutfräser Diamant.