Biegesteife und eigenstabile Aluminiumschiene zur individuellen Bestückung mit separat bestellbaren Rollen- und Transporteinsätzen. Aluminiumprofil lässt sich mit Aufnahme (separat bestellbar) waagrecht sowie mit Gefälle montieren und ist aufgrund der Systemnuten 5 und 8 sehr ind...
Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
Einschaltventil HEE-MINI, MIDI, MAXI mit Magnetspule ohne Steckdose, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen.
Biegesteife und eigenstabile Aluminiumschiene mit leichtlaufenden Rollen lässt sich mit Aufnahme (separat bestellbar) waagrecht sowie mit Gefälle montieren. Rollenbahn ist aufgrund der Systemnuten 5 und 8 sowie der großen Auswahl an separat bestellbaren Rollen- und Transporteinsä...
Universale Befestigung erleichtert Montage sowie Verlängerung von Transportstrecken. Aufnahme wird auf das vordere Ende der Rollenbahn 6 40x40 aufgeschoben und anschließend im Profilrohr D30 bzw. Rohr D30 eingehängt. Ausführung mit stabilem Endanschlag H43 z. B. stoppt Transportg...
Universale Befestigung erleichtert Montage sowie Verlängerung von Transportstrecken. Standardbefestigung wird auf das vordere Ende der Rollenbahn 8 aufgeschoben und anschließend im Profilrohr D30 bzw. Rohr D30 eingehängt. Aufnahme I und U dient der Verlängerung von Transportstrec...
Verbinder bildet einen ebenen 90° Anschluss von Profilen D30 bzw. Profilrohren D30 und verläuft weitgehend innseitig. Innenspannverbinder wird oft in räumlich beengten Stellen bzw. Konstruktionen verwendet und kann auch nachträglich montiert werden. So lässt sich Einhängung einer...
Verbindungstück um zwei parallel laufende Profilrohre D30 zu einer belastbaren Einheit zu verbinden. Paralleler Verbinder bestehend aus zwei Hälften ermöglicht geringen Abstand zwischen den 2 Profilen und versteift Konstruktion. Weiters können Anbauteile z. B. Rohradapter oder Ad...
Verbindungselement zum Verbinden zweier Profile für sanfte Übergänge in Konstruktionen. Besonders nützlich in Anwendungen wie dem Bau von FIFO-Regalen, bei denen eine ergonomische Warenentnahme gefordert ist, sowie zur Vermeidung von Verhedderungen an Lamellenvorhängen.
Verbinder mit zwei Befestigungsflügeln eignet sich sehr gut um Rohrkonstruktion biegesteif auf Profil 8 zu befestigen z. B. in Ecken eines Routenzugs. Flansch 8 D30 90x40-80 180° verfügt über 2 gegenüberliegende Flügel und Flansch 8 D30 90x90-80 90° über rechtwinklig angeordnete
Tegera | Schnittschutzhandschuhe
Zu drei Vierteln beschichteter Synthetikhandschuh (Nitril, Nitrilschaum/wasserbasiertes PU) mit Resistenz gegen Öle und Fette. Schutzkategorie II
Ansell | Schnittschutzhandschuhe
Schutzhandschuh mit guter Schnittfestigkeit und hoher Abriebfestigkeit. Guter Grip bei trockenen und leicht öligen Bereichen. Schutzkategorie II
Antistatische, robuste Basisrollenschiene mit leichtlaufenden Rollen auf Stahlachsen wird einbaufertig geliefert. Rollenbahn mit versetztem bzw. halbem Rollenabstand sorgt für höhere Laufruhe als die Standardbahn und eignet sich somit für sensible Transportgüter.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!