Doppeltwirkender Schwenkantrieb DSR, mit Schwenkflügel, über diesen wird die Kraft direkt auf die Antriebswelle übertragen. Der Schwenkantrieb ist ausgestattet mit beidseitig elastischen Dämpfungsplatten/-ringen.
Schwenkantrieb DSR, metrisch mit Schwenkflügel, über diesen wird die Kraft direkt auf die Antriebswelle übertragen. Die Ausführungen DSRL-FW ermöglicht auch das Durchführen von flüssigen oder gasförmigen Medien.
Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
Mechanisch betätigtes Stößelventil mit G 1/8"-Anschluss, zur Meldung von Druckluftsignalen an die Steuerung. Zum Beispiel zur Ansteuerung von einfachen Spann- und Verriegelungsvorgängen in halbautomatisierter Montage und Fertigung.
Festo | Gewindeverschraubungen
T-Verschraubung mit 2x G-Innengewinde, und 1x R-Außengewinde, aus Messing (MS), für Pneumatikanwendungen.
Festo | Steckverschraubungen für Rohre PQ
Steckverschraubung CQ mit Dichtring, für Rohre PQ-PA, PQ-AL und Schläuche PAN und PUN.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Die korrosions- und säurebeständigen Gabelköpfe CRSG-M mit Innengewinde basierend auf Norm ISO 8140 bzw. DIN 71752 werden am vorderen Kolbenstangengewinde befestigt und lassen eine Schwenkbewegung des Zylinders in einer Ebene zu.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Das M5-Compactsystem ist ein komplettes System mit Steuerelementen in allen Funktionen für pneumatische Ablaufsteuerungen. Basis sind die Anschlussplatten 2n und Stecknippelanschlüsse für Schlauch NW 3.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Schwenkflansch CRSNCS als Zubehör für Normzylinder DSBC, für besonders starke Korrosionsbeanspruchung und basierend auf der Norm ISO 15552.
Festo | Zubehör für Ventilinseln
Proportional-Druckregelventil VPPM, modular, mit Flanschventil für Ventilinsel MPA.
Festo | Stopperzylinder, Vereinzeler
Doppeltwirkender Stopperzylinder DFSP-Q ohne Feder, Zapfen mit Innengewinde und verdrehgesicherter Kolbenstange. Durch das Lösen der Schrauben kann der Verdrehsicherungsring um 90° gedreht werden, und der Druckluftanschluss ist von allen 4 Seiten möglich. Geeignet ist der Stopper...
Festo | Stopperzylinder, Vereinzeler
Einfachwirkender Stopperzylinder DFSP-Q mit Feder ziehend, mit Rolle und verdrehgesicherter Kolbenstange. Durch das Lösen der Schrauben kann der Verdrehsicherungsring um 90° gedreht werden, und der Druckluftanschluss ist von allen 4 Seiten möglich. Geeignet ist der Stopperzylinde...
Der Positionstransmitter SDAT-MHS ist ein Positionstransmitter mit Hallsensor, der im Erfassungsbereich vom pneumatischen Antrieb die Kolbenbewegung kontinuierlich erfasst und als wegproportionales Ausgangssignal zur Verfügung stellt.
Festo | Zubehör für Ventilinseln
Elektrik-Anschaltung VAEM-L1-S als Zubehör für Multipolanschluss.
Glyzerin-Manometer Typ 233.30, Anschluss unten, bei erhöhte sicherheitstechnische Anforderungen für Personenschutz, für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung.
Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
Direkt betätigtes 3/2- oder 5/2-Wegeventil mit Stößel, Kolbenschieber oder Sitzventil, direkt betätigt, mit intern zugeführter Steuerzuluft und wahlweise mechanischer oder pneumatischer Feder.
Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
Direkt betätigtes 3/2- oder 5/2-Wegeventil mit Rollenhebel, Kolbenschieber oder Sitzventil, mit intern zugeführter Steuerzuluft und wahlweise mechanischer oder pneumatischer Feder.
Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
Direkt betätigtes 3/2- oder 5/2-Wegeventil mit Kipprollenhebel, Kolbenschieber oder Sitzventil, mit intern zugeführter Steuerzuluft und wahlweise mechanischer oder pneumatischer Feder.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!