Menu

599 Ergebnisse für „erste hilfe“

Produkte filtern für „erste hilfe“
421-440 von 516 Produkten
in 15 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Zylinderschrauben mit ISK, DIN 6912, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Zylinderschrauben mit ISK, DIN 6912, Edelstahl A2

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit niedrigem Zylinderkopf, Schlüsselführung und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Teilenummer E22388
Ihre Suche: erste hilfe
Zylinderschrauben mit ISK, DIN 7984, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Zylinderschrauben mit ISK, DIN 7984, Edelstahl A2

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit niedrigem Zylinderkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Teilenummer E42268
Ihre Suche: erste hilfe
Schwenkantrieb DAPS-R-F-CR, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DAPS-R-F-CR, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Der rechtsschließende, doppeltwirkende Schwenkantrieb DAPS aus Edelstahl, ohne Feder verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Auf...

Festo
Teilenummer C68775
Ihre Suche: erste hilfe
Spannpratze 6321, komplett | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Spannpratze 6321, komplett

Amf | Spannelemente

Komplettes, stufenloses Spannelement für verschiedene Spannhöhen ohne zusätzlicher Unterlage montierbar auf Maschinentischen.

Amf
Teilenummer 565942
Ihre Suche: erste hilfe
Vorsteuerventil MGX mit CNOMO-Anschlussbild nach ISO 15218, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Vorsteuerventil MGX mit CNOMO-Anschlussbild nach ISO 15218, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Vorsteuerventil MGX mit CNOMO-Anschlussbild nach ISO 15218.

Festo
Teilenummer C65571
Ihre Suche: erste hilfe
Linsenschrauben mit ISK und Flansch, ISO 7380-2, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Linsenschrauben mit ISK und Flansch, ISO 7380-2, Edelstahl A2

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Flansch, Linsenkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Teilenummer E43142
Ihre Suche: erste hilfe
Luftspaltsensor SOPA, Festo | Luftspaltsensoren
angesehen
Gekauft
Luftspaltsensor SOPA, Festo

Festo | Luftspaltsensoren

Der Luftspaltsensor SOPA mit LCD-Anzeige, besticht durch seine integrativen Fähigkeiten. Der Sensor ist mit einem Controllermodul, Druckluftregelung, Messluftabschaltung und einer Ausblasfunktion ausgestattet. Der Luftspaltsensor ist wahlweise mit oder ohne Handhilfsbetätigung, e...

Festo
Teilenummer C68634
Ihre Suche: erste hilfe
Kugelhahn VZBC, 2-Wege, Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
angesehen
Gekauft
Kugelhahn VZBC, 2-Wege, Festo

Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile

Automatisierbarer 2-Wege-Kompakt-Flanschkugelhahn VZBC in Edelstahl-Ausführung, kurze Einbaulänge mit ausblasgesicherter Welle. Manuelle Betätigung über Handhebel ist möglich.

Festo
Teilenummer C75052
Ihre Suche: erste hilfe
Gabelspanneisen mit Kugel, abgeflacht | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Gabelspanneisen mit Kugel, abgeflacht

Halder Normalien | Spannelemente

Spannelement für Werkstücke oder Vorrichtungen auf Werkzeugmaschinentischen, Paletten und Werkstück- oder Werkzeugspannvorrichtungen.

Ihre Suche: erste hilfe
Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Edelstahl A4 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Edelstahl A4

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Senkkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Teilenummer C79881
Ihre Suche: erste hilfe
Zylinderschrauben mit ISK, DIN 7984, Edelstahl A4 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Zylinderschrauben mit ISK, DIN 7984, Edelstahl A4

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit niedrigem Zylinderkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Teilenummer 933658
Ihre Suche: erste hilfe
Schwenkantrieb DAPS-R-F-T4, Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DAPS-R-F-T4, Festo

Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation

Der rechtsschließende, doppeltwirkende Schwenkantrieb DAPS-T6 ohne Feder verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgrund der ro...

Festo
Teilenummer G85956
Ihre Suche: erste hilfe
Spanneisen 6315V, abgesetzt mit verstellbarer Stützschraube, komplett | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Spanneisen 6315V, abgesetzt mit verstellbarer Stützschraube, komplett

Amf | Spannelemente

Komplettes Spannelement für Werkstücke oder Vorrichtungen auf Werkzeugmaschinentischen, Paletten und Werkstück- oder Werkzeugspannvorrichtungen.

Amf
Teilenummer 460352
Ihre Suche: erste hilfe
Feuerwehrstiefel F2A Colin GTX BOA® 89631 | Schuhe für spezielle Einsätze
angesehen
Gekauft
Feuerwehrstiefel F2A Colin GTX BOA® 89631

Elten | Schuhe für spezielle Einsätze

GORE-TEX®-Feuerwehrstiefel mit grobstolliger Spezialsohle und BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem, nach EN 15090:2012 F2A SRC CI HI HRO.

Elten
Teilenummer M77148
Ihre Suche: erste hilfe
Hängetaster-Leergehäuse XACA, für Steuerstromkreise | Hängetaster
angesehen
Gekauft
Hängetaster-Leergehäuse XACA, für Steuerstromkreise

Schneider Electric | Hängetaster

Steuerungskassette XACA in Kunststoffausführung, schutzisoliert, mit Innenplatine und Bohrungen für den individuellen Zusammenbau durch den Anwender. Passend für zwei bis zwölf Drucktaster und Schalter mit einem Montagedurchmesser von 22 mm.

Ihre Suche: erste hilfe
Rollenbahn 6 40x40 E D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn 6 40x40 E D30

Item | Materialfluss

Biegesteifes Aluminiumprofil verleiht Rollenbahn 6 hohe Tragkraft auf langen Strecken und ist in verschiedenen Rollenausführungen erhältlich. Mit Hilfe von Profilnut 6 an der Unterseite lässt sich die Rollenschiene kraftschlüssig an einem Gestell befestigen.

Item
Teilenummer 911598
Ihre Suche: erste hilfe
Linsenschrauben mit ISK und Flansch, ISO 7380-2, Edelstahl A4 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Linsenschrauben mit ISK und Flansch, ISO 7380-2, Edelstahl A4

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Flansch, Linsenkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Teilenummer 949083
Ihre Suche: erste hilfe
Zylinderschrauben mit ISK, DIN 6912, Edelstahl A4 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Zylinderschrauben mit ISK, DIN 6912, Edelstahl A4

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit niedrigem Zylinderkopf, Schlüsselführung und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Teilenummer E26773
Ihre Suche: erste hilfe
Zylinderschrauben mit TX, ISO 14579, Edelstahl A4 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Zylinderschrauben mit TX, ISO 14579, Edelstahl A4

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Zylinderkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Teilenummer P44708
Ihre Suche: erste hilfe
Rollenbahn 6 40x40 E D30 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn 6 40x40 E D30 ESD

Item | Materialfluss

Biegesteifes Aluminiumprofil verleiht Rollenbahn 6 eine hohe Tragkraft auf langen Strecken und ist in verschiedenen antistatisch ausgerüsteten Rollenausführungen erhältlich. Mit Hilfe von Profilnut 6 an der Unterseite lässt sich die Rollenschiene kraftschlüssig an einem Gestell b...

Item
Teilenummer A91505
Ihre Suche: erste hilfe
421-440 von 516 Produkten