Menu

146 Ergebnisse für „din137“

Produkte filtern für „din137“
21-40 von 143 Produkten
in 9 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
ESD-Elektronik-Schraubendreher | Schraubendreher, Schraubenzieher
angesehen
Gekauft
ESD-Elektronik-Schraubendreher

Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher

Antistatischer Schraubendreher mit elektrischem Oberflächenwiderstand nach DIN EN 61340-5-1. Mit Kraftform-Micro-Griff, integrierten Weichzonen und drehbarer Kappe für schnelles und ergonomisches Eindrehen der Schraube.

Suchergebnis fürdin137
Bautenschutzmatte Regupol® resist | Elastomerplatten
angesehen
Gekauft
Bautenschutzmatte Regupol® resist

Elastomerplatten

Die Regupol®-resist-Bautenschutzmatte wird aus einem dauerelastischen Werkstoff gefertigt. Die Bautenschutzmatte eignet sich für alle Anwendungen, bei denen Schall- und Schwingungsdämpfung sowie mechanische Belastbarkeit verlangt werden. Erheblicher technischer, physikalischer un...

Suchergebnis fürdin137
Fenstergriff 34 1076, Bronze patiniert | Fenstergriffe Bronze
angesehen
Gekauft
Fenstergriff 34 1076, Bronze patiniert

FSB | Fenstergriffe Bronze

Fensterolive Bronze patiniert, gewachst, auf ovaler Rosette.

Suchergebnis fürdin137
Fenstergriff 34 1035, schwarz | Fenstergriffe Aluminium, verchromt
angesehen
Gekauft
Fenstergriff 34 1035, schwarz

FSB | Fenstergriffe Aluminium, verchromt

Fensterolive Aluminium gestrahlt und eloxiert, auf eckiger Rosette.

Suchergebnis fürdin137
Flanschlagereinheit INA Baureihe PCF Graugussgehäuse quadratisch, Vierloch | Flanschlagereinheiten, Flanschlager
angesehen
Gekauft
Flanschlagereinheit INA Baureihe PCF Graugussgehäuse quadratisch, Vierloch

Schaeffler | Flanschlagereinheiten, Flanschlager

Quadratische, montagefertige Flanschlagereinheit mit integriertem Spannlager ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar. Spannlager mit Exzenterspannring und Gehäuse sind aufeinander abgestimmt. Die...

Suchergebnis fürdin137
Spanneisen 6314V, abgeschrägt mit verstellbarer Stützschraube, komplett | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Spanneisen 6314V, abgeschrägt mit verstellbarer Stützschraube, komplett

Amf | Spannelemente

Komplettes Spannelement für Werkstücke oder Vorrichtungen auf Werkzeugmaschinentischen, Paletten und Werkstück- oder Werkzeugspannvorrichtungen.

Suchergebnis fürdin137
Objekt-Feuerschutz-Drücker 2254 FH, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker 2254 FH, Edelstahl

Wilhelm Grundmann | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.

Suchergebnis fürdin137
Pendelrollenlager NTN Baureihe 232 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Pendelrollenlager NTN Baureihe 232

NTN SNR | Rollenlager

Zweireihiges, selbsthaltendes Pendelrollenlager nach DIN 635-2, ist für hohe Tragfähigkeit ausgelegt sowie für schwere Beanspruchungen geeignet. Diese Baueinheit nimmt hohe radiale und beidseitig axiale Belastungen auf und ist mit zylindrischer oder kegeliger Bohrung am Innenring...

Suchergebnis fürdin137
Abziehhülse Baureihe AHX | Spannhülsen, Abziehhülsen
angesehen
Gekauft
Abziehhülse Baureihe AHX

Spannhülsen, Abziehhülsen

Diese Abziehhülse nach DIN 5416 eignet sich insbesondere, wenn Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischen Wellen befestigt werden. Die kegelige Abziehhülse wird so weit in die Lagerbohrung gepresst, bis die notwendige Radialluft-Verminderung erreicht ist. Das Lager stützt sich...

Suchergebnis fürdin137
Pendelkugellager FAG Baureihe 12 | Kugellager
angesehen
Gekauft
Pendelkugellager FAG Baureihe 12

Schaeffler | Kugellager

Zweireihiges, selbsthaltendes Pendelkugellager nach DIN 630 besteht aus einem Außenring mit hohlkugeliger Laufbahn, Innenring mit zylindrischer oder kegeliger Bohrung und einem Kugelkranz. Dieses Kugellager kann Fluchtungsfehler, Wellendurchbiegungen sowie Gehäuseverformungen aus...

Suchergebnis fürdin137
Axial-Rillenkugellager NTN Baureihe 512 | Kugellager
angesehen
Gekauft
Axial-Rillenkugellager NTN Baureihe 512

NTN SNR | Kugellager

Axial einseitig wirkendes, zerlegbares Kugellager nach DIN 711/ISO 104 besteht aus Wellenscheibe, Gehäusescheibe und Kugelkranz. Axial-Rillenkugellager ist nicht selbsthaltend, Kugelkranz und Lagerscheibe können dadurch unabhängig voneinander montiert werden. Es darf nicht radial...

Suchergebnis fürdin137
Objekt-Feuerschutz-Drücker 2254 FH, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker 2254 FH, Aluminium

Wilhelm Grundmann | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Rohrrahmen-Türdrücker Aluminium naturfarbig eloxiert, auf ovaler Rosette.

Suchergebnis fürdin137
Flyerkette ELITE®, leichte Baureihe LL (F), europäische Norm | Flyerketten, Hohlbolzenketten
angesehen
Gekauft
Flyerkette ELITE®, leichte Baureihe LL (F), europäische Norm

Iwis | Flyerketten, Hohlbolzenketten

Flyerkette ELITE® nach ISO 4347/DIN 8152 nur mit Bolzen und Laschen, basierend auf BS-Rollenkette, europäische Bauart nach ISO 606, für hohe Kraftübertragung als Lastkette wie in Kränen, Hebezeugen oder zur Gegengewichtsaufnahme sowie zur Übertragung von sich wiederholend umkehre...

Suchergebnis fürdin137
Hydraulikarmatur GlobalSpiral™ DIN 24° FDHORX45 | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydraulikarmatur GlobalSpiral™ DIN 24° FDHORX45

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

45°-Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2, mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Schwere Reihe.

Suchergebnis fürdin137
Türsteckgriff 15 1076, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Türsteckgriff 15 1076, Edelstahl

FSB | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Steckgriffpaar Edelstahl matt, auf minimalistischer Rundrosette.

Suchergebnis fürdin137
Objekt-Feuerschutz-Drücker 76 1076 AGL®, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker 76 1076 AGL®, Edelstahl

FSB | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, mit Rundrosetten.

Suchergebnis fürdin137
Axial-Rillenkugellager FAG Baureihe 512 | Kugellager
angesehen
Gekauft
Axial-Rillenkugellager FAG Baureihe 512

Schaeffler | Kugellager

Axial einseitig wirkendes, zerlegbares Kugellager nach DIN 711/ISO 104 besteht aus Wellenscheibe, Gehäusescheibe und Kugelkranz. Axial-Rillenkugellager ist nicht selbsthaltend, Kugelkranz und Lagerscheibe können dadurch unabhängig voneinander montiert werden. Es darf nicht radial...

Suchergebnis fürdin137
Objekt-Feuerschutz-Drücker 76 1076 AGL®, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker 76 1076 AGL®, Aluminium

FSB | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Türdrücker Aluminium naturfarbig eloxiert, mit Rundrosetten.

Suchergebnis fürdin137
Doppelkeilriemen Optibelt DK, BB | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Doppelkeilriemen Optibelt DK, BB

Optibelt | Keilriemen

Ummantelter, doppelseitiger Keilriemen (DK) mit klassischem Doppel-Keilprofil BB/HBB nach DIN 7722/ISO 5289 und dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für Antriebe mit Drehrichtungsumkehr, die eine Kraftübertragung von beiden Seiten des Riemens erfordern.

Suchergebnis fürdin137
Schlauchzwischenstück VPN | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlauchzwischenstück VPN

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Hydraulikschlaucharmatur zum Verbinden von Hydraulikschläuchen.

Suchergebnis fürdin137
21-40 von 143 Produkten