Produkte von Tieffe

Produkte filtern in Produkte von Tieffe
Hersteller: Tieffe Alle zurücksetzen
1-20 von 91 Produkten
in Produkte von Tieffe
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Schlaucharmatur ETAL, DKOL | Tieffe
angesehen
Schlaucharmatur ETAL, DKOL

Tieffe | Tieffe

Gerade Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.

Schlaucharmatur ETAL 45°, DKOL 45° | Tieffe
angesehen
Schlaucharmatur ETAL 45°, DKOL 45°

Tieffe | Tieffe

45°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.

Schlaucharmatur ETAL 90°, DKOL 90° | Tieffe
angesehen
Schlaucharmatur ETAL 90°, DKOL 90°

Tieffe | Tieffe

90°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.

Schlaucharmatur ETAF, DKOS | Tieffe
angesehen
Schlaucharmatur ETAF, DKOS

Tieffe | Tieffe

Gerade Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.

Schlaucharmatur ETAF 45°, DKOS 45° | Tieffe
angesehen
Schlaucharmatur ETAF 45°, DKOS 45°

Tieffe | Tieffe

45°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.

Schlaucharmatur ETAF 90°, DKOS 90° | Tieffe
angesehen
Schlaucharmatur ETAF 90°, DKOS 90°

Tieffe | Tieffe

90°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.

Schlaucharmatur EFAL, CEL | Tieffe
angesehen
Schlaucharmatur EFAL, CEL

Tieffe | Tieffe

Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Außengewinde, zylindrisch. Abdichtung über 24°-Dichtkegel. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.

Schlaucharmatur EFAF, CES | Tieffe
angesehen
Schlaucharmatur EFAF, CES

Tieffe | Tieffe

Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Außengewinde, zylindrisch. Abdichtung über 24°-Dichtkegel. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.

Schlaucharmatur AGM | Tieffe
angesehen
Schlaucharmatur AGM

Tieffe | Tieffe

Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 3863 mit metrischem Außengewinde, zylindrisch. Abdichtung über 60°-Innenkonus.

Schlaucharmatur DKM | Tieffe
angesehen
Schlaucharmatur DKM

Tieffe | Tieffe

Gerade Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 3863 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 60°-Dichtkopf. Vorgepresste Überwurfmutter.

Schlaucharmatur DKM 45° | Tieffe
angesehen
Schlaucharmatur DKM 45°

Tieffe | Tieffe

45°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 3863 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 60°-Dichtkopf. Vorgepresste Überwurfmutter.

Schlaucharmatur DKM 90° | Tieffe
angesehen
Schlaucharmatur DKM 90°

Tieffe | Tieffe

90°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 3863 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 60°-Dichtkopf. Vorgepresste Überwurfmutter.

Schlaucharmatur ELAL/ELAF, BEL/BES | Tieffe
angesehen
Schlaucharmatur ELAL/ELAF, BEL/BES

Tieffe | Tieffe

Gerade Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 8434-1, mit Rohrstutzen 24°. Für Schneidringanschluss.

Schlaucharmatur ELAL 45°/ELAF 45°, BEL 45°/BES 45° | Tieffe
angesehen
Schlaucharmatur ELAL 45°/ELAF 45°, BEL 45°/BES 45°

Tieffe | Tieffe

45°-Hydraulikschlaucharmatur mit Rohrstutzen 24°, für Schneidringanschluss.

Schlaucharmatur ELAL 90°/ELAF 90°, BEL 90°/BES 90° | Tieffe
angesehen
Schlaucharmatur ELAL 90°/ELAF 90°, BEL 90°/BES 90°

Tieffe | Tieffe

90°-Hydraulikschlaucharmatur mit Rohrstutzen 24°, für Schneidringanschluss.

Schlaucharmatur BO, metrisch | Tieffe
angesehen
Schlaucharmatur BO, metrisch

Tieffe | Tieffe

Hydraulikschlaucharmatur mit Ringnippel, für metrische Hohlschrauben.

Hohlschraube, metrisch | Tieffe
angesehen
Hohlschraube, metrisch

Tieffe | Tieffe

Hohlschraube mit metrischem Außengewinde, zylindrisch. Für Ringnippel.

Armatur-Hochdruckreiniger DKOK | Tieffe
angesehen
Armatur-Hochdruckreiniger DKOK

Tieffe | Tieffe

Hochdruckreinigerarmatur mit metrischem Gewinde. Abdichtung über Außenkonus mit O-Ring. Für Kärcher-Waschgeräte.

Schlauchzwischenstück VPN | Tieffe
angesehen
Schlauchzwischenstück VPN

Tieffe | Tieffe

Hydraulikschlaucharmatur zum Verbinden von Hydraulikschläuchen.

Schlaucharmatur MJ, AGJ | Tieffe
angesehen
Schlaucharmatur MJ, AGJ

Tieffe | Tieffe

Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-5 mit UNF-Außengewinde. Abdichtung über 37°-Außenkonus (JIC).

1-20 von 91 Produkten