Iwis | Wartungsfreie Rollenketten
Wartungsfreie MEGAlife-Rollenkette JWIS® dreifach (triplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, für Anwendungen mit erschwertem Zugang für Wartungsarbeiten oder wo eine Nachschmierung nicht oder nur bedingt möglich ist wie bei trockenen Umgebungsbedingungen oder aus hyg...
Die Grafitdichtung SIGRAFLEX® Hochdruck besteht aus mehreren Lagen hochreiner Grafitfolie und Edelstahlfolien. Diese sind kleberfrei miteinander verbunden, wodurch die Grafitdichtung ihre ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften erhält.
Iwis | Wartungsfreie Rollenketten
Wartungsfreie MEGAlife-Rollenkette JWIS® zweifach (duplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, für Anwendungen mit erschwertem Zugang für Wartungsarbeiten oder wo eine Nachschmierung nicht oder nur bedingt möglich ist wie bei trockenen Umgebungsbedingungen oder aus hygi...
Iwis | Korrosionsgeschützte Rollenketten
Steckglied mit Federverschluss für wartungsfreie JWIS®-b.dry-Niro-Rollenkette, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187.
Iwis | Korrosionsgeschützte Rollenketten
Außenglied für wartungsfreie JWIS®-b.dry-Niro-Rollenketten, europäische Bauart nach ISO 606BS/DIN 8187, verwendbar als gerades Verschlussglied für Reparaturen oder zur Herstellung endloser Ketten.
Halder Normalien | Gelenkteller
Abgerundeter Gewindestift zum direkten Spannen oder mit Druckstück.
Halder Normalien | Spannelemente
Verlässliche und funktionssichere Spannung bei ebener, geschlossener Ringfläche.
Iwis | Wartungsfreie Rollenketten
Wartungsfreie MEGAlife-Rollenkette JWIS® einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, für Anwendungen mit erschwertem Zugang für Wartungsarbeiten oder wo eine Nachschmierung nicht oder nur bedingt möglich ist wie bei trockenen Umgebungsbedingungen oder aus hygi...
Halder Normalien | Gelenkteller
Abgerundeter Gewindestift zum direkten Spannen oder mit Druckstück.
Iwis | Korrosionsgeschützte Rollenketten
Gekröpftes Verschlussglied mit Splintverschluss, für wartungsfreie JWIS®-b.dry-Niro-Rollenkette, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, zur Herstellung einer geschlossenen Kette mit ungerader Gliederzahl.
Weidmüller | Kabelbeschriftungen
Selbstklebender Kabelmarkierer Write On zum Markieren von Kabeln und Leitungen mit einem Außendurchmesser von 8 mm bis 32,3 mm.
Zweireihiges, selbsthaltendes Radial-Rollenlager nach DIN 635-2, ist für hohe Tragfähigkeit ausgelegt sowie für schwere Beanspruchungen geeignet. Baueinheit nimmt hohe radiale und beidseitig axiale Belastungen auf und gleicht Fluchtungsfehler bzw. Wellendurchbiegungen der Lagersi...
Iwis | Wartungsfreie Rollenketten
Wartungsfreie MEGAlife-Rollenkette JWIS® zweifach (duplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, für Anwendungen mit erschwertem Zugang für Wartungsarbeiten oder wo eine Nachschmierung nicht oder nur bedingt möglich ist wie bei trockenen Umgebungsbedingungen oder aus hygi...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!