Menu

34 Ergebnisse für „abstandhalter pvc-frei“

Zuschnitt von Verdrahtungskanälen Produktservices

BE-DIN aus bleifreiem Kunststoff PVC METRA mit metrischer Abmessung aus bleifreiem Hart-PVC Ideal für den Serienmaschinenbau Bei Serienanlagen ist die Optimierung im Schaltschrank ein großes Thema.

Die Pluspunkte unserer Eigenmarke H-Plus Ratgeber

Was bei der Schalungstechnik von unserer Exklusivmarke noch dazukommt: Alle Faserbetonprodukte sind natürlich PVC-frei – für ein ökologisches und nachhaltiges Bauen.

Montageplatten als Montagehilfe Ratgeber

Das Material von Montageplatten ist aus Polystyrol und frei von PVC, FCKW und HFKW.

Runde Schalrohre in glatter Ausführung Ratgeber

Zur Herstellung von Betonsäulen mit einer glatten Sichtbeton-Oberfläche eignen sich Schalrohre MONOTUB mit PVC-Inneneinlage bestens. (...) Die individualisierten Schalrohre werden passgenau zur Baustelle geliefert und sind allesamt 100 % wasserfest, womit die Lagerung im Freien sowie auch der Einbau bei jeder Wetterlage möglich sind.

Unterschiedliche Seelenmaterialien bei Vielzweckschläuchen Ratgeber

PVC (Polyvinylchlorid) Allgemeine Eigenschaften: gute chemische- und Alterungsbeständigkeit, preisgünstig, geringe Wärmebeständigkeit, hygienisch einwandfrei, schwer entflammbar, bedingt ölbeständig Anwendungen: Vielzweckschläuche aus PVC werden in der Mess- und Regeltechnik, in der Labortechnik, im Maschinenbau, im Flüssigkeitskontrollbereich, in der chemischen Industrie, in der Bauindustrie sowie in der Nahrungsmittel- und Lebensmittelindustrie eingesetzt.

Die passenden Produkte bei Haberkorn Ratgeber

Unsere roten Schutzkappen sind wie unsere NEVOSAFE®-PLUS Schutzkappen PVC-frei.

Die intelligente Schalungsspannstelle für Sichtbeton Ratgeber

Alle Oktagon-Plus-Teile inkl. der Konen und Stopfen sind PVC-frei.

Das Produktsortiment von tesa® und seine Besonderheiten im Überblick Ratgeber

Die Klebelösungen können schwere Bauteile jahrzehntelang miteinander verbinden – oder lassen sich nach kurzer Zeit wieder rückstandsfrei ablösen. (...) Einen Großteil der tesa®-Produkte finden Sie im Haberkorn Online-Shop: Gewebe-Klebebänder Papier-Krepp-Klebebänder Verpackungsklebebänder Fensterdichtbänder Polyvinylchlorid-Klebebänder (PVC) Filament-Klebebänder Polyethylen-Klebebänder Aluminium-Klebebänder Klebebänder doppelseitig mit Träger Handabroller Tischabroller Für empfindliche, raue Untergründe oder auf wasserverdünnbaren Acryl-Lacken eignet sich das UV-Oberflächenschutzband tesakrepp® 4438.

Abstandsrohr aus Faserbeton Ratgeber

Das Material besteht aus Heidelberger Zement mit Polypropylen-Fasern (PP) und ist frei von Asbestfasern, PVC, FCKW und HFKW.

Tipps & Tricks zur Anwendung Ratgeber

Die Fläche, die abgedichtet wird, sollte trocken, staubfrei und tragfähig sein. (...) Grate und Kanten müssen ebenfalls entfernt werden; Rödeldrähte und Abstandhalter sollten oberflächig gekappt werden.

Bauzaunblende mit Wunschmotiv als Werbefläche Produktservices

Online-Freigabe Wir senden Ihnen die Visualisierung Ihrer Bauzaunblende für die Druckfreigabe per Mail zu. (...) Strapazierfähiges Material Haberkorn bietet hochwertige, UV-beständige und witterungsfeste Bauzaunbanner aus winddurchlässigem, gelochtem PVC.

Bauzaunblende mit Wunschmotiv als Werbefläche Produktservices

Online-Freigabe Wir senden Ihnen die Visualisierung Ihrer Bauzaunblende für die Druckfreigabe per Mail zu. (...) Strapazierfähiges Material Haberkorn bietet hochwertige, UV-beständige und witterungsfeste Bauzaunbanner aus winddurchlässigem, gelochtem PVC.

3M™ VHB™ Klebebänder – eine starke Verbindung Ratgeber

Die Vorteile von 3M™ VHB™ Klebebändern gegenüber Schaumstoff-Klebebändern: sind dauerhaft und extrem elastisch können Energie aufnehmen und kompensieren sind durch und durch aus Klebstoff fließen in die Oberfläche ein und bleiben dabei flexibel bauen eine 100%ige Benetzung aufDie 3M™ VHB™ Klebebänder (rechts) sorgen im Vergleich zu herkömmlichen Schaumstoff-Klebebändern (links) für spannungsfreie Verklebungen, wobei auch die Oberflächenrauigkeit durch das Einfließen des Klebstoffs in die Oberfläche kompensiert wird. (...) Anwendung Materialien Klebeband transparentes Kleben Glas und transparente Kunststoffe wie Polycarbonat (PC) und Acrylglas (PMMA) 3M™ VHB™ 4910-Familie Kleben von pulverbeschichteten Bauteilen Aluminium, Edelstahl, Metall, Glas 3M™ VHB™ 5952-Familie Kleben von Hochtemperatur- und hochfesten Anwendungen Aluminium, Edelstahl, Metall 3M™ VHB™ 4646-Familie Kleben von hochenergetischen und mittelenergetischen Oberflächen Aluminium, Edelstahl, Metall, Glas, Kunststoffe wie PET, ABS, PVC 3M™ VHB™ GPH-110GF-Familie Kleben von niederenergetischen Oberflächen Kunststoffe wie PP, TPE, TPO, PC, Acrylic, Nylons, ABS, Fieberglas, carbonverstärkte Kunststoffe 3M™ VHB™ LSE-060-Familie 3M™ VHB™ LSE-Klebebänder – für Kunststoffe, Verbundwerkstoffe und Materialien mit geringer Oberflächenenergie  Häufig verwendete Werkstoffe wie Kunststoffe, Verbundwerkstoffe oder andere Materialien mit geringer Oberflächenenergie lassen sich oft nur sehr schwer verkleben.

Schläuche und Armaturen für die kunststoffverarbeitende Industrie Ratgeber

Für die Granulattrocknung ist er durch seine innen freiliegende, bronzierte Federstahldrahtspirale und seine außenliegende, silikongummibeschichtete Glaskordel optimal. weiter Fördern Die Förderung von Rohmaterialien von Verteilstationen oder Verteilerbahnhöfen zu den Kunststoffverarbeitungsmaschinen erfolgt meist automatisiert durch Vakuum- oder Saugförderung. (...) Wir bieten Ihnen den richtigen Schlauch für Ihre Temperieranwendung mit Öl, Heiß- oder Kaltwasser – vom einfachen PVC-Schlauch  über rote und blaue Temperierschläuche  bis hin zu PTFE-Schläuchen  für Hochtemperatur-Anwendungen. (...) Sie überzeugt durch Rostfreiheit, Montagefreundlichkeit und Robustheit und kann auch nachträglich an bereits montierte Schläuche angebracht werden.

21-34 von 34 Inhalten