Kamlok-Kupplungen pharmazeutische Industrie, Anlagenbau, Kraftwerksbau, Bergbau, Speditionen, chemische Industrie, petrochemische Industrie, Nahrungsmittelindustrie, Stahlindustrie, Betankungsanlagen, Schiffsbau, Landwirtschaft DIN 14420-2 (vormals DIN 2817) DIN 14420-7 (vormals DIN 2828) US-MIL-Norm (MIL-C-27487) Storz-Kupplungen allgemeine industrielle Anwendungen für Flüssigkeiten und Feststoffe, Silofahrzeuge, Bauwesen, Feuerwehr, Wasserhydranten Kupplungen für den Einsatz beim Feuerlöschen müssen eine DIN-Nummer tragen, die mit „14“ beginnt.
https://www.haberkorn.com/schlaeuche-armaturen/schlauchkupplungen#topic5916
Bei symmetrischen Kupplungssystemen sind die zu kuppelnden Anschlussarmaturen identisch und können somit beliebig verbunden werden. Hierzu zählen beispielsweise Storz-Kupplungen oder auch Pressluftklauenkupplungen. Bei asymmetrischen Kupplungssystemen handelt es sich um zwei unterschiedliche Kupplungsseiten, wie bspw.
https://www.haberkorn.com/schlaeuche-armaturen/schlauchkupplungen#topic5922
Wir empfehlen für Vielzweckschläuche folgende Produktgruppen: Schlaucharmaturen Klauenkupplungen Wasserschlauchklauenkupplungen Industrie-Klauenkupplungen Hebelarmkupplung mit Rillenstutzen Gewindeschlauchverschraubungen VRS und MRS Steckkupplungen Storz-Kupplungen Schlaucheinbindungen Drahteinbindung Schelleneinbindung bspw. mit Endlosbändern Ohr-Klemmen Schneckengewindeschellen Gelenkbolzenschellen
https://www.haberkorn.com/schlaeuche-armaturen/vielzweckschlaeuche#topic5958
Hammerfeste Multikupplungssysteme für den schnellen Werkzeugwechsel oder zur Auslegertrennung kommen speziell in Baumaschinen zum Einsatz. Die Systeme gibt es mit 1 bis 4 Kupplungen in den Nennweiten DN10 bis DN25 und mit einer Leistung von 75 bis 800 l/min. Verschieden große Kupplungen sind in einem System möglich. Druckstufe PN 330 bis 450 barKontaktieren Sie unseren Experten
https://www.haberkorn.com/pister#topic14736
Kupplungen für Tankwagen nach DIN EN 14420-6 dienen der Verbindung von Schläuchen mit Anschlüssen zum Fördern von Flüssigkeiten, Feststoffen und Gasen, ausgenommen Flüssiggas und Dampf. Die Kupplungen können in einem Arbeitsdruckbereich von –0,8 bis 16 bar und bei Arbeitstemperaturen von –20 °C bis +65 °C verwendet werden. Tankwagen-Kupplungen für andere Betriebsbedingungen gibt es nach Vereinbarung.
https://www.haberkorn.com/schlaeuche-armaturen/schlauchkupplungen/tankwagenkupplungen#faqs1791
Mit unserer Eigenmarke haben wir die Möglichkeit, die technischen Details genau nach den Anforderungen der Kunden festzulegen. (...) Diese verfügen über ein hochwertiges Trevira-Gewebe und sind bereits mit Storz-Kupplungen fertig assembliert. (...) Auch mit Feststoffen können es unsere speziellen H-Plus Förderschläuche aufnehmen.
https://www.haberkorn.com/h-plus-haberkorn-markenqualitaet#topic10743
Zwischen den beiden Kupplungshälften befindet sich der Kupplungsstern aus Elastomer, über den das Moment formschlüssig übertragen wird. Vorteile der Klauenkupplung optimale innere Nachgiebigkeit gute Alterungsbeständigkeit hoher Ermüdungswiderstand hohe Abriebfestigkeit Öl- und Ozonbeständigkeit unterschiedliche Flex-Elemente Einsatztemperatur zwischen –40 °C und +125 °C (kurzfristig bis +150 °C) Unterschiedliche Ausführungen von Klauenkupplungen wie eine spielarme Variante oder eine Kupplung mit Taperlock-Bohrung in der Nabe sorgen für die notwendige Flexibilität. (...) Drehstarre Kupplung Drehstarre Kupplungen dienen zum Verbinden zweier Wellen.
https://www.haberkorn.com/maschinenelemente/industriekupplungen#topic10752
Die technischen Vorteile dieser Kupplung sind vor allem ein glatter Durchgang (der Strömungsverluste verhindert) sowie ein schnelles, einfaches und sicheres Kuppeln und Entkuppeln der Armatur ohne jegliches Werkzeug. (...) Schlauchschellen nochmals festzuziehen. Die Kupplungen sind auch mit einem Sicherheitsverschluss, der ungewolltes Öffnen verhindert, erhältlich.
https://www.haberkorn.com/schlaeuche-armaturen/schlauchkupplungen/kamlok-kupplungen#faqs1773
Bei Haberkorn erhalten Sie exklusiv alle Längen von den gängigsten Dimensionen, auf Ihre Einsatzlänge zugeschnitten und auf Wunsch auch fertig assembliert und einbaufähig montiert mit den passenden SIGMA®-Kupplungen. (...) Die Vorteile auf einen Blick hochwertige MSHA-Decke extrem abriebfest durch dicke Seele farbiger Verschleißindikator für Abrieb-Früherkennung besonders robust und flexibel elektrisch leitfähig witterungsbeständige und seewasserfeste Decke hohe Flammwidrigkeit sehr einfache Montage durch speziell entwickeltes Kupplungssystem sehr flexibel im Einsatz durch Modulbauweise einfacher Austausch des Schlauches durch außenliegendes und geteiltes Kupplungssystem Wiederverwendung der Kupplungen im Regelfall möglich SIGMA® PLUS FS 3320 SIGMA® BLACK FS 3325 SIGMA® WHITE FS 3340 Anwendung & Eigenschaften pneumatischer und hydraulischer Transport abrasiver Materialien mit Verschleißindikator (Zement, Gieß-Sand, Phosphat, Quarz, Dolomit, zerkleinertes Glas, trockenes Mischfutter, Getreide, Rinde,...) (...) MSHA-genehmigte Decke: MSHA IC-8/19 EPDM/SBR schwarz, gewellt, elektrisch leitfähig, abriebfest, witterungsbeständig, Stoffimpressionen CR schwarz, gewellt, elektrisch leitfähig, abriebfest, öl-, witterungsbeständig, Stoffimpression SIGMA®-System Neben dem kompletten Kupplungsysstem für alle SIGMA®-Produkte bietet Haberkorn auch passende Dichtungen an.
https://www.haberkorn.com/semperit#topic10845
glatter Durchgang verhindert Strömungsverluste schnelles, einfaches und sicheres Kuppeln und Entkuppeln ohne zusätzliches Werkzeug Verschraubungen flachdichtend (DIN-Ausführung) keine Positionierung der Kupplungsteile notwendig sämtliche Anbauteile (Bolzen, Hebel, Ringe) aus Edelstahl Schlauchstutzen mit Sicherungsbund für Halbschaleneinband möglich hohe Qualität und Festigkeit durch Auswahl hochwertiger Verarbeitungsverfahren Rostunempfindlichkeit durch elektropolierte Oberflächen bei Edelstahl Verwendung hochwertiger Dichtungen austauschbar mit weltweit handelsüblichen Typen
https://www.haberkorn.com/schlaeuche-armaturen/schlauchkupplungen/kamlok-kupplungen#faqs1746
Metrische Rohrverschraubung nach DIN 2353 im Online-Shop Flansch nach ISO 6162-1 und 6162-2 im Online-Shop STAUFF Kupplungen Die hohe Qualität der Kupplungen von STAUFF ist das Ergebnis von ständiger Produktpflege, bei der auch die Erfahrungen und Feedbacks der Anwender immer berücksichtigt werden, sowie des hohen Fertigungsstandards. Diese Kupplungen sind ideal für den Einsatz in der Hydraulik geeignet. Steckkupplungen im Online-Shop Schraubkupplungen im Online-Shop Metallschelle mit abgerundeten Ecken, nach DIN 3567, Form B zum Produkt Leichte Metallschelle mit Anzugsmöglichkeit, nach DIN 1596 zum Produkt Rohrschellenkörper PP, Vierkant-Ausführung, für Nährungsschalter zum Produkt Rohrschellenkörper PP, gerippt, Standard-Baureihe zum Produkt STAUFF Schellen Bereits seit mehr als 50 Jahren gelten STAUFF Schellen als universeller Standard zur schnellen, einfachen und sicheren Befestigung von Rohren, Schläuchen, Kabeln und anderen Bauteilen.
https://www.haberkorn.com/produkte/hydraulikschlaeuche-hydraulikverschraubungen/zwei-profis-in-sachen-hydraulik-stauff-und-haberkorn