Item | Scharniere und Beschläge
Schlichtes Sockelelement eignet sich in Verbindung mit separat bestellbarem Profil 8 zum Bau ergonomischer Handgriffe in individueller Länge.
Item | Scharniere und Beschläge
Elegantes Sockelelement X D25 eignet sich in Verbindung mit separat bestellbarem Profil D25 zum Bau ergonomischer Handgriffe in individueller Länge.
Sockelfuß wird in Verbindung mit höhenverstellbarem Stellfuß mit Gewindespindel M16 verwendet und seitlich an Rahmenkonstruktion befestigt. Somit können Maschinen oder Anlagen mit geringem Abstand zum Boden aufgestellt und dennoch in der Höhe verstellt werden.
Hochbelastbarer Standfuß um Rahmenkonstruktionen aus Profilen 8 am Boden aufzustellen. Stellfuß wird mit Hilfe des integrierten Flansch an einer Profilnut 8 befestigt. Fixierung des Fußes am Boden kann mit separat bestellbarem Schraubanker SF 8x130 erfolgen.
Die Deckenbefestigung verleiht der Installationssäule noch mehr Stabilität. Sie dient zur Befestigung an der Decke und zugleich als Höhenausgleich. Das Deckenbefestigung Installationssäulenprofil besteht aus der Befestigungsplatte zur Decke und zwei U-förmigen Profilen aus Stahlb...
Die stabile Bodenplatte sorgt für sicheren Stand der item Installationssäule. Der Fuß sollte über vier Bohrungen im Hallenboden verankert werden. Das Bodenbefestigung-Installationssäulenprofil 8 160x160 wird mit vier Schrauben direkt am Installationssäulenprofil 8 (0.0.663.39) mo...
Stufenlos höhenverstellbarer Transportwagen per Fußpedal, verfügt über neigbares Tablett. Fahrwerk mit arretierbaren Lenkrollen eignet sich als mobile Arbeitsfläche oder als wendiger Bereitstellungswagen mit Lasten bis max. 100 kg.
Item | Scharniere und Beschläge
ESD-sicherer, ergonomischer Griff erleichtert das Schieben, Ziehen von SystemMobile L, U, und S auch bei schwerer Beladung.
Exzentrischer Rahmenaufbau eignet sich für direkte rückwärtige Materialbereitstellung eines Arbeitsplatzes sowie schnelles Umrüsten. Pultcharakter ermöglicht auch bewegliche Arbeitsstationen. SystemMobile muss noch durch 4 separat bestellbare Rollen bestückt werden.
Symmetrischer Rahmen verfügt über zwei zentrale, vertikale Streben durch die Böden bzw. Behälter von beiden Seiten gut erreichbar sind. Werkzeuge, Materialien lassen sich einfach zwischen 2 Arbeitsstationen platzieren. SystemMobile muss noch durch 4 separat bestellbare Rollen bes...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!