H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
X-Steckverbindung H-Plus der Serie ER aus Edelstahl, geeignet für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.
Manuell abschließbarer Sicherheitskugelhahn, mit vollem Durchgang, ohne Entlüftungsbohrung, mit blauem Stahlhebel und 2 x Innengewinde in schwerer Ausführung, aus Messing vernickelt zur Anwendung mit Druckluft, Wasser und nicht aggressiven Gasen in Heizanlagen oder in der Landwir...
Einreihige, montagefertige Baueinheit mit beidseitiger Abdichtung und beidseitig verlängertem Innenring. Dieses Loslager verfügt über eine Mitnehmernut, die eine einfache radiale Befestigung auf der Welle ermöglicht und ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbe...
A. Haberkorn | Haltegurte, Auffanggurte
5-Punkt-Auffanggurt mit vorderer und hinterer Auffangöse, gepolstertem Hüftgurt und Y-Schulterpolsterung, für zusätzlichen Komfort sowie langes Hängen im Seil. Qualität aus Österreich.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
Gerade Schott-Steckverbindung H-Plus der Serie ER aus Edelstahl, geeignet für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.
Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
Wartungsfreier Elektrozylinder ESBF mit Kolbenstange (Außengewinde) und Gleitgewindetrieb, basierend auf der Norm ISO 15552. Das Antriebselement besteht aus einer elektrisch angetriebenen Spindel, die die Drehbewegung des Motors eine eine Linearbewegung der Kolbenstange umsetzt.
Schädlingsbekämpfungsschlauch ALTIPLUS® mit einer hoher Förderleistung und Betriebssicherheit auch bei rauestem Einsatz zum Versprühen von Pflanzenschutzmitteln, Verspritzen von Lösungen, Desinfizieren von Gebäuden und zur Hochdruckförderung von Wasser.
Schaeffler | Flanschlagereinheiten, Flanschlager
Quadratische, montagefertige Flanschlagereinheit mit integriertem Spannlager ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar. Spannlager mit Mitnehmernut und Gehäuse sind aufeinander abgestimmt. Die eint...
Stauff | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen
Steckkupplung mit Kegelventil und BSPP-Innengewinde nach DIN 3852-2-A. Austauschbar mit Steckerprofilen gemäß ISO 7241-1-A.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
Drehbare T-Steckverschraubung H-Plus mit konischem Außengewinde mit PTFE-Gewindebeschichtung der Serie ME aus Messing vernickelt, geeignet für den Einsatz bei hohen Temperaturen.
PH | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen
Steckkupplung mit Kegelventil und BSP-Innengewinde nach DIN/ISO 228. Austauschbar mit Steckerprofilen gemäß ISO-Standard 7241, Form B.
Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
Regulierventil aus Messing (Ms) zum Regulieren des Durchflusses von Luft, Wasser, Öl und Flüssiggas.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!