Der Weltkonzern Henkel bietet mit seiner Top-Marke LOCTITE® seit über 70 Jahren innovative Technologien und erstklassige Lösungen, die durch Effizienz, Dauerhaftigkeit, Leistungsstärke und Beständigkeit helfen, das volle Potenzial von Mensch und Maschine zu erschließen. LO...
Für größere Flächen der Luftdichtheit sollten nur Materialien verwendet werden, deren flächenbezogene Luftdurchlässigkeit nicht höher als 0,1 m³/(m²h) ist. Holzweichfaserplatten liegen deutlich über diesem Wert und können somit nicht als ausreichend luftdicht bezeichnet wer...
Dabei ist Opticoat™ kein punktuell aufgetragener Klebstoff, es handelt sich dabei um einen Hightech-Verbund von Fasern und Haftstoff. (...) Dabei bleiben keine (Klebe-)Rückstände oder Beschädigungen zurück. Das umfassende LANDOLT-Portfolio mit zertifizierten Schutzvliesen bietet auch für besondere Ansprüche (schwer entflammbar, antistatisch, absorbierend, atmungsaktiv) und Sonderanwendungen das passende Produkt.
Ihr klarer Vorteil: Sie sind selbstklebend und eignen sich dadurch zum raschen und einfachen Markieren von Gefahrenstellen wie Regalen, Pfosten oder Kanten.
Ob Sie Klebstoffe, Dichtmittel oder andere chemisch-technische Produkte benötigen, LOCTITE® hat Lösungen, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind.
Feuerfestmassen Spachtelmassen Estriche Epoxydharze Terrazzo Stahlsplitterbeton Industriefußböden Granulate Schleifpasten Mörtel aller Art Schamotte Akustikputze Sanierputze Fertig-Haftputze Spritzputze Kleber ultrahochfester Beton Ultrahochleistungsbeton Besonders die kompromisslose Durchmischung dank speziell konstruierter Betonmischwerke sowie die Robustheit und Wartungsfreiheit der DIEM Compact-Generation führen zu einer langen Lebensdauer sowie dem praktischen und universellen Einsatz auf der Baustelle.
Das Material ist wasserdicht, bietet ein sehr gutes Feingefühl und eignet sich ideal für Tätigkeiten wie Malerarbeiten, Qualitätskontrollen und Arbeiten mit Klebstoffen.
Witterungsbeständigkeit: keine Materialveränderungen durch Ozoneinwirkung und UV-Strahlung, alterungsbeständig Antihafteigenschaften: kein Anbacken klebriger und zähfließender Medien, leicht zu reinigen Minimaler Reibungskoeffizient von 0,05 bis 0,2 μm ermöglicht optimales Strömungsverhalten. geringe Wärmeableitung und niedrige Diffusionsrate nach geltenden Normen DIN EN 12115
Beispiele: Passfedernut nach DIN 6885, Keilwelle, Zahnwelle Stoffschlüssige Verbindungen Alternativ zu kraft- und formschlüssigen Verbindungen können Stirnräder auch „stoffschlüssig“ auf die Welle geklebt (zum Beispiel mit Loctite) oder geschweißt werden. (...) Beispiele: Verkleben, Verschweißen
Um die damit einhergehenden Unfälle, die durch eine Verklebung am Sägeblatt entstehen können, zu vermeiden, hat AVOLA das patentierte Kreissägeblatt HM/A/PH entwickelt. (...) Die kreisförmigen Öffnungen im Blattstahl verhindern Verklebungen oder Verklemmungen des Blattes beim Schneiden von Polystyrol.
Tragen Sie dazu folgenden Gutscheincode in das Gutscheinfeld ein: FEICA_21_C22 H ier können Sie sich anmelden: 048 Professionelle Anwendung von Kleb- und Dichtstoffen / Kleinverpackungen bei Raumtemperatur
Eine weitere Besonderheit des MagicCleaner ist die Möglichkeit, Edelstahloberflächen permanent zu markieren – eine ausgezeichnete Alternative zu Aufklebern oder Lasergravur.