PTFE-Schläuche, PVDF-Schläuche
Hochflexibler PTFE-Wellschlauch mit Standardwandstärke für Niederdruckanwendungen.
PTFE-Schläuche, PVDF-Schläuche
Hochflexibler PTFE-Wellschlauch mit Standardwandstärke und Edelstahldrahtumflechtung. Ideales Verhältnis zwischen Flexibilität und Druckbeständigkeit.
PTFE-Schläuche, PVDF-Schläuche
PTFE-Schlauch glatt, mit hervorragender Beständigkeit gegen nahezu alle Chemikalien, Säuren und Lösungsmittel jeder Konzentration, mit Ausnahme geschmolzener Alkalimetalle, Fluor- und Chlorverbindungen.
PTFE-Schläuche, PVDF-Schläuche
Glatter PTFE-Schlauch mit Edelstahldrahtumflechtung.
PTFE-Schläuche, PVDF-Schläuche
Glatter PTFE-Schlauch mit Edelstahlspirale und Edelstahldrahtumflechtung mit hoher Zugfestigkeit.
PTFE-Schläuche, PVDF-Schläuche
Glatter PTFE-Schlauch mit Edelstahlspirale vulkanisiertem EPDM und Edelstahldrahtumflechtung mit hoher Zugfestigkeit.
PTFE-Schläuche, PVDF-Schläuche
Hochflexibler PTFE-Wellschlauch mit Edelstahlspirale und Edelstahldrahtumflechtung mit hoher Zugfestigkeit, der bei Anwendungen mit Dampf oder hohem Vakuum verwendet wird.
PTFE-Schläuche, PVDF-Schläuche
Hochflexibler PTFE-Wellschlauch mit Edelstahlspirale vulkanisiertem EPDM und Edelstahldrahtumflechtung mit hoher Zugfestigkeit, der bei Anwendungen mit Dampf oder hohem Vakuum verwendet wird, z. B. in der Lebensmittelindustrie, wo die leichte Reinigung einer Oberfläche wichtig is...
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Schläuche mit PTFE-Seele eignen sich aus diversen Gründen sehr gut für die Förderung von Chemikalien:
chemische Beständigkeit gegen nahezu alle Chemikalien, Säuren und Lösungsmittel jeder Konzentration, mit Ausnahme geschmolzener Alkalimetalle und Fluorverbindungen
Temperaturbeständigkeit bis +260 °C
ausreichend flexibel bis –75 °C
Druckbeständigkeit: Der max. Betriebsdruck gilt bei einer Temperatur von +130 °C und entspricht ca. einem Viertel des Platzdruckwertes.
Witterungsbeständigkeit: keine Materialveränderungen durch Ozoneinwirkung und UV-Strahlung, alterungsbeständig
Antihafteigenschaften: kein Anbacken klebriger und zähfließender Medien, leicht zu reinigen
Minimaler Reibungskoeffizient von 0,05 bis 0,2 μm ermöglicht optimales Strömungsverhalten.
geringe Wärmeableitung und niedrige Diffusionsrate
nach geltenden Normen DIN EN 12115
Handelsübliche Bezeichnungen für PTFE sind auch Hostaflon oder Teflon.
Polytetrafluorethylen.
PTFE-Schläuche sind beständig gegen nahezu alle Chemikalien, Säuren und Lösungsmittel jeder Konzentration, mit Ausnahme geschmolzener Alkalimetalle und Fluorverbindungen. PTFE ist sehr reaktionsträge und daher auch äußerst beständig gegen alle Basen, Alkohole, Ketone, Benzine und Öle. Außerdem sind PTFE-Schläuche geeignet für die Förderung von Lebensmitteln. Sie sind physiologisch unbedenklich und es kommt zu keinen Geschmacks- und Farbübertragungen auf das beförderte Medium.
PTFE-Schläuche werden hauptsächlich in der Bio-, Kosmetik-, Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie sowie in der Analysetechnik, Chemie und Medizin eingesetzt.
PTFE-Schläuche weisen eine sehr gute Temperaturbeständigkeit auf. Sie halten Temperaturen von -70 °C bis +260 °C stand.
Nein, Schläuche aus PTFE sind nicht brennbar und physiologisch unbedenklich.
Schläuche aus PVDF weisen eine sehr gute chemische Beständigkeit auf und sind im Vergleich zu PTFE-Schläuchen wesentlich härter und steifer. Außerdem überzeugen sie durch eine sehr gute Temperatur- und UV-Beständigkeit und sind nicht brennbar.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!