Kennbuchstaben Chemikalie CAS-Nummer Klasse A Methanol 67-56-1 primärer Alkohol B Aceton 67-64-1 Keton C Acetonitril 75-05-8 Nitril D Dichlormethan 75-09-2 Chlorkohlenwasserstoff E Kohlenstoffdisulfid 75-15-0 organische schwefelhaltige Verbindung F Toluol 108-88-3 aromatischer Kohlenwasserstoff G Diethylamin 109-89-7 Amin H Tetrahydrofuran 109-99-9 heterozyklischer Ether I Ethylacetat 141-78-6 Ether J n-Heptan 142-85-5 gesättigter Kohlenwasserstoff K Natriumhydroxid 40 % 1310-73-2 anorganische Base L Schwefelsäure 96 % 7664-93-9 anorganische Säure M Salpetersäure 65 % 7697-37-2 Anorganische Säure N Essigsäure 99 % 64-19-7 Organische Säure O Ammoniakwasser 25 % 1336-21-6 Organische Base P Wasserstoffperoxid 30 % 7722-84-1 Oxidationsmittel Q Flusssäure 40 % 7664-39-3 Anorganische Säure R Formaldehyd 37 % 50-00-0 Aldehyde
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/arbeitshandschuhe/chemikalienschutzhandschuhe#faqs3117
Herstellermarke maximale Gebrauchszeit ab Herstellerdatum maximale Lagerzeit ab Herstellerdatum Schuberth 4 Jahre (bzw. 8–10 Jahre bei Duroplasthelmen) 4 Jahre JSP 5 Jahre 5 Jahre Lockweiler 4 Jahre 4 Jahre Petzl 10 Jahre 10 Jahre Kask 10 Jahre 10 Jahre 3M Peltor 4 Jahre (bzw. individuell lt. UV-Indikator auf den Helmen) 4 Jahre Delta Plus 3–4 Jahre 7 Jahre
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/helme#topic4584
Um Ihnen die Umsetzung der PSA-Verordnung in Ihrem Betrieb zu erleichtern, haben wir für Sie die wichtigsten Informationen, Merkblätter, Checklisten, Schulungsangebote u. v. m. übersichtlich zusammengestellt. (...) Um dem entgegen zu wirken hat 3M™ zwei moderne Technologien erfunden. Hier stellen wir Ihnen den 3M™ Cool Flow™ Fan 1040 sowie die 3M™ Aura™ Partikelmasken Serie 9300+Gen3 vor.
https://www.haberkorn.com/produkte/arbeitsschutz
DIN EN 343 Schutz vor rauen Witterungsverhältnissen: Regen, Wind und Kälte (wärmer als –5 °C) DIN EN 342 Schutz vor Kälte (kälter als –5 °C) EN 14058 Schutz vor Kälte (–5 °C und wärmer) DIN EN 20471 Warnschutzbekleidung DIN EN 11611 Schutz beim Schweißen und verwandten Verfahren EN 11612 Kleidung zum Schutz gegen Flammen EN 61482 Schutzkleidung gegen thermische Gefahren eines elektrischen Lichtbogens DIN EN 14116 Schutzkleidung – Schutz gegen Hitze und Flammen – Materialien, Materialkombinationen und Kleidung mit begrenzter Flammenausbreitung DIN EN 1149 Schutzkleidung: elektrostatische Eigenschaften EN 13034 Schutz vor flüssigen Chemikalien EN 14605, Typ 3-B flüssigkeitsdicht EN 14605, Typ 4-B sprühdicht EN ISO 13982-1, Typ 5-B partikeldicht EN 13034, Typ 6 begrenzt sprühdicht EN 1073-2 Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination EN 14126 Schutzkleidung gegen Infektionserreger CE PSA-Richtlinien wurden erfüllt, Unbedenklichkeit gegenüber Lebensmitteln Damit Schutzkleidung den genannten Normen auch entspricht, werden Tests mit folgenden Methoden durchgeführt: Wasserdichtheit: Hierbei wir die Beständigkeit gegen das Eindringen von Wasser unter Druck getestet.
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/arbeitskleidung/multinorm-arbeitskleidung-flammschutzkleidung#topic10539
Diese haben eine Grammatur von 230g/m² und sind auch als B1-Brandschutz zertifiziert erhältlich.Die verschweißten Säume sorgen für die notwendige Randverstärkung und die Ösen an allen Ecken und alle 50 cm dienen der einfachen Befestigung mittels Kabelbinder am Bauzaun.Unzählige zufriedene Kunden können die High-End-Qualität bestätigen. Druckgröße Größe Bauzaun Größe Plane Bauzaun Typ L 200: 3.500 mm breit x 2.000 mm hoch 3.400 mm breit x 1.750 mm hoch Bitte beachten Sie, dass zwar randabfallend gedruckt werden kann, Sie aber im Bereich des Saumes (5 cm rundherum) keine Texte oder Ähnliches platzieren sollten.
https://www.haberkorn.com/services/produkt-services/bauzaunblende-mit-wunschmotiv-als-werbeflaeche
Diese haben eine Grammatur von 230g/m² und sind auch als B1-Brandschutz zertifiziert erhältlich.Die verschweißten Säume sorgen für die notwendige Randverstärkung und die Ösen an allen Ecken und alle 50 cm dienen der einfachen Befestigung mittels Kabelbinder am Bauzaun.Unzählige zufriedene Kunden können die High-End-Qualität bestätigen. Druckgröße Größe Bauzaun Größe Plane Bauzaun Typ L 200: 3.500 mm breit x 2.000 mm hoch 3.400 mm breit x 1.750 mm hoch Bitte beachten Sie, dass zwar randabfallend gedruckt werden kann, Sie aber im Bereich des Saumes (5 cm rundherum) keine Texte oder Ähnliches platzieren sollten.
https://www.haberkorn.com/services/produkt-services/bauzaunblende-mit-wunschmotiv-als-werbeflaeche
(In dieser Gefahrenzone kommt Gerätekategorie 3 zum Einsatz) Klassifizierung der Geräte Gerätegruppe I: elektrische Betriebsmittel für schlagwettergefährdete Grubenbaue. Diese Gerätegruppe wird wieder in die Gerätekategorien M1 und M2 unterteilt. (...) Diese Gerätegruppe wird wieder in die Gerätekategorien 1, 2 und 3 unterteilt.
https://www.haberkorn.com/produkte/sortimentsuebergreifende-themen/was-ist-atex
Denn... von Andrea Allerdings · 12.06.2023 · 3 Min Lesezeit Probleme und Lösungen Mehr Sicherheit durch Hautschutzplan-Audit Für die Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit ist der betriebliche Hautschutz von großer Bedeutung. (...) Die Fachkunde für die führenden Marken im Atemschutz, 3M, MSA, Speedglas und Sundström können Sie bei dieser Fachveranstaltung erlangen. (...) Video anschauen Bernhard Bär, Haberkorn Experte Previous Next Als nächstes: Highlights der A+A – Tag 3 Videos Haberkorn auf der A+A Highlights der A+A – Tag 3 Was sind die Trends für 2020?
https://www.haberkorn.com/netzwerk-arbeitssicherheit
Schutzstufe 1 2 3 4 Kennzeichnung A. Begrenzte Flammenausbreitung (s) Nachbrennzeit Nachglimmzeit > 15 keine Anforderung < 10 < 120 < 3 < 25 < 2 < 5 erste Zahl der Kennzeichnung B. (...) Leistungsstufe 0 1 2 3 4 A. konvektive Kälte (Isolation ITR/m²) |<0,10 0,1<| <0,25 0,15<| <0,22 0,22<| <0,30 0,30<| B. Kontaktkälte (thermischer Widerstand R/m²) R<0,025 0,025
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/arbeitshandschuhe#topic5457
Videos Netzwerk Arbeitssicherheit
Die Fachkunde für die führenden Marken im Atemschutz, 3M, MSA, Speedglas und Sundström können Sie bei dieser Fachveranstaltung erlangen. (...) Neue Technologien, wie eine dynamische Fußvermessung mittels 3D-Scan und eine Analyse des Fußes in Bewegung auf einer Gang-Analyse-Matte, bringen rasche und genaue Ergebnisse. (...) Bernhard Bär, Haberkorn Experte Haberkorn auf der A+A Highlights der A+A – Tag 3 Was sind die Trends für 2020?
https://www.haberkorn.com/netzwerk-arbeitssicherheit/videos
Netzwerkdose Monitoradapter Tastaturarm Steckdose 230 V Steckdose 33° M45 zum Produkt Die Versorgende Features sichere Integration der Druckluft-Zufuhr mit Pneumatik-Anschluss-Satz , Entlüftungskupplung und Gewindetülle Standard 230 V und Starkstrom optimale Versorgung in Industrie- und Logistikhallen Einsatz Überall dort, wo Druckluft, Strom und Information bereitgestellt werden müssen. (...) Pneumatik-Anschluss-Satz Entlüftungskupplung Gewindetülle Steckdose 230 V (3-fach horizontal) Starkstrom CEE-Steckdose zum Produkt Die Horizontale Features Schalter , Steckdosen und Netzwerkdosen sauber in einen Arbeitstisch integrierbar Einbau von Befehls- und Meldegeräten in unmittelbarer Nähe von Maschinen ermöglicht die Verbindung zwischen zwei vertikalen Säulen Einsatz Überall dort, wo variable Anschluss-Optionen bei Arbeitsplätzen gefordert sind, z.
https://www.haberkorn.com/produkte/item-profilsysteme/der-item-mb-systembaukasten/die-item-installationssaeule-immer-richtig-versorgt
Rund 100 Teilnehmer folgten einen Vormittag lang informativen Experten-Vorträgen zu aktuellen Trend-Themen im Arbeitsschutz. ansehen Kontinuität auch in der Krise trend Donnerstag, 25.3.2021 Der Vorarlberger Großhändler HABERKORN hält seit Langem Visionen und Werte hoch – sie sind auch ein guter Navigator in schwierigen Zeiten. ansehen Was Automation und Logistik perfekt verbindet FACTORY Donnerstag, 11.3.2021 Mit den passenden E-Business- und Logistik-Lösungen lassen sich Zeit, Geld und Nerven sparen. (...) Zuschauer und Kritik sind begeistert. ansehen Erfolgsfaktor Beratung – wenn guter Rat wertvoll ist DIE MACHER Donnerstag, 3.12.2020 Wir haben uns viele Fragen zum Erfolgsfaktor Beratung gestellt: Was bedeutet es, gut beraten zu sein? (...) Schrauben, Schläuche, Schmierstoffe & Co. gehen in „mundgerechten“ Happen an Industrie und Bau, was 427 Millionen Euro Umsatz bringt. ansehen Serbische Bauten Österreichische Bauzeitung Freitag, 16.3.2018 Positive Entwicklung bei Haberkorn: vor allem der serbische Markt boomt. ansehen "Wenige Baustellen ohne uns" Vorarlberger Nachrichten Samstag, 10.3.2018 Haberkorn: Prestigeaufträge „Promenada Novi Sad“ und „Belgrad am Wasser“.
https://www.haberkorn.com/unternehmen/presse/pressespiegel
Neue Technologien, wie eine dynamische Fußvermessung mittels 3D-Scan und eine Analyse des Fußes in Bewegung auf einer Gang-Analyse-Matte, bringen rasche und genaue Ergebnisse. weiter Einladung zur Praxis-Schulung für persönliche PSA gegen Absturz Derzeit gibt es für diese Schulung keinen fixierten Termin. (...) Ausführliche Schulung über die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und Regelwerke DGRL 2014/68/EU, Betriebssicherheitsverordnung, BG M weiter Insight.Haberkorn: Hürden auf dem Weg zum Liefertermin Derzeit gibt es für diese Schulung keinen fixierten Termin.
https://www.haberkorn.com/services/schulungen-und-events
Juli 2021 Zirl An 3 verschiedenen Tagen fanden in Jenbach und Zirl eintägige, offene Schulungen zur Basisausbildung zum Aufsichtsführer statt. weiter Rückblick: Web-Seminar Praxisbezogene Sicherheitsschulungen Mittwoch, 28. (...) Mit tatkräftiger Unterstützung von vier unserer wichtigsten Partner aus der Klebstoff-Industrie, 3M, Henkel, Soudal und Tesa, wurde den Teilnehmern eine breite Palette an Klebstofflösungen präsentiert und wichtiges Grundwissen zum Thema vermittelt. weiter Rückblick: Schulung zur Überprüfung von PSA gegen Absturz Donnerstag, 23. (...) Dabei konnten über 40 geladene Kunden aus Industrie, Bau und von öffentlichen Stellen die Themen digitales Lernen und Unterweisen, sowie mobile Trainingsanlagen live und aus erster Hand erleben. weiter Rückblick Pressegespräch: Sicherheit zeitgemäß schulen und trainieren Am 14.3.2019 fand bei Haberkorn in Leonding ein Pressegespräch „Sicherheit zeitgemäß schulen und trainieren“ statt.
https://www.haberkorn.com/services/schulungen-und-events/schulungsrueckblicke