Menu

2 Ergebnisse für „Ölheizgerät“

Heizgeräte für Heizöl Ratgeber

Öl-Heizgeräte mit Kaminanschluss Ein Vorteil unserer Heizöl-Geräte mit Kaminanschluss ist, dass durch den integrierten Wärmetauscher die warme Luft in den Raum gelangt – und die Abgase ins Freie. (...) Öl-Heizgeräte ohne Kaminanschluss Hier ist zu beachten, dass sie ausschließlich in gut belüfteten Räumen verwendet werden dürfen. Öl-Heizgeräte ohne Kaminanschluss sind nicht für geschlossene Räume geeignet.

Heizgeräte mit Strom, Öl oder Gas Ratgeber

Im unserem Sortiment finden sich Heizgeräte, die je nach individuellem Bedarfsfall mit Strom, Öl oder Gas betrieben werden können. mit Strom betriebene Heizgeräte Am populärsten für Baustellen und Werkstätten sind Elektroheizer. (...) mit Öl oder Gas betriebene Heizgeräte Öl-Heizgeräte und Gas-Heizgeräte spenden dort Wärme, wo keine Stromquelle zur Verfügung steht. (...) Zu beachten ist auch hier: Öl-Heizlüfter ohne Kaminanschluss sind nur in gut belüfteten Räumen wie Neubauten, Umbauten oder Hallen zu verwenden – für geschlossene Räume sind diese Geräte nicht geeignet.

1-2 von 2 Inhalten