Festo | Stecknippel-Verschraubungen
Schnellverschraubung ACK-PK mit einem G-Innengewinde und Dichtring.
Festo | Zubehör für Ventilinseln
AS-i-Modul VAEM-S6-S-FAS als Zubehör für Ventilinseln VTSA/VTSA-F.
Effiziente Schweißmaschine zum einfachen Saumschweißen. Das Schweißen kann sofort begonnen werden, sobald die Maschine montiert ist. Zeit für Vorbereitung der Planen entfällt, die Säume können schnell von Anfang bis Ende geschweißt werden. Hohe Schweißqualität sowie ein Schweißen...
Gleitschiene mit U-Profil aus ultrahochmolekularem Niederdruck-Polyethylen sowie Stahlführung (C-Profil), für Simplex-Rollenketten, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, verhindert unerwünschten Kettendurchhang und reduziert die Gleitreibung.
Festo | Zubehör für Ventilinseln
Einspeisemodul VMPAL-SP mit Elektrikverkettung, Typ des Modulblocks 1-40: U.
Heizkeil-Schweißautomat zum schnellen Verschweißen von diversen Geomembranen im Tiefbau. Den Heizkeil-Schweißautomat GEOSTAR G7 gibt es auch mit der Zusatzfunktion LQS (Leister-Quality-System). Dank LQS sind die wichtigen Schweißparameter wie Geschwindigkeit, Temperatur und Druck...
Festo | Zubehör für Ventilinseln
Drossel VMPA1-FT-NW mit Hohlschraube, zur Drosselung der Abluft.
Festo | Stecknippel-Verschraubungen
Gerade Schnellverschraubung CK-PK (Einschraubzapfen) in Metallausführung, wahlweise mit einem G- oder M-Außengewinde, Überwurfmutter und Dichtring.
Robuster Heizkeil-Schweißautomat zum Überlappschweißen von dünnen und dicken Geomembranen. Mit Zusatzfunktion LQS (Leister-Quality-System). Dank LQS sind die wichtigen Schweißparameter nicht nur unter Kontrolle, die Schweißqualität wird auch genau dokumentiert.
Gamm | Verschlusselemente, Schutzelemente
Lamellenstopfen für quadratische Formrohre.
Gamm | Verschlusselemente, Schutzelemente
Lamellenstopfen für rechteckige Formrohre.
Festo | Zubehör für Ventilinseln
Anschlussplatte VMPA2, Baubreite 20 mm.
Festo | Zubehör für Ventilinseln
Zuganker-Gewindestange VMPAL-ZAS, Schlüsselweite 5 mm. Die Auswahl der Gewindestange-Hülse-Kombination erfolgt über die Anzahl und Breite der einzelnen Platten.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!