Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
Massive, äußerst robuste Mutterteil-Schalenverschraubung, schwere Ausführung, nach DIN EN 14423 (vormals DIN 2826), mit Sicherungsbund, langen Pressmessingschalen und drehbarer Überwurfmutter mit flachdichtender Novapress-Dichtung (GD).
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN SAE J516, mit NPTF-Gewinde, gewindedichtend. Abdichtung über 60°-Innenkonus.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 121-1, ORFS mit UNF-Außengewinde, flachdichtend, mit O-Ring.
Norma | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
Spannbackenschelle ABA Mini W1 eignet sich besonders für kleine Durchmesser und dünnwandige Schläuche, aufgrund der exzellenten Spannkraft.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-5, mit UNF-Außengewinde. Abdichtung über 37°-Außenkonus (JIC).
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
90°-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-6 mit BSP-Gewinde und Sechskantmutter. Abdichtung über 60°-Außenkonus mit O-Ring.
Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
Einfache und sichere Schlauchverbindung mit gedrehter Tüllenkontur, maximale Bohrung für größtmöglichen Durchfluss. Mit Sicherungsbund für die Verwendung von Schlauchklemmen mit Sicherheitsklauen.
GEKA® plus Schlauchaufroller PA20, unbestückt, aus robuster, pulverbeschichteter Stahlkonstruktion, mit automatischem Rückzug des Schlauchs bei schonender Schlauchführung. Schrittweise Arretierung auch aus der Distanz durch Zug am Schlauch möglich.
FB Group | F.B. Hydraulikarmaturen
45°-Hydraulikschlaucharmatur mit BSP-Gewinde und Sechskantmutter (gestiftet). Abdichtung über 60°-Außenkonus mit O-Ring.
FB Group | F.B. Hydraulikarmaturen
90°-Hydraulikschlaucharmatur mit BSP-Gewinde und Sechskantmutter (gestiftet). Abdichtung über 60°-Außenkonus mit O-Ring.
Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
Pressluftverschraubung mit Außengewinde, Schlauchtülle und Sicherungsbund DIN 20033 für die Verwendung von Schlauchklemmen mit Sicherheitsklauen.
Hochdruckreinigerschläuche, Hochdruckreinigerarmaturen
Schlaucharmatur für HD-Waschgeräte mit Pistolenanschluss und Haltescheibe.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
45°-Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-5, mit UNF-Gewinde und vorgepresster Sechskantmutter. Abdichtung über 37°-Innenkonus (JIC).
FB Group | F.B. Hydraulikarmaturen
Hülse zum Verpressen der Hydrauliknippel auf Hydraulikschläuche.
FB Group | F.B. Hydraulikarmaturen
Presshülse zum Verpressen der Hydrauliknippel auf Hydraulikschläuche.
FB Group | F.B. Hydraulikarmaturen
45°-Hydraulikschlaucharmatur mit Rohrstutzen 24°. Für Schneidringanschluss.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Stecknippel DN 8, System "Atlas Copco", mit Schlauchtülle zur Druckluftversorgung in Industrie und Handwerk.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
90°-Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-5, mit UNF-Gewinde und vorgepresster Sechskantmutter. Abdichtung über 37°-Innenkonus (JIC).
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!