Iwis | Wartungsfreie Rollenketten
Wartungsfreie MEGAlife-Rollenkette JWIS® einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, für Anwendungen mit erschwertem Zugang für Wartungsarbeiten oder wo eine Nachschmierung nicht oder nur bedingt möglich ist wie bei trockenen Umgebungsbedingungen oder aus hygi...
Korrosionsgeschützte Rollenketten
Niro-Rollenkette Economy aus rostfreiem Stahl (SS, stainless steel), einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, für den Einsatz in nassen und aggressiven Umgebungen.
Iwis | Flyerketten, Hohlbolzenketten
Steckglied mit zwei Sicherungsringen, für ELITE®-Hohlbolzen-Buchsenkette.
Iwis | Flyerketten, Hohlbolzenketten
Flyerkette ELITE® nach ISO 4347/DIN 8152 nur mit Bolzen und Laschen, basierend auf BS-Rollenkette, europäische Bauart nach ISO 606, für hohe Kraftübertragung als Lastkette wie in Kränen, Hebezeugen oder zur Gegengewichtsaufnahme sowie zur Übertragung von sich wiederholend umkehre...
Wartungspflichtiges Gelenklager nach DIN 12240-1/ISO 12240-1 bedarf einer regelmäßigen Schmierung, wobei die Erstbefettung bei der Inbetriebnahme erfolgen muss. Die Schmierintervalle für dieses Gelenklager richten sich nach Einflussparametern wie Umwelteinfluß oder mechanische Be...
Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
Anti-Ermüdungsmatte kombiniert mit absorbierendem Material. Halbkugel-Design und Luftkammern sorgen für sehr gute Dämpfung und hohen Anti-Ermüdungseffekt. Die Ränder an den vier Seiten sind so geformt, dass sie eine Auffangwanne um die Matte herum formen, spitze Gummi-„Finger“ au...
Metrisches, einreihiges Kegelrollenlager nach DIN 720/ISO 355, geeignet für hohe radiale und einseitig axiale Belastungen. Offenes, nicht selbsthaltendes Rollenlager wobei Innenring mit den Rollen und dem Käfig, getrennt vom Außenring eingebaut werden kann.
Zweireihige, sehr tragfähige und besonders montagefreundliche Baueinheit, bestehend aus Käfig und Nadelrollen. Dieser Nadelkranz nach DIN 5405-1/ISO 3030 ist insbesondere für Lagerungen mit geringstem radialen Bauraum geeignet.
Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Schrägkugellager nach DIN 628-1, besonders geeignet zur Aufnahme von hohen radialen sowie einseitig axialen Belastungen. Zur axialen Gegenführung ist ein zweites Kugellager notwendig, das spiegelbildlich angeordnet wird.
Forum Professional Solutions | Gewindeschneidewerkzeuge
Gewindebohrer zum Schneiden von Whitworth-Gewinde nach DIN 11.
Taper-Spannbuchse mit metrischer, zylindrischer Fertigbohrung und Passfedernut, für eine kraftschlüssige Welle-Nabe-Verbindung. Die Klemmbuchse schafft eine Verbindung zwischen Welle und Bauteil, z. B. Zahnrad, Kettenrad oder Keilriemenscheibe.
Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische
Messuhr mit geringer Messkraft und flacher Rückwand.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!