Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Eingangsmodul CTMM-S1-A-8E-A-M8-4 mit 8 analogen Eingängen als Zubehör für Motion Terminal VTEM.
Thermometer, Temperaturmessgeräte
Einfache Temperaturmessung für allgemeine Anwendungen im Heizungs- und Industriebereich.
Schneider Electric | Motorabgänge
E/A-Modul als Zubehör für die TeSys island-Leistungsanalysemodule.
Thermometer, Temperaturmessgeräte
Einfache Temperaturmessung für allgemeine Anwendungen im Industriebereich.
Sollwertmodul MPZ-1-24DC-SGH-6-SW zur Erzeugung von 6+1 analogen Spannungssignalen, für Proportional-Druckregelventile MPPES, VPPM, VPPE und MPYE. Digitale Ansteuerung ist möglich und Ausgangsspannung mit Spindelpotentiometer einstellbar.
Der Positionstransmitter SMAT-8M erfasst berührungslos die Kolbenposition von magnetisch abfragbaren Antrieben. Der Positions-Transmitter liefert im Erfassungsbereich ein wegproportionales, analoges Ausgangssignal. Für den Anschluss an analoge Eingänge der SPS wird kein Zubehör b...
Parker | Niveauschalter, Temperaturschalter
Der LevelTempContoller vereint die Funktionen eines Niveau-/Temperaturschalters, eines Niveau-/Temperatursensors und einer Niveau-/Temperaturanzeige.
Sola | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
Rohrprofil-Wasserwaage aus extra starkem Aluminiumprofil mit Verstärkungsrippen und 2 Griffen, für maximale Stabilität und dauerhaft präzise Messergebnisse unter härtesten Baustellenbedingungen.
Sola | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
Rohrprofil-Wasserwaage aus extra starkem Aluminiumprofil mit Verstärkungsrippen, für maximale Stabilität und dauerhaft präzise Messergebnisse unter härtesten Baustellenbedingungen.
Sola | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
Profil-Wasserwaage mit Kreisscheibe für Winkelmessungen.
Festo | Sensorinterfaces, Messwertumformer
Sensorinterface CASM dient zur Anschaltung pneumatischer Antriebe mit analogem/inkrementalem Wegmesssystem an einen Positioniercontroller CPX-CMAX oder CPX-CMPX. Es verbindet das Wegmesssystem mit dem Proportional- Wegeventil VPWP.
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Hochrobuster Drucksensor SPAW, der mit Tasten eingestellt werden kann. Die 320° drehbare LED-Anzeige und die 180° drehbare Schriftorientierung erleichtern die Lesbarkeit während der Montage in jeder Position.
Der kompakte, präzise und gut lesbare Signalwandler erfasst analoge Strom- oder Spannungssignale von Sensoren (Transmittern). Die Anbindung an das übergeordnete System erfolgt über 1 oder 2 Schaltausgänge oder alternativ eine IO-Link® Schnittstelle. Der Signalwandler hat eine Anz...
Schaeffler | Prüftechnik, Zustandsüberwachung
SmartCheckControl verteilt analoge und digitale Zusatzsignale an bis zu 25 SmartCheck Überwachungssysteme. Zusätzlich erfasst diese Kompaktsteuerung alle angeschlossenen SmartCheck und leitet den höchsten Alarmstatus weiter.
Mitutoyo | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte
Zum einfachen und präzisen Anreißen, Abtasten und Ausmessen von Werkstücken und Maschinenteilen.
Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische
Das blendfreie, flache Uhrenglas ermöglicht ein leichteres Ablesen und ist unempfindlich gegen Staub und Öl. In beide Richtungen antastbar. Außenring ist zum Nullstellen drehbar.
Sola | Winkelmesser, Anschlagwinkel
Elektronische Winkelschmiege mit verstellbarem Winkel und verwendbar als Lineal.
Käfer | Messuhren, Messstative, Messtische
Messuhr aus rostfreiem Stahl mit Zeigerfeineinstellung.
Der leistungsstarke Lufterhitzer LHS 61 liefert bis zu 650 °C heiße Luft und kommt überall dort zum Einsatz, wo hohe Leistung gefragt ist. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet und kann einfach von oben montiert werden.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!