Geschmeidige, FDA-konforme PTFE-Stopfbuchspackung, die aus 100 % reinen PTFE-Bändern besteht. Das Geflecht ist mit einer weiteren Lage von ungesinterten PTFE-Bändern umwickelt, um die Gasdichtheit weiter zu verbessern.
Die leichten Folienwickelschläuche sind überall dort eine Alternative zu Gummischläuchen, wo höchste Flexibilität, enge Biegeradien sowie ein geringes Gewicht gefordert sind. Geeignet zum Durchleiten verschiedenster aggressiver und korrosiver chemischer Produkte in der Industrie
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Hochtemperaturbeständiger Werkstoff aus texturiertem E-Glasgarn mit einseitiger PTFE-Folien-Laminierung, der sich hervorragend als Thermo- und Schallisolierung eignet.
GLT Global Bearing Solutions | Gleitlager
Gerolltes, wartungsfreies Verbundgleitlager mit PTFE Gleitschicht nach DIN 1494/ISO 3547, dient der Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und der Aufnahme und Übertragung der auftretenden Kräfte. Dieses vielseitig verwendbare Trockengleitlager ist hoch belastbar un...
OKS | Lebensmittelechte Schmieröle
Geruchs- und geschmacksneutrales gut haftendes vollsynthetisches Hochleistungsöl mit PTFE, als MOSH/MOAH-freie Version, ein neues Entwicklungsprogramm von Schmierstoffen für die Lebensmitteltechnik. Langkettige und aromatisierte Mineralölkohlenwasserstoffe können besonders leicht...
GLT Global Bearing Solutions | Gleitlager
Diese wartungsfreie Anlaufscheibe ist bereits bei kleinen Axialbelastungen von Vorteil. Sie wird auch eigesetzt, wenn keine vom Werkstoff oder der Bearbeitung her geeignete Anlauffläche vorhanden ist. Diese Anlaufscheibe wird gerne in Kombination mit einem Gleitlager für Wellen v...
OKS | Lebensmittelechte Schmieröle
Geruchs- und geschmacksneutrales gut haftendes vollsynthetisches Hochleistungsöl mit PTFE, als MOSH/MOAH-freie Version, ein neues Entwicklungsprogramm von Schmierstoffen für die Lebensmitteltechnik. Langkettige und aromatisierte Mineralölkohlenwasserstoffe können besonders leicht...
GLT Global Bearing Solutions | Gleitlager
Gerollte, wartungsfreie Verbundgleitlager nach DIN 1494/ISO 3547, dient zur Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und der Aufnahme und Übertragung der auftretenden Kräfte. Dieses anti-magnetische, korrosionsbeständige Trockengleitlager verfügt über ein sehr gutes G...
GLT Global Bearing Solutions | Gleitlager
Gerolltes, wartungsfreies Verbundgleitlager mit Bund und PTFE Gleitschicht nach DIN 1494/ISO 3547, dient der Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und der Aufnahme und Übertragung der auftretenden Kräfte. Dieses vielseitig verwendbare Trockengleitlager ist hoch bel...
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Hochflexibler, beidseitig PTFE-beschichteter Glasgewebeschlauch für aggressive Medien bis +250 °C.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Hochflexibler Hoch- und Mitteltemperaturschlauch für aggressive Medien bis +175 °C, doppellagig.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Hochflexibler, elektrisch leitfähiger Hoch- und Mitteltemperaturschlauch mit mehrlagigem PTFE-Laminat für aggressive Medien bis +280 °C.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Hochflexibler, elektrisch leitfähiger Hoch- und Mitteltemperaturschlauch für aggressive Medien bis +175 °C, doppellagig.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!