Petzl | Anschlagpunkte, Dreibäume
Genähte Gurtschlinge zum Einrichten eines Anschlagpunktes.
Gardena | Forstwerkzeuge, Gartenwerkzeuge
Die Gardena Gartenschere S-XL passt durch die variable Öffnungsweite der Griffe in jede Hand. Die Gartenschere eignet sich zum Schneiden von stärkeren Ästen, Zweigen und frischem Holz.
Uvex | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Kopfschutz im sportlichen Design mit langem Schirm, verstellbarer Innenausstattung und Schweißband sowie Slots für Visiere, Helmkapseln und Helmlampen. Für Kopfgrößen von 52 bis 61 cm.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
Reduzierung zum Vergrößern oder Verkleinern des Rohrgewindes von einem Zoll-Außengewinde auf ein Zoll-Innengewinde.
Soudal | PU-Schäume und Zubehör
Selbstexpandierender, elastischer Polyurethanschaum zum Ausschäumen, Dämmen, Isolieren und Abdichten, optimal für die Sanierung und Renovierung im Neu- und Umbau.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Schiebetürbeschlag zur Wand-/Deckenmontage von einflügeligen, optional gedämpfte Holzschiebetüren bis 40 kg Flügelgewicht.
Einreihiges Schrägkugellager nach DIN 628-1 in Hochgenauigkeitsausführung und ist nicht zerlegbar. Aufgrund der eingeengten Toleranzen eignet sich das Spindellager insbesondere für Lagerungen mit höchsten Anforderungen an die Führungsgenauigkeit und für hohe Drehzahlen.
Stihl | Kettensägen, Motorsägen
Komfortable, leistungsstarke, ergonomisch optimierte Elektro-Säge für anspruchsvolle Holzarbeiten im professionellen Ausbauhandwerk.
Soudal | PU-Schäume und Zubehör
Selbstexpandierender Polyurethanschaum zum Abdichten von Schacht- und Brunnenringen, ersetzt ein zeitaufwendiges Aufmörteln.
Vorgebohrte Standard-Flanschnabe aus Stahl, Ausführung B für Fertigbohrung, passend zur hochdrehelastischen FLEX-Wellenkupplung. Eine komplette, spielfreie Reifenkupplung besteht aus zwei Kupplungshälften (Nabe inkl. Klemmring, Befestigungsschrauben) und einem geschlitzten Gummir...
Isotop by Getzner | Schwingungselemente
Anti-Vibrations-Dämpfer aus einer Metallkappen mit Außengewinde und hochwertigem PUR-Schwingungsdämpfer (Sylomer® oder Sylodyn®-Körper), für elastische Lagerung von Geräten aller Art, die schnell und dauerhaft von Körperschall und Vibrationen isoliert werden müssen wie kleine Pum...
Festo | Proportional-Wegeventile
5/3-Proportional-Wegeregelventil MPYE verfügt über einen lagegeregelten Schieber. Es formt ein analoges Eingangssignal in einen entsprechenden Öffnungsquerschnitt an den Ventilausgängen um. In Verbindung mit einem externen Lageregler und Wegmesssystem lässt sich ein genaues pneum...
Festo | Gewindeverschraubungen
Blindstopfen B aus verzinktem Stahl mit Innensechskant und Dichtring, wahlweise mit G- oder M-Außengewinde.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!