Proportional-Wegeventile MPYE, Festo

von Festo   |   mehr Proportional-Wegeventile

Drucken
Produktdetails
5/3-Proportional-Wegeregelventil MPYE verfügt über einen lagegeregelten Schieber. Es formt ein analoges Eingangssignal in einen entsprechenden Öffnungsquerschnitt an den Ventilausgängen um. In Verbindung mit einem externen Lageregler und Wegmesssystem lässt sich ein genaues pneumatisches Positioniersystem aufbauen.
Einsatzbereich
  • Montagetechnik
  • Handhabungstechnik
  • Möbelindustrie
  • Automobilzulieferer
  • Fertigungstechnik
  • Fördertechnik
  • Prüftechnik

Vorteile/Ausführungen
  • Drosselfunktion zum Variieren der Zylindergeschwindigkeit
  • 5/3-Wegefunktion zum Variieren der Bewegungsrichtung

Anwendungen/Hinweise
  • Ventilfunktion
5/3, geschlossen
  • Konstruktiver Aufbau 
Kolben-Schieber, direkt betätigt, geregelte Kolbenschieberstellung
  • Dichtprinzip
hart
  • Betätigungsart
elektrisch
  • Rückstellart
magnetisch
  • Steuerart
direkt
  • Strömungsrichtung
nicht reversibel
  • Befestigungsart
mit Durchgangsbohrung

Technische Daten
  • Anschluss
M 5, G 1/8", G 1/4", G 3/8"
  • Durchfluss
100 bis 2.000 l/min
  • Betriebsspannung DC
17 bis 30 V
  • Betriebsdruck
0 bis 10 bar

Material
  • Gehäuse 
Aluminium, eloxiert 
  • Ventilschieber  
Aluminium, gehärtet
  • Gehäuse für Elektronik
ABS, beschichtet
  • Dichtungen
NBR

Downloads