Menu

594 Ergebnisse für „walter%20spiralbohrer%20vhm%203xd%205xd“

Produkte filtern in item-Profilsysteme
1-20 von 524 Produkten
in item-Profilsysteme
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Rollenbahn St D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn St D30

Item | Materialfluss

Robuste Basisrollenschiene mit leichtlaufenden Rollen auf Stahlachsen wird einbaufertig geliefert. Rollenbahn mit versetzten Rollen bzw. halbem Rollenabstand sorgt für höhere Laufruhe als die Standardausführung und eignet sich somit für sensible Transportgüter.

Suchergebnis fürd
Abdeckplatte Rollenschiene | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Abdeckplatte Rollenschiene

Item | Materialfluss

Abschlussplatte für Rollenschiene um Schnittkanten sicher abzudecken und gleichzeitig einen sicheren Rückhalt der Lagerschiene zu gewährleisten. 40 cm hohe Abdeckung schließt bündig mit Rollenschiene ab, höhere Version dient als Anschlag und kann wahlweise mit Anschlagpuffer komb...

Suchergebnis fürd
Rolleneinsatz D11 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolleneinsatz D11

Item | Materialfluss

Rollenmodul mit 4 massiven Rollen mit kleinerem Rollen-Ø, geringem Rollenabstand und eignet sich daher gut für den Transport grob strukturierte Behälterböden.

Suchergebnis fürd
Rollenschiene 8 D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenschiene 8 D30

Item | Materialfluss

Biegesteife und eigenstabile Aluminiumschiene zur individuellen Bestückung mit separat bestellbaren Rollen- und Transporteinsätzen. Aluminiumprofil lässt sich mit Aufnahme (separat bestellbar) waagrecht sowie mit Gefälle montieren und ist aufgrund der Systemnuten 5 und 8 sehr ind...

Suchergebnis fürd
Adapter 8 D30 mit Nut | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Adapter 8 D30 mit Nut

Item | Befestigungselemente

Flacher Adapter nutzt Nut des Profils 8 und erzeugt Anschlusskontur D30. Verbinder des Lean-Produktions-Systembaukastens können angeschlossen sowie Flächenelement verschraubt werden.

Suchergebnis fürd
Rollenbahn 8 D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn 8 D30

Item | Materialfluss

Biegesteife und eigenstabile Aluminiumschiene mit leichtlaufenden Rollen lässt sich mit Aufnahme (separat bestellbar) waagrecht sowie mit Gefälle montieren. Rollenbahn ist aufgrund der Systemnuten 5 und 8 sowie der großen Auswahl an separat bestellbaren Rollen- und Transporteinsä...

Suchergebnis fürd
Relingträger 8/5 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Relingträger 8/5

Item | Materialfluss

Trägersatz mit großem Verstellbereich, zum Bau seitlicher Führungen aus Konstruktionsprofil 5 für Rollenschienen.

Suchergebnis fürd
Rolle D30-23 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolle D30-23

Item | Materialfluss

Leichtlaufende, belastbare Rolle um separat bestellbare Rollenschiene 6 40x40 E individuell nach Bedarf zu bestücken oder um Rollenbahn 6 40x40 E D30 nachzurüsten. Wahlweise mit Bordscheibe zur seitlichen Führung oder in halber Breite erhältlich.

Suchergebnis fürd
Vereinzelerset, Rollenschiene 8 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Vereinzelerset, Rollenschiene 8

Item | Materialfluss

Bauteilsatz um Werkstücke bzw. Materialien, die auf Rollenschiene 8 40x40 befördert werden, sicher zu separieren und an einem bestimmten Ort festzuhalten. Federbelasteter Vereinzler dient als integrales Bestandteil eines modularen Arbeitsplatzes und kann in bereits bestehende Rol...

Suchergebnis fürd
Verbinder D30 innen 90° | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Verbinder D30 innen 90°

Item | Verbindungstechnik

Verbinder bildet einen ebenen 90° Anschluss von Profilen D30 bzw. Profilrohren D30 und verläuft weitgehend innseitig. Innenspannverbinder wird oft in räumlich beengten Stellen bzw. Konstruktionen verwendet und kann auch nachträglich montiert werden. So lässt sich Einhängung einer...

Suchergebnis fürd
Parallelverbinder D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Parallelverbinder D30

Item | Verbindungstechnik

Verbindungstück um zwei parallel laufende Profilrohre D30 zu einer belastbaren Einheit zu verbinden. Paralleler Verbinder bestehend aus zwei Hälften ermöglicht geringen Abstand zwischen den 2 Profilen und versteift Konstruktion. Weiters können Anbauteile z. B. Rohradapter oder Ad...

Suchergebnis fürd
Kreuzverbinder D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Kreuzverbinder D30

Item | Verbindungstechnik

Vormontierter, stabiler Verbinder um zwei kreuzende Profilrohre D30 im rechten Winkel zueinander zu montieren. Zweiteiliger Verbinder ermöglicht das separate Aufsetzen auf bestehende Konstruktionen um diese zu verstärken oder zu erweitern.

Suchergebnis fürd
Kugelverbinder D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Kugelverbinder D30

Item | Verbindungstechnik

Kugelgelenk-Verbinder zur Befestigung von Streben und Diagonalen in beliebigem Winkel am Profil, lässt sich dank einer stabilen Innenkugel um 180° rundum schwenken und mit nur einer Schraube befestigen.

Suchergebnis fürd
Flansch 8 D30 mit Verbinder, für Gestelle | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Flansch 8 D30 mit Verbinder, für Gestelle

Item | Befestigungselemente

Verbinder mit zwei Befestigungsflügeln eignet sich sehr gut um Rohrkonstruktion biegesteif auf Profil 8 zu befestigen z. B. in Ecken eines Routenzugs. Flansch 8 D30 90x40-80 180° verfügt über 2 gegenüberliegende Flügel und Flansch 8 D30 90x90-80 90° über rechtwinklig angeordnete

Suchergebnis fürd
Rollenbahn St D30 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn St D30 ESD

Item | Materialfluss

Antistatische, robuste Basisrollenschiene mit leichtlaufenden Rollen auf Stahlachsen wird einbaufertig geliefert. Rollenbahn mit versetztem bzw. halbem Rollenabstand sorgt für höhere Laufruhe als die Standardbahn und eignet sich somit für sensible Transportgüter.

Suchergebnis fürd
Rollenbahn St D30 ESD mit Stahlbereifung | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn St D30 ESD mit Stahlbereifung

Item | Materialfluss

Antistatische, robuste Basisrollenschiene mit stahlbereiften Rollen auf Stahlachsen wird einbaufertig geliefert. Dank der Stahlummantelung können heiße, metallische sowie scharfkantige Werkstücke behälterlos transportiert werden.

Suchergebnis fürd
Rollenbahn St 60x24 D15 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn St 60x24 D15

Item | Materialfluss

Robuste, niedrige Rollenschiene mit breiten Rollen und geringem Rollendurchmesser kann bei den meisten Einbausituationen verwendet werden und eignet sich sehr gut für Transportgüter mit unebenem Boden.

Suchergebnis fürd
Rollenbahn St 60x24 D15 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn St 60x24 D15 ESD

Item | Materialfluss

Antistatische, robuste, niedrige Rollenschiene mit breiten Rollen und geringem Rollendurchmesser kann bei den meisten Einbausituationen verwendet werden und eignet sich sehr gut für Transportgüter mit unebenem Boden.

Suchergebnis fürd
Rollenbahn 6 40x40 E D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn 6 40x40 E D30

Item | Materialfluss

Biegesteifes Aluminiumprofil verleiht Rollenbahn 6 hohe Tragkraft auf langen Strecken und ist in verschiedenen Rollenausführungen erhältlich. Mit Hilfe von Profilnut 6 an der Unterseite lässt sich die Rollenschiene kraftschlüssig an einem Gestell befestigen.

Suchergebnis fürd
Rollenbahn 6 40x40 E D30 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn 6 40x40 E D30 ESD

Item | Materialfluss

Biegesteifes Aluminiumprofil verleiht Rollenbahn 6 eine hohe Tragkraft auf langen Strecken und ist in verschiedenen antistatisch ausgerüsteten Rollenausführungen erhältlich. Mit Hilfe von Profilnut 6 an der Unterseite lässt sich die Rollenschiene kraftschlüssig an einem Gestell b...

Suchergebnis fürd
1-20 von 524 Produkten