Elektrisch höhenverstellbares Aluminiumgestell lässt sich mit Rollenbahnen auf mehreren Ebenen ausstatten und so eine Verbindung aus Arbeitsplatz und FIFO-Regal herstellen. Frei programmierbare Arbeitstischhöhe mit Anzeige dient einer leichten Be- und Entladung. Die besonders hoh...
Tablethalter und Tabletarm zur mobilen und stationären Informationsbereitstellung für Tablets von 7 bis 13 Zoll. Aufgrund der integrierten Gelenke lässt sich das Gerät durch Neigen und Kippen ideal zum Blickwinkel des Nutzers ausrichten. Die Halterung ist um 360° drehbar und somi...
Item | Absperrsysteme, Personenleitsysteme
Absperrband mit Aufdruck ESD oder schraffierter Oberfläche in Gurtkassette zur schnellen und einfachen Markierung bzw. Kennzeichnung von elektrostatisch geschützten Bereichen, Gefahrenbereichen sowie Gefahrenstellen. Gurtkassette lässt sich einfach mit der Aufhängung an Profilen,...
Gepolsterte, pendelnd gelagerte Auflage unterstützt den Arm und ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten. Hochwertige Nagellager in zwei Gelenken der Parallelogramm-Stütze ermöglichen die gewünschte Bewegungsfreiheit bei gleichzeitiger exakter, leichtgängiger Führung. ESD-sicher ausge...
Deckelprofil passend zum individuellen Bau von Kanalsystem für Tischkonstruktionen aller Art. Neuinstallation oder Leitungsaustausch ist durch Öffnen des Klappdeckels mit geringem Zeitaufwand möglich. Je nach Arbeitsplatzverwendung kann die komplette Kabelwanne als Verlängerung o...
Vertikal schwer belastbarer Schwenkarm mit einer Reichweite von 370 mm kann einfach am Arbeitstischaufsatz montiert werden. An allen Gelenken kann das Bremsmoment individuell eingestellt werden, um die Beweglichkeit des Schwenkarmes an die Bedürfnisse anzupassen.
Anschlussfertiger, vormontierter Doppelgelenksatz zum Bau individuell drehbarer Ausleger und Schwenkarmlösungen, ermöglicht eine größere Stützweite bzw. Tragkraft. Drehbares Gelenk hält zuverlässig die gewählte Position, ist leicht zu bewegen und lässt sich feinfühlig einstellen....
Vertikal schwer belastbarer Doppelschwenkarm mit ca. 695 mm Reichweite zur einfachen Montage am Arbeitstischaufsatz. Doppelschwenkarm ist über zwei Gelenke mit einem einfachen Schwenkarm verbunden und ermöglicht ein genaues Justieren, einstellen des Winkels zum Benutzer sowie ein...
Trägerprofil passend zum individuellen Bau von Kanalsystem für Tischkonstruktionen aller Art. Komplette, eigenstabile Kabelwanne wird durch Bohrungen an beliebiger Position am Arbeitstisch befestigt. Je nach Arbeitsplatzverwendung kann die komplette Kabelwanne als Verlängerung od...
Installationsprofil U mit Schraubkanal für Endkappen bietet viel Platz zur Verlegung von Kabeln, Schläuchen und Steckdosenleiste mit großem Netzteil. Diese Leitungsführungskanäle sind in beliebiger Länge erhältlich und eignen sich sehr gut zur Anbringung an Arbeitstischen.
Ausleger zur Anbringung an Tischaufsatz E oder F um Werkzeug und Zuleitung an jeder Stelle des Arbeitsbereiches anzubringen und über gesamte Arbeitsfläche zu verfahren. An oben liegender Nut kann auch Arbeitsplatzbeleuchtung angebracht werden.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!