Die Keilriemenbezeichnungen sind folgendermaßen aufgebaut: Größen für klassische Keilriemen ISO/DIN Kurzzeichen 5 Y/6 8 Z/10 A/13 B/17 20 C/22 25 D/32 E/40 Obere Breite 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 13 mm 17 mm 20 mm 22 mm 25 mm 32 mm 40 mm Höhe 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 11 mm 12,5 mm 14 mm 16 mm 20 mm 25 mm Größen für Schmalkeilriemen ISO/DIN Kurzzeichen SPZ SPA SPB SPC Obere Breite 9,7 mm 12,7 mm 16,3 mm 22 mm Höhe 8 mm 10 mm 13 mm 18 mm Flankenoffene Riemen werden meist mit einem „X“ gekennzeichnet. Die flankenoffene Variante eines Schmalkeilriemens SPZ wäre dann z. B. XPZ; im Falle eines klassischen Keilriemens wird aus z. B. B/17 dann ein BX/X17.
https://www.haberkorn.com/maschinenelemente/keilriemen-keilriemenscheiben/keilriemen#topic11541
Klassische Keilriemen können in den Profilen 5, 6, 8, 10(Z), 13(A), 17(B), 20, 22(C), 25, 32 und 40 hergestellt werden, wobei die gängigsten Profile 10, 13, 17 und 22 sind.
https://www.haberkorn.com/maschinenelemente/keilriemen-keilriemenscheiben/keilriemen#faqs663
Die Filter werden zur besseren Orientierung in drei Schutzstufen eingeteilt: FFP1: kleines Rückhaltevermögen, Gesamtleckage maximal bis zum 4-fachen Grenzwert (z. (...) Staub beim Kehren) FFP2: mittleres Rückhaltevermögen, bis zum 10-fachen Grenzwert (z. (...) Staub beim Kehren) FFP2 Schutz vor festem und flüssigem gesundheitsschädlichen Staubpartikeln, Rauch, Aerosolen und Dämpfen Anwendung, wenn sich gesundheitsschädliche und erbgutverändernde Stoffe in der Luft schweben Sie filtern bis zu 94 % der in der Atemluft befindlichen Partikel bis zu einer Größe von 0,6 μm Häufige Anwendung in der metallverarbeitenden Industrie und Bergbau maximal 11 % bis zum 10-fachen Grenzwert (z.B.
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/atemschutz#topic3918
Unter optimalen Bedingungen während des Aushärtungsvorganges ist der PU-Schaum nach etwa 10 min. klebefrei, nach etwa 60 min. schneidbar und nach etwa 12 Stunden voll belastbar. Für notwendige raschere Aushärtungen (z. B. bei der Montage von Türzargen, dem Füllen von Hohlräumen etc.) verwendet man 2K-Schäume. Diese sind je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit nach 7 bis 10 min. klebefrei und nach 15 bis 20 min. schneidbar sowie belastbar.
https://www.haberkorn.com/chemisch-technische-produkte/bauchemie/pu-schaeume-und-zubehoer#faqs11235
Das DBV-Merkblatt „Rückbiegen von Betonstahl und Anforderungen an Verwahrkästen nach Eurocode 2“ besagt Folgendes: (3) Die Kästen dürfen nur dann im Bauwerk verbleiben, wenn sie aus einem Material mit mindestens der gleichen Steifigkeit wie der Beton bestehen, z. (...) Die Eisendurchmesser sind wie folgt erhältlich: Ø 6 mm, Ø 8 mm, Ø 10 mm, Ø 12 mm, Ø 14 mm, Ø 16 mm.
https://www.haberkorn.com/baubedarf/schalungstechnik/bewehrungen-distanzstreifen#topic10860
ACHTUNG: Bei Festigkeitsklassen ab 10.9 besteht die Gefahr von wasserstoffinduziertem Sprödbruch. (...) Aufgrund der Verarbeitung kommt es bei hochfesten Verbindungselementen (ab Klasse 10.9) aber zu keiner Sprödbruchgefahr. (...) Aufgrund der dünnen Schichtstärke (6–10 µm) eignet sich diese Beschichtung auch für kleine Gewindedurchmesser.
https://www.haberkorn.com/verbindungselemente-schrauben/schrauben#topic5478
Die Kennzeichnung des Logos erfolgt dezent z. B. in der linken unteren Ecke. Mindestbestellmengen Produkt Mindestbestellmengen Bakenfußplatte 144 Stück Blinklampe 100 Stück Leitbake mit Logo-Aufkleber 150 Stück Klappbake mit Logo-Kennzeichnungsplatte 30 Stück Folienabsperrband 60 Rollen Demogitter 100 Stück Bauzaun mit Logo 250 Stück Bauzaunbanner 10 Stück Baustellenwarntafel 500 Stück Faltsignal Trio 50 Stück Zitat "Unser Service für die Logo-Aufbringung auf Bauzäunen hat schon einige Baufirmen überzeugt.
https://www.haberkorn.com/services/produkt-services/ihr-logo-auf-verkehrsabsicherungen-zur-staerkung-der-marke
Dabei wird die IP-Adresse des Nutzers mit übertragen, jedoch weder gespeichert noch ausgewertet. 10. Einsatz von Social Media Plugins Wir verwenden auf unserer Seite Social Media Plugins wie zB für Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn oder Xing. (...) Die Teilnahme Dritter, z.B. Gewinnspielagenturen, ist ausgeschlossen und bleibt bei der Ermittlung der Gewinner unberücksichtigt.
https://www.haberkorn.com/datenschutz
Haberkorn bietet entsprechende Schulungen an – so auch am 10. Oktober 2022 in Wien. weiter Rückblick: VÖSI Fachtagung mit Fachausstellung zum Thema Arbeitsschutz Mittwoch, 5. (...) September 2019 in Leonding Die Schulung diente als Grundlage, um die gesetzlich verpflichtende jährliche Überprüfung von PSA gegen Absturz, z.B. (...) Oktober 2014 Die TÜV Austria Akademie veranstaltete am 16.10.2014 einen Sicherheitstag in der Pyramide in Vösendorf.
https://www.haberkorn.com/services/schulungen-und-events/schulungsrueckblicke