Menu

69 Ergebnisse für „Halbschale“

Wie werden Schläuche eingebunden? FAQ

Druckschläuche können mit Halbschalen, Schlauchhülsen, Schlauchschellen bzw. (...) Bei höheren Betriebsdrücken sind Halbschalen bzw. Presshülsen oder auch Fixierbänder zu empfehlen. Saugschläuche sollten bevorzugt nur mit Halbschalen oder Fixierbändern eingebunden werden.

Können Klemmschalen mehrmals verwendet werden? FAQ
Schlaucharmaturen und Schlaucheinbindungen für Dampfschläuche und Heißwasserschläuche Ratgeber

Wir empfehlen für Dampfschlauchleitungen folgende Produkte: Schlaucharmaturen: Dampfarmaturen Schlaucheinbindung: Halbschalen für Dampfschläuche

Die passende Einbindung für jede Armatur Ratgeber

Egal ob Halbschalen, Schlauchschellen oder Presshülsen – schlecht montierte oder falsch gewählte Schlaucheinbindungen können zu Undichtheiten, vorzeitigen Schäden und zum Ausfall von Schlauchleitungen führen.

Wie werden Klemmschalen montiert? FAQ

Ist die Armatur im Schlauch eingesteckt, kann bereits mit der Vormontage der Halbschale begonnen werden.

Welche Vorteile bieten Klemmschalen? FAQ

Halbschalen nach EN 14420 sind eine sehr hochwertige Möglichkeit, Schlauch und Armatur zu verbinden.

Was gibt es bei Klemmschalen zu beachten? FAQ

Für Dampfanwendungen müssen speziell auf Dampfarmaturen abgestimmte Halbschalen eingesetzt werden.

Die verschiedenen Varianten von Schlaucharmaturen Ratgeber

Schalenarmaturen: Schalenarmaturen verfügen auf der Schlauchseite über einen Schlauchstutzen mit Haltekragen für das Einhängen der Halbschalen und auf der Anschlussseite über einen Anschluss je nach Bedarf (Gewinde, Flansch, Kupplung …). (...) Für den Einsatz in Dampfleitungen ist die schwere Ausführung nach EN 14 423 (vormals DIN 2826) mit längerem Schlauchstutzen und Halbschalen erforderlich. (...) Schlauchstutzen mit Flanschen können sowohl mit glattem Stutzen und Haltekragen zur Einbindung mit Halbschalen oder mit Rillenstutzen zur Einbindung mit Fixierbändern oder Schlauchschellen ausgeführt sein.

Was sind Flanscharmaturen? FAQ

Schlauchstutzen mit Flanschen können sowohl mit glattem Stutzen und Haltekragen zur Einbindung mit Halbschalen oder mit Rillenstutzen zur Einbindung mit Fixierbändern oder Schlauchschellen ausgeführt sein.

Welche Parameter sind bei der Auswahl eines Schlauches relevant? FAQ

Temperatur, Witterungsverhältnisse Einbaubedingungen: Anschlüsse, Anschlussarmaturen, Dichtungen Einbindung: Halbschalen, Schlauchschellen oder verpresste Einbindung wie Presshülsen für sicheren Halt bei höheren Betriebsdrücken   Alle diese Parameter finden Sie in den Produktbeschreibungen in unserem Online-Shop.

Was muss für den sicheren Umgang mit Hebelarmkupplungen beachtet werden? FAQ

Vor Inbetriebnahme, frühestens jedoch 24 Stunden nach Montage der Armaturen am Schlauch, sind die Schrauben der Halbschalen bzw.

Schlauchleitungsmontage bei Haberkorn Ratgeber

In unserem modern eingerichteten Montage- und Prüfcenter übernehmen geschulte Facharbeiter und befähigte Personen die Fertigung Ihrer Schlauchleitung inkl. der sachgemäßen Einbindung der Armaturen mit Halbschalen, Schneckengewindeschellen, Gelenkbolzenschellen, Fixierbändern, Pressfassungen, Ohr-Klemmen oder Draht gerne für Sie – natürlich immer unter Einhaltung der Druckgeräterichtlinie sowie der nationalen und internationalen Vorschriften.

Schlaucharmaturen und Schlaucheinbindungen für Lebensmittelschläuche Ratgeber

Wir empfehlen für Schlauchleitungen zur Förderung von Lebensmitteln folgende Produkte: SchlaucharmaturenProductBoxWidget::{"products":[{"id":127549,"partNumber":"146706"},{"id":127798,"partNumber":"128533"},{"id":797742,"partNumber":"C26294"},{"id":797715,"partNumber":"C26262"},{"id":127704,"partNumber":"194155"},{"id":1228009,"partNumber":"H26094"},{"id":1174059,"partNumber":"G66375"},{"id":850669,"partNumber":"C82429"}],"title":""} Schlaucheinbindungen Halbschalen Presshülsen

Die Varianten von Schlaucheinbindungen und ihre Einsatzzwecke Ratgeber

Je nach Anwendung und Schlauch können verschiedene Arten von Schlaucheinbindungen zum Einsatz kommen: Einbindeart Hinweise Einsatz/Anwendung Halbschalen bzw.

Welcher Schlauch ist für LPG (Flüssiggas) geeignet? FAQ

Die Armaturen werden mit wiederverwendbaren Halbschalen eingebunden. Der Flüssiggasschlauch Orangering ist geeignet für Butan, Propan und deren Gemische nach EN 589.

Beständige Schlauchleitungen dank passender Armaturen und geeigneten Einbindematerials Ratgeber

Schlauchgelenk-/Verladearm zur Unterstützung von Mensch und Schlauch bei der Beladung, gewährleistet eine sichere, ökonomische und vor allem den Körper schonende Bedienung Schlaucheinbindungen Halbschalen

Schläuche und Armaturen für chemische Prozesse Ratgeber

Halbschalen zur Einbindung von Chemieschläuchen . Tankwagenschlauch TM1 TANKMEISTER® zum Produkt Normen und Prüfungen Für uns hat die Einhaltung der Druckgeräterichtlinie sowie die Erfüllung nationaler und internationaler Vorschriften höchste Priorität. (...) Chemieschlauch RESIST U UPEL-P zum Produkt Die passende Armaturentechnik Für viele chemische Prozesse und Anwendungen ist eine Schlauchleitung bestehend aus einem Schlauch nach EN 12115, einer passenden Normschlaucharmatur und passenden Halbschalen eine ausreichende und bewährte Lösung. (...) Zusätzlich bieten wir speziell bei Dampfschlauchleitungen die Möglichkeit, diese mit Halbschalen mit einer integrierten Knickschutzspirale zu fertigen.

Assembling und Montage von Schlauchleitungen – Sicherheit für Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Produktservices

Einbindung von sämtlichen im Shop angeführten Schläuchen und Armaturen sowie Sonderanfertigungen Assembling nach internen Fertigungsrichtlinien mit Halbschalen, Schneckengewinde- und Gelenkbolzenschellen, Fixierbändern, Pressfassungen, Draht und viele mehr Beratung durch speziell geschulte Facharbeiterinnen und Facharbeiter und befähigte Personen fertige Schlauchleitung einbaufertig aus einer Hand – Zusatzservices wie Druck- und Leitfähigkeitsprüfung auf Wunsch Ausstellung von Prüfbescheinigungen auf Anfrage Ihre Anfrage an unsere Expertinnen und Experten Lassen Sie sich von den Expertinnen und Experten bei Haberkorn beraten und besprechen Sie gemeinsam das weitere Vorgehen.

Sicherheit im Umgang mit Schläuchen Ratgeber

Einbaubeispiele Halbschalen mit Knickschutzspirale nach EN 14420-3 zum Produkt Schritt 3: Knicken der Schläuche vermeiden Es ist immer darauf zu achten, dass der kleinste im Betrieb vorkommende Biegeradius über dem Mindestbiegeradius des jeweiligen Schlauches liegt.

Auf neuestem Stand bei Gesetzen und Normen für Schläuche Produktservices

Halbschalen, Pressfassungen, Fixierbändern, Gelenkbolzenschellen, Schneckengewindeschellen und Draht, montiert.

1-20 von 22 Inhalten