Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
IO-Link Mastermodul CPX-E-4IOL l erstellt die Verbindung zu Modulen mit IO-Link Schnittstelle (Device). Die E/A-Daten der angeschlossenen Devices werden an das angeschlossene CPX-E Busmodul und somit über Feldbus an die übergeordnete Steuerung übertragen.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
IO-Link Master CPX-AP-I-4IOL-M12 mit 4 IO-Link Anschlüsse, LED-Anzeige, Master V 1.1 und elektrischem Anschluss M 12 x 1 5-polig.
Bei dem Filterregelventil für die Druckluftaufbereitung aus der Baureihe MS-LFR sind Filter und Druckregelventil zu einer Einheit zusammengefasst. Der Sinterfilter mit integriertem Wasserabscheider verhindert das Verschmutzen von der Druckluft durch Schmutz, Rost und Kondenswasse...
Bei dem Filterregelventil für die Druckluftaufbereitung aus der Baureihe MS-LFR sind Filter und Druckregelventil zu einer Einheit zusammengefasst. Der Sinterfilter mit integriertem Wasserabscheider verhindert das Verschmutzen von der Druckluft durch Schmutz, Rost und Kondenswasse...
Druckregelventile der Baureihe MS Standard mit Sekundärentlüftung, für konstanten Arbeitsdruck (Sekundär-Seite) unabhängig von Druckschwankungen im Netz (Primär-Seite) und vom Luftverbrauch, weitgehend konstant.
Festo | Elektrische Peripherie
Erdungselement CPX-EPFE-EV für rechte/linke Endplatte.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Der Freilauf FLSM/FLSR ermöglicht die getaktete Bewegung des Schwenkantriebs DSM in eine Richtung. Rechts (im Uhrzeigersinn), links (gegen den Uhrzreigersinn). Die Gegenrichtung wird jeweils gesperrt.
Luftverteiler Baureihe MS-FRM mit 4 Anschlüssen, der Zwischenabgang für unterschiedliche Luftqualitäten eingesetzt werden kann, oder als Träger für Zusatzmodule dient. Ein optional integriertes Rückschlagventil verhindert den Rückfluss, z. B. von geölter Druckluft. Wahlweise mit
Festo | Zubehör für Ventilinseln
Elektrikverkettung VMPA als Zubehör für Ventilinsel MPA-S.
Festo | Elektrische Peripherie
Elektrik-Anschaltung CPX als Zubehör für Terminal CPX.
Festo | Zubehör für Ventilinseln
Haube VMPAL-KM-SD für Multipolanschluss ohne Anschlussleitung mit Sub-D-Steckdose, Schutzart IP67.
Sehr kompakte Spindelachse ELGS-BS-KF, mit präziser, belastbarer Schlittenführung innen, dauerhaft geschützt von einem Edelstahl-Abdeckband. Als Teil der Simplified Motion Series lässt sich ELGS-BS einfach konfigurieren und ohne Software direkt in Betrieb nehmen inklusive IO-Link...
Der Sinterfilter MS-LF mit Zentrifugalabscheidung verhindert das Verschmutzen der Druckluft durch Schmutz, Rost und Kondenswasser. Der Filter ist wahlweise mit manuell drehendem, halbautomatischen oder vollautomatischem Kondensatablass erhältlich.
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Der extrem kompakte Drucksensor SPAN ist für die Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen geeignet. Durch die kompakte Bauform ist der Sensor in vielen Branchen einsetzbar. Das Messverfahren basiert auf einer Piezoresistiven Messzelle zur Relativdruckmessung. Der Druc...
Sehr kompakte Spindelachse ELGS-BS-KF, mit präziser, belastbarer Schlittenführung innen, dauerhaft geschützt von einem Edelstahl-Abdeckband. Als Teil der Simplified Motion Series lässt sich ELGS-BS einfach konfigurieren und ohne Software direkt in Betrieb nehmen inklusive IO-Link...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!