Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
2/2-Wege-Quetschventil VZQA, mit schlauchförmigen Quetschelement, pneumatische Betätigung, für die Steuerung von flüssigen/staubförmigen Medien, Feststoffen, sowie Stoffgemische.
Festo | Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Das Magnetventil VZWP-L ist ein servogesteuertes 2/2-Wegeventil mit Magnetspule und G-Gewindeanschluss. Das Magnetventil ist im stromlosen Zustand geschlossen. Bei Stromzufuhr baut sich die Druckdifferenz von der Sekundärseite des Kolbens über die Servobohrung ab. Die Druckdiffer...
Festo | Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Das Magnetventil VZWP-L ist ein servogesteuertes 2/2-Wegeventil mit Magnetspule und NPT-Gewindeanschluss. Das Magnetventil ist im stromlosen Zustand geschlossen. Bei Stromzufuhr baut sich die Druckdifferenz von der Sekundärseite des Kolbens über die Servobohrung ab. Die Druckdiff...
Festo | Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Direkt gesteuertes 2/2-Wege-Sitzventil (NC) VZWD, mit G-Gewinde, mechanischer Feder, elektrischer Betätigung, geeignet für Applikationen mit Hochdruck bei kleinen Durchflussraten. Das Ventil ist als Standard-Ausführung erhältlich oder mit Korossionsschutz als Edelstahl-Ausführung...
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Das Schrägsitzventil VZXF mit G-Gewinde ist ein fremdgesteuertes Ventil das über eine Direkteinspeisung von Druckluft angesteuert wird. Dabei wird der Sitz des Prozessventils über einen pneumatischen Antrieb angehoben. In Ruhestellung ist das Ventil durch die mechanische Feder ge...
Festo | Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile
2/2-Wegemagnetventil VZWM-L servogesteuert, mit Membran und G-Anschluss, in Messing- oder Edelstahlguss-Ausführung.
Festo | Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Direkt gesteuertes 2/2-Wege-Sitzventil (NC) VZWD, mit NPT-Gewinde, mechanischer Feder, elektrischer Betätigung, geeignet für Applikationen mit Hochdruck bei kleinen Durchflussraten. Das Ventil ist als Standard-Ausführung erhältlich oder mit Korossionsschutz als Edelstahl-Ausführu...
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Das Schrägsitzventil VZXF mit NPT-Gewinde ist ein fremdgesteuertes Ventil das über eine Direkteinspeisung von Druckluft angesteuert wird. Dabei wird der Sitz des Prozessventils über einen pneumatischen Antrieb angehoben. In Ruhestellung ist das Ventil durch die mechanische Feder
Festo | Applikationsspezifische Ventilinseln
Der Dosierkopf VTOE ist für den Einbau in Laborgeräten bestimmt. Seine Aufgabe ist das Dosieren von Flüssigkeiten im Rahmen seiner technischen Daten. Dier Dosierkopf ist wahlweise mit 2 unterschiedlichen Kanalplatten (PC und PEEK) und 8 Ventilplätzen erhältlich. Standardmäßig ver...
Festo | Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Zwangsgesteuertes Magnetventil mit Membran, Zwangsanhebung und Ruhestellung geschlossen. Bei bestromtem Magnet baut sich die Druckdifferenz von der Sekundärseite der Membrane über die Servobohrung ab. Die wirksame Druckdifferenz hebt die Membran vom Ventilsitz ab. Bei fehlender D...
Festo | Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Zwangsgesteuertes Magnetventil mit Membran, Zwangsanhebung und Ruhestellung geschlossen. Bei bestromtem Magnet baut sich die Druckdifferenz von der Sekundärseite der Membrane über die Servobohrung ab. Die wirksame Druckdifferenz hebt die Membran vom Ventilsitz ab. Bei fehlender D...
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Dichtungskartusche passend für das pneumatisch betätigte Quetschventil VZQA, mit offener Ruhestellung.
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Die rechtsschließende, einfach- oder doppeltwirkende 2-Wege-Kugelhahn-Antriebseinheit VZBC aus Edelstahl, ist eine Kombination aus dem pneumatischen Schwenkantrieb DAPS und einem Kugelhahn. Der Durchfluss kann in beide Richtungen vollständig geöffnet oder gesperrt werden.
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Die rechtsschließende, einfach- oder doppeltwirkende 2-Wege-Kugelhahn-Antriebseinheit VZBA aus Edelstahl, ist eine Kombination aus dem pneumatischen Schwenkantrieb DAPS und einem Kugelhahn. Der Durchfluss kann in beide Richtungen vollständig geöffnet oder gesperrt werden.
Die Sensorbox SRBE ist ideal geeignet für die rauen Anforderungen in der Prozessautomation. Die Sensorbox dient zur elektrischen Rückmeldung und Kontrolle der Stellung von Prozessventilen, die mit pneumatischen Schwenkantrieben betätigt werden. Produkte mit der Typen-Endung C1 ve...
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Spannhülsen EAMH zum Adaptieren von Fremdmotoren mit abweichenden Wellendurchmessern an den Parallelbausätzen EAMM-U- D/S.
Die Sensorbox SRBC-CA3-YR90 ist ideal geeignet für die rauen Anforderungen in der Prozessautomation. Die Sensorbox dient zur elektrischen Rückmeldung und Kontrolle der Stellung von Prozessventilen, die mit pneumatischen Schwenkantrieben betätigt werden.
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Spannhülse EAMH-P mit Lagerzapfen zum Austausch gegen die enthaltene Spannhülse ohne Lagerzapfen bei nachträglichem Einbau des Gegenlagers.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!