Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Schwenkbefestigung passend für Rundzylinder CRDSNU, Montage am Lager- oder Abschlussdeckel erlaubt.
Festo | Antriebe mit Führungen
Doppeltwirkender Führungszylinder DFM mit Kugelumlaufführung und einseitiger Kolbenstange, Kolbendurchmesser 6 mm bis 100 mm, Positionserkennung und beidseitig einstellbarer, pneumatischer Dämpfung.
Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Doppeltwirkender, metrischer Schwenkantrieb (rechtsschließend) mit Zahnstange/Ritzel, ohne Dämpfung. Wahlweise mit oder ohne Federstärke; die Anzahl der Federpakete kann passend zum Versorgungsdruck von der Anlage frei gewählt werden. Besonders hervorzuheben ist bei dieser Varian...
Mechanischer Stoßdämpfer (lange-Ausführung) mit elastischem Gummipuffer, Dämpferhub nicht einstellbar, ohne Festanschlag, mit durchgehendem Befestigungsgewinde mit Innensechskant. Passend für Mini-Schlitten DGST.
Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Einfachwirkender, metrischer Schwenkantrieb (rechtsschließend) mit Zahnstange/Ritzel, ohne Dämpfung. Wahlweise mit oder ohne Federstärke; die Anzahl der Federpakete kann passend zum Versorgungsdruck von der Anlage frei gewählt werden.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Verbindungshülse ZBV aus Stahl für Geräteschnittstellen bei Antrieben, Achsen und Greifern.
Einfachwirkender Einschraubzylinder EGZ, drückend mit durchgehendem Außengewinde auf dem Zylindergehäuse. Der als Patrone ausgeführte Zylinder kann direkt in ein Gehäuse eingeschraubt werden.
Festo | Kolbenstangenlose Zylinder
Funktionsoptimierter Linearantrieb DGPL mit Schlitten, Kugelumlaufführung, Näherungsschalter für Positionserkennung, kolbenstangenlos, mit formschlüssiger Verbindung zwischen Kolben und Mitnehmer und beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Das Zwischenpositionsmodul kann in beiden Richtungen verwendet werden. Bei Einsatz eines Zwischenpositionsmoduls ist zusätzlich ein Stoßdämpferhalter DADP-DGC und ein Anschlag KYC notwendig.
Einfachwirkender Rundzylinder ESNU mit Außengewinde und Positionserkennung für Näherungsschalter. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Enstpricht Norm ISO 6432.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Flanschbefestigung CRFNG als Zubehör für Edelstahlzylinder, besonders korrosionsbeständig.
Festo | Antriebe mit Führungen
Doppeltwirkender Führungszylinder, mit Kugelumlaufführung und einseitiger Kolbenstange, Positionserkennung und beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten.
Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Doppeltwirkender Schwenkantrieb (rechtsschließend), ohne Feder, verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgrund der robusten Ko...
Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Der rechtsschließende, doppeltwirkende Schwenkantrieb ohne Feder, verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgrund der robusten
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Säure- und korrosionsbeständige Flexo-Kupplung aus Edelstahl, dient zur Verbindung des Kolbenstangenendes von Zylindern aller Art mit den zu bewegenden Maschinenteilen. Erlaubt einen Ausgleich von Radial- und Winkelabweichungen (Fluchtungsfehler).
Doppeltwirkender Schwenkantrieb DSR, mit Schwenkflügel, über diesen wird die Kraft direkt auf die Antriebswelle übertragen. Der Schwenkantrieb ist ausgestattet mit beidseitig elastischen Dämpfungsplatten/-ringen.
Schwenkantrieb DSR, metrisch mit Schwenkflügel, über diesen wird die Kraft direkt auf die Antriebswelle übertragen. Die Ausführungen DSRL-FW ermöglicht auch das Durchführen von flüssigen oder gasförmigen Medien.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!