Duplomatic | Zwischenplattenventile
Druckreduzierventile NG 10 in Zwischenplattenbauweise regeln in einem Hydraulikkreislauf den vorgewählten Druck unterhalb des allgemeinen Betriebsdrucks. Steigt der sekundäre Druck durch externe Kräfte an, wird Öl in den Tank abgeleitet, damit der Druck nicht weiter ansteigt.
Duplomatic | Wegeventile Industriehydraulik
Die Ventile werden mit einer werkseitigen Standardeinstellung geliefert, die auf die jeweilige Ausführung abgestimmt ist. Die Parameter der Onboard-Elektronik (OBE) können mit der Steuerbox LINPC-USB geändert werden.
Dana Brevini | Hydraulikpumpen
Diese Pumpen sind für hydrostatische Antriebe im geschlossenen Kreislauf, mit Speisepumpe und Druckbegrenzungsventilen, konzipiert.
Duplomatic | Wegeventile Industriehydraulik
Proportionalventile ohne Lageregelung werden mit einer werkseitigen Standardeinstellung geliefert, die auf die jeweilige Ausführung abgestimmt ist. Die Parameter der Onboard-Elektronik (OBE) können mit der Steuerbox LINPC-USB geändert werden.
Rexroth | Bauteile für Modularaggregate
Die Grundkörper sind die Basis für den Zusammenbau von Modularaggregaten der Serie K.
Duplomatic | Zwischenplattenventile
Druckreduzierventile NG 06 in Zwischenplattenbauweise regeln in einem Hydraulikkreislauf den vorgewählten Druck unterhalb des allgemeinen Betriebsdrucks. Steigt der sekundäre Druck durch externe Kräfte an, wird Öl in den Tank abgeleitet, damit der Druck nicht weiter ansteigt.
Duplomatic | Druckregelventile Industriehydraulik
Proportional-Druckminderventile mit integrierter Elektronik. Sie funktionieren wie Druckreduzierventile, die nicht nur den Druck von Leitung P nach A reduzieren, sondern auch den Rückfluss von A nach T gewährleisten, wenn am Ausgang A der eingestellte Druck überstiegen wird (z. B...
Parker | Niveauschalter, Temperaturschalter
Der LevelTempContoller vereint die Funktionen eines Niveau-/Temperaturschalters, eines Niveau-/Temperatursensors und einer Niveau-/Temperaturanzeige.
MP Filtri | Leitungseinbau, Filter
Filter für höchste Ansprüche, wie z. B. bei Hydraulikanlagen mit Servo- und Proportionalventilen.
Rexroth | Lasthalteventile, Senkbremsventile
Senkbremsventile in Cartridgeausführung mit bekannten Vorteilen bezüglich Einbau und Austausch. Entweder als Leitungseinbau im separaten Gehäuse oder im Steuerblock des Anwenders. Der Einbau direkt am Verbraucher (z. B. am Zylinderboden) gewährleistet eine hohe Sicherheitsfunktio...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!