Einschraubventile verhindern bei Leitungsbruch eine unkontrollierte, beschleunigte Absenkung eines belasteten Hydrozylinders. Die Rohrbruchsicherung kann direkt in einen verlängerten Zylinderanschluss eingeschraubt oder mit einem Gehäuse aufgeschraubt werden.
Die Stirnseite der Kolbenstange ist mit zentrischen Rillen versehen, welche die Haftung der Last verbessern. Die Sicherheitsmutter arretiert die Kolbenstange mechanisch, so dass auch ein Arbeiten unter der abgestützten Last zulässig ist. Die Last kann über einen längeren Zeitraum...
Hochdruckzylinder mit Sicherheitsmarkierung. Kommt zum Einsatz, wenn die Last über einen längeren Zeitraum abgestützt werden muss. Die Sicherheitsmutter arretiert die Kolbenstange mechanisch, so dass auch ein Arbeiten unter der abgestützten Last zulässig ist.
Hydro Control | hydraulische Vorsteuerventile
Händisch betätigte Vorsteuergeräte für hydraulische Fernsteuerung arbeiten auf Basis von direktgesteuerten Druckreduzierventilen. Sie eignen sich besonders für die Fernsteuerung von Steuerschiebern und Verstellpumpen.
FP Fluid-Press | Lasthalteventile, Senkbremsventile
Senkbremsventile in Cartridgeausführung mit bekannten Vorteilen bezüglich Einbau und Austausch. Entweder als Leitungseinbau im separaten Gehäuse oder im Steuerblock des Anwenders. Der Einbau direkt am Verbraucher (z. B. am Zylinderboden) gewährleistet eine absolute Sicherheitsfun...
Duplomatic | Zwischenplattenventile
Das Ventil wird in der Regel als Druckbegrenzungsfunktion oder als als Maximaldruckabsicherung von Hydrauliksystemen eingesetzt.
Hydro Control | Wegeventile Mobilhydraulik
Einstellbare Schockventile werden in die Sektionen eingebaut, um die Druckausgänge A und B abzusichern.
Hydro Control | Wegeventile Mobilhydraulik
Fest eingestellte Schockventile werden in die Sektionen eingebaut, um die Druckausgänge A und B abzusichern.
Duplomatic | Druckregelventile
Ventile mit Plattenanschluss nach Cetop 4.2-4-03-315 sind Druckregler- bzw. Sicherheitsventile.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!