Illbruck | selbstklebende Schaumstoffbänder
Imprägniertes, vorkomprimiertes Premium-Fugendichtungsband für extreme Anforderungen wie schlagregensichere und gleichzeitig dampfdiffusionsoffene Abdichtung von Fugen und Anschlüssen. Für sichere Abdichtung von Fassadenfugen bis zu einer Breite von 40 mm geeignet.
Illbruck | selbstklebende Schaumstoffbänder
Vorkomprimiertes Hochleistungs-Fugendichtungsband zur äußeren schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen im Hochbau. Für Fugenbreiten von 1 bis 20 mm geeignet.
Für höchste Druck- und Temperaturbeanspruchung und eine exzellente Medienbeständigkeit sowie hohe Sicherheitsreserven, auch bei Wechsellast. Die XP-Technologie (Extendend Performance) ist eine anorganische, thermisch stabile Antihaftwirkung, die über den gesamten Temperatureinsat...
PMMA Plexiglas® XT ist ein extrudiertes Acrylglas mit sehr guter Oberflächenqualität. Polymethylmethacrylat (kurz PMMA) wird auch Acrylglas oder umgangssprachlich Plexiglas genannt. Es zählt zu den synthetischen, thermoplastischen Kunststoffen und ist aufgrund seiner Transparenz,...
Die Regupol®-resist-Bautenschutzmatte wird aus einem dauerelastischen Werkstoff gefertigt. Die Bautenschutzmatte eignet sich für alle Anwendungen, bei denen Schall- und Schwingungsdämpfung sowie mechanische Belastbarkeit verlangt werden. Erheblicher technischer, physikalischer un...
Die Verschlusskappen bestehend aus einem gummierten Außenmantel (NBR) und einem Versteifungsring aus Metall, werden für die zuverlässige Abdichtung von Gehäusen und runden Bohrungen eingesetzt. Eine sehr gute statische Abdichtung und die Abdichtung gegen gasförmige und dünnflüssi...
Hochwertiges, sehr stark klebendes, plasto-elastisches Dichtband auf Basis von Butyl-Kautschuk. Geeignet zum Abdichten, Unterfüttern oder Verkleben in Blech- und Metallverarbeitung, Elektrotechnik sowie im Apparate- und Maschinenbau.
ISO Chemie | selbstklebende Schaumstoffbänder
Mit Polymerdispersion imprägniertes PUR-Fugendichtband für erhöhte Anforderungen, speziell für die zuverlässige Fugenabdichtung in Hochbauten und Fassaden bis 100 m Höhe. Geeignet für ein breites Anwendungsspektrum sowie alle Gebäudetypen und Baubereiche.
Illbruck | selbstklebende Schaumstoffbänder
Patentiertes Multifunktions-3-Ebenen-Fugendichtband PLUS zur Luft- und Schlagregenabdichtung der Anschlussfugen von Fenstern und Türen mit gleichzeitig wärmedämmenden Eigenschaften über die ganze Bautiefe. Ein aufgedoppeltes, graues Innenband sorgt für eine erhöhte Komprimierung
PMMA GS ist ein in eine Form gegossenes Acrylglas, das im Vergleich zu extrudiertem PMMA spannungsärmer ist und eine exzellente Oberfläche hat. Als synthetisch hergestellter, thermoplastischer Kunststoff überzeugt Acrylglas durch seine vielen positiven Eigenschaften wie Transpare...
Hochflexibler und professioneller geschlossenzelliger Dämmstoff mit integrierter Wasserdampfsperre und antimikrobiellem Schutz mit Microban® der zuverlässig dauerhaft ein Eindringen von Wasserdampf und Tauwasserbildung verhindert.
Grafitdichtungsmaterial mit säurebeständiger Streckmetalleinlage für eine verbesserte mechanische Stabilität und Dichtwirkung. Mit thermisch stabiler Antihaftfunktion und deutlich verbesserter Beständigkeit gegenüber Oxidationsangriffen durch anorganischen, dauerhaft wirksamen XP...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!