Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Hochtemperaturbeständiger Werkstoff aus texturiertem isoTHERM®800-Garn, der sich hervorragend als Thermo- und Schallisolierung sowie als Trägermaterial für Beschichtungen eignet.
Hervorragender Werkstoff aus Aluminium-Silikatfaser für Thermo- und Schallisolierungen sowie ausgezeichnetes Trägermaterial für Beschichtungen. Der V4A-Chromstahldraht sorgt für die Stabilität des Gewebes, nachdem sich die Trägerfaser zersetzt hat.
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Flexibles und montagefreundliches Gewebeband aus texturiertem isoTHERM®800-Garn. Aufgrund seiner Struktur und beidseitig festen Kanten sehr reißfest und formstabil.
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Flexibles und montagefreundliches Gewebeband aus texturiertem isoTHERM®ST-Garn. Aufgrund seiner Struktur und beidseitig festen Kanten sehr reißfest und formstabil.
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Geflochtener, flexibler Schlauch auf Basis von gesundheitlich unbedenklichem E-Glas, der für den Hochtemperatureinsatz geeignet ist und für die jeweilige Anwendung sehr gut angepasst werden kann.
Einseitig selbstklebendes Glasgewebe mit PTFE-Beschichtung mittlerer Dicke. Zur Adhäsion wird ein spezieller Silikonkleber verwendet. Die TAC™-TAPES in Industrie-Qualität werden in zahlreichen Industriezweigen eingesetzt.
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Flexibles und montagefreundliches Selbstklebe-Gewebeband aus texturiertem isoTHERM®800-Garn. Aufgrund seiner Struktur und beidseitig festen Kanten sehr reißfest und formstabil.
Die transparenten Milchrohrverschraubungsringe aus Silikon sind nach der DIN 11851 genormte Dichtungsverbindungen, die als Abdichtung und Verbindung von Rohrleitungen für flüssige Medien eingesetzt werden.
PE300 ist ein verschleißfester Gleitkunststoff aus Polyethylen (PE-HD) mit hoher Dichte, der aufgrund seiner leicht zu bearbeitenden Oberfläche und seiner physiologischen Unbedenklichkeit für viele industrielle Anwendungen eingesetzt wird.
Diese Axialdichtungen sind Lippendichtungen, aber auch Schleuderringe, welche gegen Staub, Fett- oder Wasserspritzer von außen schützen und abdichten. Der Versteifungskörper, das Gelenk und die Dichtlippe bilden den typischen Aufbau eines V-Ringes. Die Bauform VL überzeugt durch
Kreisförmige, endlose Ringe mit kreisrundem Querschnitt. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt. Sie werden aus Elastomerwerkstoffen in Formwerkzeugen durch Vulkanisation hergestellt.
Kreisförmige, endlose Ringe mit kreisrundem Querschnitt. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt. Sie werden aus Elastomerwerkstoffen in Formwerkzeugen durch Vulkanisation hergestellt.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!